こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色透明
材質ポリエチレン
加工シングル
シート厚さ(mm)0.1
材質PVC
幅(mm)915
厚さ(mm)0.1
こんなお得な商品も!

マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)10
幅(mm)500
硬度(タイプA):47
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.1mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
サイズA4
質量(g)27
寸法(縦×横)(mm)310×225
粘着力18N/25mm
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

クリアホルダー 厚さ0.15mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
薄口&軽量。気軽に使えるクリアーホルダー。薄さが0.1mmなので、重ね置きしてもかさばりません。重さは14gと軽量。郵送も低料金です。
サイズA4タテ
色乳白
幅(mm)220
高さ(mm)310
材質(本体)再生PP
シート厚さ(mm)0.1
厚さ(mm)0.1
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
こんなお得な商品も!

ノンスリップシート バージン材 グリーン
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シート、手頃なサイズで取り廻しも容易です。作業性が良く、安心してお使いいただける養生シートです
用途廊下・階段・ベランダ等
シート厚さ(mm)0.05
色グリーン
材質PE(バージン材)
種別バージン材使用
折数1
床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。
主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用
引張強度(N/10mm)10.3
粘着力(N/25mm)5.9
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます
従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。
また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。
キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。
付属品本体のみ
ピッチ(mm)0.1
寸法(横×縦)(mm)47×30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル
厚さ(mm)0.1
サイズ1070mm×1m
アズワン品番65-0597-58
シールド効果79.9dB(100MHz)、92.5dB(1GHz)
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
長さ(m)10
材質PTFE
仕様価格は長さ10m当りです。
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
色透明
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ブルーシート ロールタイプ 薄手
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ、埃除け、擦り傷がつきにくくなります。
厚さ(mm)0.07
材質ポリエチレン
形状ロールタイプ
色ブルー
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
不燃認定両面塩ビコーティングシート(TS-TFREC)の粘着テープです。
国土交通大臣認定シートを基材として作られた不燃テープです。
片面粘着材付き(剥離紙付)なので作業が容易です。
用途増し貼り補強用、補修用、養生用、穴開き破れの補修、シート同士のつなぎ加工
材質基布:ガラス基布 樹脂:両面塩ビコーティング
形状ロールタイプ
幅(mm)140
厚さ(mm)0.19
質量(g)840
長さ(m)18
特性防炎
国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.19
材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング
伸度(%)4.4(横)、3.8(縦)
質量(g/m2)250
引裂強度(N)44(横)、52(縦)
表面抵抗値(Ω)100G
耐水圧(mmH2O)1500超え
引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦)
特性防炎
【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等
材質ポリエチレン
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。
ハトメピッチ(cm)90
種別プラスチックハトメ
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#2000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦15.8、横15.4
引裂強度(N)縦125、横80
引張強度(N/50mm)縦433、横363
シート厚さ(mm)0.18
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
虫よけ色彩効果のシルバーマルチシートです。
防草、防虫、遮光効果により農作物を守ります。
用途農業、ガーデニング用
長さ(m)50
色シルバー
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。
厚さ(mm)約1.0
形状折りたたみタイプ
材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数34
ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30
伸度(%)縦21.4×横29.3
寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4
引裂強度(N)縦400×横403
材質(ハトメ)真鍮
引張強度(N/3cm)縦2020×横1940
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ロールタイプのブルーシートです。
壁紙施工・床施工の際の養生に適しています。
折りシワがなく、使いやすいロールタイプ。
厚さ(mm)約0.11
材質ポリエチレン
形状ロールタイプ
幅(mm)900
色ブルー
1巻(100m)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)915×100
1巻(100m)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ
色半透明
材質ポリエチレンフィルム
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)0.18
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特性採光
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ