44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。 材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm) 厚さ(mm)0.25 引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7 認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UV剤を配合し耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に 厚さ#4000 シルバー 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 材質(ハトメ)アルミ 特性耐候 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。 色(裏)シルバー 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm)約90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

#3000ブルーシートより軽量で、5年相当の耐候性があります。 太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 パールホワイト側を日光の当たる面にお使い頂くことでより遮熱効果があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。 仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm 材質ポリエチレン タイプ継ぎ目なし 特性耐候、遮熱
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。 シート厚さ(mm)約0.35 仕様ハトメ付 種別スルーザー編み 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#4000 材質(シート)ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)縦18.8、横17.1 基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m) 引裂強度(N)縦131、横109 織り方スルーザー編み 引張強度(N/50mm)縦806、横663 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐候、防水
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 種別ポリカハトメ 材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン ブルー 厚さ#3000 引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229 引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690 ハトメ内径(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。 形状折りたたみタイプ
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

#4000の超厚手タイプ! #3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。 更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。 耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。 長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 シート厚さ(mm)約0.33 厚さ#4000 材質ポリエチレン 種別スルーザー編み 形状折りたたみタイプ シルバー ハトメピッチ(mm)900 基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m) 織り方スルーザー編み ハトメ内径(mm)Φ12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

#3000ブルーシートより軽量で、3年相当の耐候性があります。 太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。 タイプ継ぎ目なし 仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ パールホワイト 特性耐候、遮熱
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー 種別平張り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。 シルバー 形状折りたたみタイプ 厚さ#4000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 引裂強度(N)縦135、横140 引張強度(N/50mm)縦931、横931 シート厚さ(mm)0.36 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 特性耐UV ハトメアルミハトメ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 仕様ハトメ付き 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#4000 ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5 引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120 ハトメ内径(mm)12 特性耐候 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UV剤を配合した丈夫で長持ちする厚手のシートです。3.6X5.4以上はコーナーパット付き
用途土木建設業・農林水産業や長期の養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。 特性耐UV 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ シルバー ハトメピッチ(mm)900 番手#4000
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。 ハトメピッチ(cm)90 種別プラスチックハトメ 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦19.6、横17.5 引張強度(N/50mm)縦683、横600 シート厚さ(mm)0.22 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、防水
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特性耐UV エスコ品番EA911A-2 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

ブルーシート ♯3000 モノタロウ 定期注文
#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 厚さ#3000相当 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン ハトメ内径(mm)Φ約12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。 厚さ(mm)0.19 ブルー 番手#2500 耐久性(年)1 特性防炎 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 防炎性能試験番号C2150021
1枚ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラックシートの廉価タイプです。 プロ仕様の厚手生地を使用しています。 耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。 種別平張 材質(ハトメ)真鍮
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブルーシート 軽量タイプ モノタロウ 定期注文
コスト重視の決定版 軽量で作業も効率化 主に建設、土木分野で広く使用されています。 #1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 厚さ#1300相当 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 ハトメ内径(mm)Φ約12
1パック(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。 厚さ#3000 形状折りたたみタイプ ブルー 材質(シート)ポリエチレン(PE) 引裂強度(N)縦130、横120 引張強度(N/50mm)縦520、横500 シート厚さ(mm)0.25 材質(ハトメ)アルミ(内径12mm) ハトメピッチ(cm)90
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブルーシート ウルトラライトタイプ モノタロウ 定期注文
#1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい! よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。 ハトメ内径(mm)12 材質(シート):ポリエチレン(ハトメ):アルミニウム 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#1000相当 ハトメアルミハトメ
1パック(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。
用途各種養生や、汚れ防止に。 シート厚さ(mm)0.22 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#3000 引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm 引裂強度(N)(縦)150、(横)105 ハトメピッチ(cm)90
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱ポリエステルフェルトとターポリンの2層構造です。耐熱・保温性に優れたシートです。温度低下を最小限に抑えます。
用途ダンプカーによるアスファルトの運搬用に。 色(表)ブルー 色(裏)グレー 材質(ハトメ)真鍮 ハトメ内径(Φmm)12
1枚
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く丈夫で、かつ耐水・耐久性に優れています。3.6X5.4以上はコーナーパット付き
用途土木建設業・農林水産業や養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。 特性耐水 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ ブルー ハトメピッチ(mm)900 番手#3000
1枚
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。 アルミ製でサビに強いハトメが付いています。完全防水。
材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 厚さ#3000 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

価格パフォーマンスに優れるエコノミータイプのブルーシートになります。ハトメは、ポリカ製で、廃棄時に取り外す必要ありません。
材質ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 番手(#)3000 引張強度(N/5cm)【縦】815【横】808
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。
用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)90 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!。レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途アウトドアやレジャーに。工事現場の資材・工具のカバーに。農作業の採り入れに。災害時の応急処置に 材質ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム 形状折りたたみタイプ ブルー
1枚
2,268 税込2,495
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。 再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。 また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など 厚さ(mm)0.22 ブルー エコマーク認定認定 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 質量(g/m2)150 材質(ハトメ)PE(ジョイントホール) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 128 002 再生材使用使用
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジェイワークスプランニングブルーシート
耐水性・耐候性があり丈夫。破損しにくく紐の通りがよい。
用途土木・建築・農業などに。資材の雨よけに。アウトドア・レジャーに。防災グッズとして。 形状折りたたみタイプ ブルー ハトメピッチ(cm)(ハトメ)85 特性耐候
1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

農業用・一般産業用・レジャー用に幅広く使用されて軽量で、強度・耐久性共に優れた、厚手シートの決定版。
用途農業用・一般産業用・レジャー用 厚さ#3000 厚さ(mm)約0.25 ブルー 形状折りたたみタイプ 材質ポリエチレン 仕様周囲折り返しPPロープ入り 加工#28アルミハトメ加工 引張強度(N)縦758×横717 引裂強度(N)縦129.2×横127.6 質量(g/m2)約147
1枚
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラー複合機。 お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。 店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。 ブラックは文字くっきりの顔料インクを搭載。カラーは発色のよい染料インクで鮮やかなプリントが可能に。 A4カラー文書は1ページあたり約9ipm、A4モノクロ文書は約17ipmを実現。 デスクサイドにぴったりのコンパクトサイズにもかかわらず、プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA4まで対応。 270枚の給紙が可能。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
質量(kg)約10.2(本体のみ、消耗品含む) ホワイト 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約5.4、スリープモード時:約1.0 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:498×752(使用時最大) エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:498×752×363、収納時:498×358×245 液晶パネル2.7型 原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4) 解像度読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(カラー)/自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(カラー)/書き込み 600×600dpi、600×1200dpi プリント方式インクジェット方式 ファーストプリント時間(秒)モノクロ:約15、カラー:約31 給紙方法【標準 用紙カセット】(1)普通紙:最大250枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大30枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚【背面トレイ】(1)普通紙:最大20枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大1枚、(3)写真用紙:最大1枚、(4)封筒:最大1枚 用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/角形20号(縦入れ) 連続複写スピードA4 カラー:約5ipm、モノクロ:約5ipm 連続複写枚数99枚 複写倍率等倍/1:1・固定倍率/ 等倍、オートフィット、L → A4、ハガキ→A4、2L→A4、A4→A3、A5→A4、L→2L、B5→A4、L→ハガキ、A4→B5、2L→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ・ズーム/25~400%(1%刻みで設定可能) 画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内、封筒:3以内 アズワン品番65-0342-04 表示色・階調1670万色・各色256階調 色数4色 対応色フルカラー 商品タイプ複合機 期間消費電力量(kWh)0.18 エコマーク認定番号19 155 076
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 材質N-52 形状角型 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)25.4×25.4×12.7 表面処理Niメッキ+N極黒印 アズワン品番64-5403-16 着磁パターン厚み方向着磁
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷

インビジブル セルフィー スティック*とペアリングし、第三者視点での壮大な360°サイクリングショットを簡単に撮影できます。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。両端サポート設計で、安定性と信頼性を確保します。・Osmo Action バイク シートレール マウント。サイズ:約63.1 × 32.5 × 19.7 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約47.0 g。・バイクシートポスト クランプ アダプター マウント。サイズ:約51.5 × 41.9 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約30.0 g。・バイクシートポスト 大型カーブ クランプ ブラケット。サイズ:約51.5 × 28.0 × 8.2 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約15.0 g。・バイクシートポスト 小型カーブ クランプ ブラケット。サイズ:約51.5 × 28.0 × 11.6 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約18.2 g。・バイク用リアセルフィースティック固定クランプ。サイズ:約176.5 × 59.6 × 35.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約137.9 g。・Osmo 止めねじ。サイズ:約55.6 × 23.0 × 13.3 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約20.7 g。・1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター。サイズ:約38.5 × 28.0 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約21.6 g。・ネジロックレンチ。サイズ:約96.6 × 52.7 × 15.9 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約7.4 g
セット内容Osmo Action バイク シートレール マウント × 1、バイクシートポストクランプアダプターマウント × 1、バイクシートポスト 大型カーブクランプブラケット × 1、バイクシートポスト 小型カーブクランプブラケット × 1、バイクリア セルフィースティック固定クランプ × 1、M4ねじ × 2、M5 ロングスクリュー × 2、M5 ショートスクリュー × 2、Osmo 止めねじ × 2、1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター × 1、自転車シートポスト用・傷つき防止シリコンリング × 2、六角レンチ × 2、ネジロックレンチ × 1
1セット
10,300 税込11,330
4日以内出荷

温度が25℃を超えると、ディレーティングによる最大負荷電流が制限されます. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom 1シリーズソリッドステートリレー. Crydom 1シリーズのソリッドステートリレーは、24 → 280 V acで10 → 125 Aの幅広い定格電力を備えています。これらのCrydomパネル取り付けソリッドステートリレーには、AC制御又はDC制御、重工業産業負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長. ブロッキング能力: 600 V. 重工業負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバ回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kVrms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm
仕様アクセサリタイプ = EMIノイズ除去フィルタ併用可能製品 = Crydom単相SSR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応、ULMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3m)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
8,298 税込9,128
5日以内出荷