27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンシートポスト対応ボルト止め軽量クランプ。
用途ボルト止めの軽量クランプ。 ブラック 質量(g)18.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作が簡単なクイックリリース式。
用途アルミ製クイックリリース式シートクランプ。 ブラック 材質アルミ
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリアダボのない自転車にキャリアを取り付けるときに便利なキャリアダボの付いたシートクランプ。
寸法(mm)31.8 ブラック
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット 材質冷間鍛造アルミニウム 高さ(mm)13.5
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット 材質冷間鍛造アルミニウム 高さ(mm)11
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DixnaCross(ディズナクロス)バンディークランプ
強靭な6061-T6アルミ素材をフル CNC加工。フレームやシートポストを傷め難いトルクを分散させるボルト&クランプ形状。
材質アルミ 寸法(mm)31.8 高さ(mm)14 質量(g)23
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。 質量(g)400 タイプ- 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
3日以内出荷

7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現。 工具不要のレバー式クイックリリース仕様。 レバーの接合部に真鍮製のスペーサーを採用し、滑らかな操作性。
寸法(Φmm)40 材質7075アルミ合金 質量(g)29
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.4 タイプ兼用 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
25,980 税込28,578
当日出荷


grunge(グランジ)ポストシム
シートポストサイズを広範囲に対応させるシム。 27.2用(30.0-31.8mm)
適合27.2用(30.0-31.8mm) シルバー
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 動画あり
4層タイプのプリーツマスクです。 フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン サイズふつう タイプゴム/平ゴム
1箱(50枚)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MT-800N用オプションパーツ キャリアに付属のステーが短い場合や、自転車にステーを取り付けるネジがない場合に便利 直径27~35mmのポストに対応します
シルバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DixnaCross(ディズナクロス)スクイージングクランプ
カーボンを痛めにくい設計。シートクランプをボルトで締め付け、上部に付属。されたカップリングでシートポスト自体を手で締め付けるダブル固定方式。 。カーボンフレーム及びカーボンシートポストに安全で有効な固定システム。
質量(g)47 全高(mm)締め付け時:35
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

Carradice(キャラダイス)バッグマンバーラック
25.4・31.8mm クランプ 375g ハンドルバー用バッグサポート『バッグマ ン バーラック』。バッグを前輪から遠ざけ、 バイクとケーブルの干渉をサポート。取付 ユニバーサルクランプはハンドルバーの上 または下に対応し、多くのバッグサイズに 対応。 重さは 375g で、重量制限は 6kg。 。ラックには特別なアダプターやストラップ は必要なく、ハンドルクランプは、25.4・ 31.8mm に装着できる。クランプ上部に取 付けた場合の最大ドロップは 16cm で下部 に取付けた場合は最大ドロップは 22cm に なる。ストレートハンドルバーでは、あら ゆる種類のサドルバッグを取付けることが できるが、ドロップハンドルバーの場合は ハンドル幅内でブレーキレバーに支障のな いバッグをお勧めします。
材質クランプ:アルミ・レール:ステンレス 耐荷重(kg)6
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

カーボンフレームに採用されているフレーム一体タイプのシートポストの先端に取付けるクランプ。軽量で上下10mmの調整が可能。 サイドハグタイプの43mmレールクランプを採用。 別売りで30mmクランプにも対応可能。 クランプ付き販売モデル。
ブラック 質量(g)125 オフセット25mm 可動範囲(mm)上下:10 クランプ寸法(mm)レールクランプ:43
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズも豊富なディズナステムの定番モデル3D 製法でボディーが若干V型逆三角形デザインのスッキリしたモデル。多くのサイズと2種類の角度、リーズナブルながら用途が幅広い。デザインを Vシェイプシートポスト(P.29掲載)と合わせ、トータルコーディネイトが可能。クランプは、ボディー同色の「Hクランプ」を付属。
材質6061-T6アルミ サイズ1-1/8" 質量(g)125(100mm) クランプボディー同色 クランプ径(Φmm)31.8 コラム直径(Φmm)43
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 形式ブラシレスDC式 全幅(mm)583 適合規格BAA適合 フレームアルミフレーム ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力250W バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah)14.3 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V)スタンド式 AC100 適応身長(cm)150~ サドルの高さ(mm)805~970 錠前BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数7 総質量(kg)22.5 バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah 変速外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)