41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。 ODグリーン 厚さ(mm)0.22 ハトメピッチ(cm)90
1枚
特価
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート 種別平張り 伸度(%)縦20、横20 包装形態袋入 引裂強度(N)縦151.6、横67.7 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12 引張強度(N/3cm)縦524、横274 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

"Air Flow"設計の通気孔付き 疲れを感じさせない軽量コンパクト設計 ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128 ひさし長さ(mm)約33 材質ABS樹脂 質量(g)約200 頭囲(cm)53~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マツモト雑草対策グリーンシート
エコ商品
庭、通路、物干し場などの建物の周りや畑、菜園、ビニールハウスなどの菜園に最適です。水を通すエンボス加工ので泥はねを防ぎます。雨上がりの通路のぬかるみを抑え、歩きやすくする効果も得られます。
材質ポリプロピレン 長さ(m)10 耐候性(耐候年数目安)約3~4年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。 材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.22 ODグリーン 番手3000(#) 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)2 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
1枚
11,948 税込13,143
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイクODグリーンシート #3000 ジャンボ
エコ商品
ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。 一般規格よりも広い面積に対応可能なジャンボサイズのシートです。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ ハトメピッチ(cm)短辺:約90、長辺:約100 ハトメ内径(Φmm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐久性
1枚
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。 ロール巻きの為、必要な長さにカットしてご使用可能です。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア 材質シート:ポリエチレン 特性高耐久性 ハトメ
1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品で、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野・山間部・緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。 材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.22 ODグリーン 番手3000(#) 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)2 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
1枚
848 税込933
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。 材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.22 ODグリーン 番手3000(#) 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)2 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
1枚
2,295 税込2,525
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


製造プロセスに起因して、これらの製品の表面公差は公称の厚みの最大+3 mm. オイル充填ナイロン、 PA シート:ポリアミド. 代表的な摩擦係数により、他の潤滑ナイロンの半分の摩擦係数を使用します 吸水性に優れた耐性 優れた硬度、耐久性、クリープ抵抗特性を備えています 自由な切削特性により、厳密な加工公差が可能になります ベアリング、ブッシュ、ローラー、ホイールなどの用途に適しています 緑色
仕様カラー = 緑長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 15mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 70 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 6%動作温度 Max = +100℃伸長 = 40% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

優れた吸収性。液体をすばやく吸収し、しっかりと保持するため、靴裏に付着した汚れを拡大させません。 転倒事故防止対策。シート表面には、滑りにくいよう不織布をジグザグのステッチで縫い込んでいます。耐摩耗性、耐久性にすぐれています。 汚染防止対策。裏面はコーティングされており、吸収した液体がしみ出ません。 防炎適合品。防炎効果により炎が燃え上がることを抑制し、初期消火や避難など、火災時の対応を行う貴重な時間的余裕をもたらします。 2週間から1ヶ月が交換の目安です。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。
使用方法【設置方法】(1)設置する場所の水分や汚れを取り除き、乾燥した状態にしておきます。(2)ロール状から必要な分を取り出します。表面のステッチ柄を参考にカットすると便利です。(3)緑色のステッチ柄を上にしてシートを設置する場所に置きます。(4)辺をテープ固定してください。裏面に水が入り込むとシートが滑る危険性があります。(5)テープ固定する際、シートのタワミが発生しないよう、1ヶ所ごとにテープを貼ってタワミがないことを確認してください。(6)シートの回収日(1か月後)を決めてから設置してください。耐久性があるため、シートを放置してしまう傾向があります。シートの一部に設置日と回収日の記入をお願いします。(7)表面が劣化し、汚れがひどい場合は1ヶ月経過していなくても新しいシートに交換してください。(8)回収作業は、長辺のテープを剥がし、片側の短辺のテープを剥がしてから緑色の表面を内側にしてゆっくりと巻きあがていきます。最後に残りの短辺を剥がして完了です(3辺固定の場合)。(9)シートが吸収した液体は、シートの中に閉じ込めてあるだけです。シートを絞ると吸収した液体がでてしまいます。(10)巻き上げたシートは、回収する袋などに入れ、適切に廃棄してください。(11)シートを2枚並列にして設置する場合は、まずシート1枚の三辺をテープで固定してください。もう1枚のシートはシート同士、長辺部分をテープで貼り付けます。 材質ポリプロピレン 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)790×10×3 裏面粘着なし RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約18.9
1箱(10m)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.62 ODグリーン/ブラック 番手(#)7000 引裂強度(N)【縦】350【横】380 ハトメピッチ(cm)90 耐久性約5年 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性 引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
1枚
33,489 税込36,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑色の防草シート用の補修テープ。 手で簡単に切れ、作業性良好。
用途防草シートの破損個所の補修はもちろん、敷設時のシートのつなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、ピンで固定する際の補強や押えなど、幅広く活用でき大変便利です。 長さ(m)10 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 使用目的つなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、押え、破損個所の補修、補強 幅(m)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付 色(フレーム)金ケシ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1式(100枚)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

1式(100枚)
3,500 税込3,850
9日以内出荷

1式(100枚)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

塩ビシートを除去(グリーン及びクリーンを使用)した後に残った糊の除去剤です。
用途下地がアルミ・塗膜・プラスチック等の塩ビフィルムを剥がした後に残った糊の除去に最適です。 形状液体 使用面積8~10m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

イノベックス(ダイオ化成)高密度防草シート
高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制する防草シート。従来品よりさらに高密度でしっかりした生地のシートです。お庭に馴染みやすい緑色とプロ仕様の黒色もあります。 長さ方向にラインが入っているので、設置や鉢物などの配列にも便利で透水性もあります。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。 光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)砂利下防草シート
ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。 ご利用の目安 4~6年程度 デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用 お庭に馴染みやすい緑色
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。 光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。 材質ポリプロピレン 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長期使用に耐える高耐候シートです。景観に溶け込むODグリーンカラーを採用しています。
用途トラック荷台のカバーに。 付属品バンド:20本 トラスコ品番571-4425 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(黒ニッケル処理)、周囲ロープ:ポリプロピレン 厚さ(mm)0.47 ODグリーン 長さ(m)3.54 ハトメ数18個 引張強度(N/10mm)縦1770、横1620 適合車種小型トラック ハトメピッチ(cm)76.6×59 幅(m)2.3 耐久性約4年 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,093 税込8,902
翌々日出荷

景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。田畑の畦畔・法面に特におすすめです。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 長さ(m)100 グリーン 材質オレフィン系樹脂 耐候年数(年)目安4-6 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラウン(事務用品)エコパネル
エコ商品
入れ替えカンタン工具いらず。表面はUVカット効果の高いPETを使用。環境にやさしく変色、退色を防ぎます。
仕様ひも付ビニール袋入 材質(表面シート)再生PET製、(裏板)グリーンボード紙、(フレーム)アルミ製 厚さ(mm)8 フレーム幅(mm)14 収納厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ボード厚さ(mm)3
1枚
859 税込945
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナカバヤシ単語カード
エコ商品
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)90×54×約28 質量(g)82 材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・111枚・チェックシート付(赤・緑) 製本リング RoHS指令(10物質対応)対応
1冊ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユタカメイクネオエコシート #2500 環境配慮型
エコ商品
材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。 エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。 山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。 従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア 材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミ エコマーク認定認定 ハトメピッチ(cm)約90 ハトメ内径(Φmm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 128 010
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)2 材質特殊合成EPDMゴム グリーン 使用温度範囲(℃)約-40~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)70×30×約20 質量(g)32 材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・81枚・チェックシート付(赤・緑) 製本リング RoHS指令(10物質対応)対応
1冊ほか
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ナカバヤシ単語カード
エコ商品
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・120枚・チェックシート付(赤・緑) 質量(g)71 寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×35×約28 RoHS指令(10物質対応)対応 製本リング
1冊ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●インクタイプ:染料●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●CD/DVD印字機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立型●インク色数・ノズル数:6色●ふちなし印刷機能:対応●国際エネルギースター:登録●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●最大消費電力(W):20●エコマーク:登録●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●両面印刷機能:対応●最大印字サイズ:A4 シリーズカラリオ 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.7(本体のみ) インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n 原稿サイズA4 解像度5760dpi×1440dpi プリント方式インクジェット方式 給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm) 印刷方式MACH方式 給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚) RoHS指令(10物質対応)対応 色数6色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号18 155 025
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●エコマーク:登録●CD/DVD印字機能:対応●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●インクカートリッジタイプ:独立型●最大印字サイズ:A4●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●両面印刷機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●インク色数・ノズル数:6色●インクタイプ:染料●ふちなし印刷機能:対応●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●最大消費電力(W):20●国際エネルギースター:登録 シリーズカラリオ 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.7(本体のみ) インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n 原稿サイズA4 解像度5760dpi×1440dpi プリント方式インクジェット方式 給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm) 印刷方式MACH方式 給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚) RoHS指令(10物質対応)対応 色数6色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号18 155 025
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

業界初、屏風型溶接火花用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 仕様JIS A 1323 C種合格 第09A0153号 トラスコ品番389-4550 材質(フレーム)アルミニウム、(シート)耐炎繊維織物シリコン(緑)片面加工 幅(mm)600 厚さ(mm)0.8 質量(kg)8.4 高さ(mm)1800×3枚 タイプキャスター式 最大幅(mm)1700 収納幅(mm)90(折りたたみ) フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷

仕様厚さ = 0.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様厚さ = 2mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様厚さ = 3mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様厚さ = 0.8mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷