51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプシートパイルクランプ
つり荷重による強力自動締め付け機構 つり上げ力でカムが鋼矢板の耳を押し付ける/つり荷に無駄な傷をつけない 鋼矢板の耳をクランプ、重ねた鋼矢板も1枚ずつつかめる機構 立て起こし時の転倒事故防止に役立つねじ式の倒れ止め付き 高周波焼入れ済みの締め付け用カム 高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ ※取付け、つり上げ方向によって左側用(SPL)と右側用(SPR)があり、各1個ずつで1組(セット)です。
用途つり上げ・運搬・積込み・積降ろし 使用荷重(kg)(最大)1000 質量(kg)5.2 寸法L(mm)192 寸法H(mm)70 寸法A(mm)32 寸法F(mm)33 寸法D(mm)Φ30 寸法E(mm)97 寸法B(mm)45 寸法C(mm)85 寸法I(mm)16 寸法J(mm)30R 寸法G(mm)165 寸法K(mm)M42 適合部材耳付鋼矢板(YSP-Ⅱ~Ⅳ、FSP-Ⅳ)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 NETIS番号QS-190032-A 高さ(mm)38 材質JIS A6N01S-T5 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×175×13 使用目的仕切、土止め
1セット(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 明るめのグリーン 縁の幅(mm)20 種別各種マット ベース厚さ(mm)約2 パイル長(mm)約7 材質(パイル)ナイロン 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起し
種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。
用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。 高さ(mm)120 材質JIS A6N01S-T5 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。 軸力(kN)68.6(許容)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。 また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
質量(kg)3.6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

酸素アーク工業シャープランス
シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。 鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。 特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。
1箱(5本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国産製品で品質本位の人工芝です。
用途ジョイトタイプ人工芝として 寸法(mm)28 質量(g)196 寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×150
1枚
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別立吊
1個
特価
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプパイル引抜きクランプ
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) 開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能 経済的で作業能率のよい軽量タイプ 従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績 共下がり防止用としても使用可能 無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能
用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止 適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)切梁サポート
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフィールドパイルスプリッター
人工芝をピンで固定する際、パイルとパイルの間を簡単に掻き分けてくれるので、パイルを挟まずに基盤シートピンを打ち込むことができ、作業がはかどります。
用途リアリーターフのパイル間目地へのピン打ちやビス打ちを簡単にするパイルかき分け器具です。
1セット(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷

OCT12 シャープランス オクトギア 酸素アーク工業 動画あり
土木現場全般の溶断作業、構造物解体、鋳物溶断等従来品(SC2-6BX)をさらに進化させた高性能シャープランスです。
用途シートパイル、鋼管杭、ケーシング等の溶断、焼き付き砂の除去、鋳物押し湯の溶断、構造物解体時の溶断作業、特殊鋼溶断 全長(mm)1860 外径(Φmm)12.7 接続方法ホルダー側拡管式(外径16mm) 質量(kg/本)1.3 酸素圧力(MPa)0.59~0.78
1箱(10本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。 適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃部にコバルトハイス鋼を使用。一般鋼材からステンレス鋼まで高速、高能率で切断。
用途金属用。軽量形鋼、薄肉パイプ、シートパイルなど 厚さ(mm)0.65 幅(mm)13 材質コバルトハイス(バイメタル) 山数14
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性が高く、複数色のパイルで自然な色合い。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。 種別ショート 材質パイル:PE・PP、バッキング:PU 長さ(m)5 パイル長(mm)16 幅(m)2
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
種別立吊
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

じゅうたんの感触!歩き心地のよいソフトなクッション性。ナイロンパイルで抜け毛がなく吸塵性、耐摩擦性に優れています。縁はめくれや波打ちの少ない厚手塩ビシート。水洗いOKで乾燥も早いのでお手入れ簡単。防炎適合品。
用途屋内用(ホコリ落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店・レストラン等の玄関、エレベーター前に。 材質パイル:ナイロン、裏面・縁:塩化ビニル樹脂
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。
用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。 材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙 幅(mm)100 長さ(m)0.1 基材ナイロン 粘着剤ゴム系
1セット(4枚)
999 税込1,099
当日出荷

無地で使い勝手の良いシンプルなトイレマット。洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。裏面はすべり止め加工が施されています。同じコクーンシリーズの便座クッション・デコフタシートを揃えれば、お気に入りの色でトイレを心地よい空間に。ふわふわのカットパイルで足元があたたかく気持ち良い。飛び乗ったりすると、すべってけがをすることがあります。長時間敷き詰めたままにしておくと、マットの裏面剤や床用ワックスの影響で、床材が黄変または密着したり、床が滑りやすくなる場合があります。ときどき使用場所をずらしたり中性洗剤で床面をふいたりして使用する。マットが湿った状態で長時間放置すると、かびの発生原因になります。パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしない。パイルがほどけた場合は、つくろうかハサミでカットする。乾燥機・漂白剤は使用不可。損傷を防ぐため、洗濯槽の高さより低くなるように折りたたんで単品で洗濯する。初めは多少毛羽が出るので、他のものとは別にして洗濯する。
材質ポリエステル 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×55×1.4
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無地で使い勝手の良いシンプルな吸着タイプのトイレ蓋カバー。洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。装着時はピタッと貼るだけ。普通型・洗浄暖房型で、フタの長さが40cm以上あれば装着可能。ふわふわのカットパイルが気持ち良い手触り。同じコクーンシリーズのトイレマット(ロングトイレマット)・便座クッションを揃えれば、お気に入りの色でトイレを心地よい空間に。使用中に吸着が弱くなった場合は、固く絞ったタオル等でフタと吸着シートを拭いてください。パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしない。パイルがほどけた場合は、つくろうかハサミでカットする。薬品を使って掃除する場合はフタカバーを外す。熱による変形、損傷のおそれがあるため、乾燥機は使用不可。漂白剤および柔軟剤は使用不可。初めは多少毛羽が出るので他のものとは別にして洗濯する。
材質ポリエステル 質量(g)380
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーに、アクリルウールのパイル編み起毛手袋を採用した、厳しい寒冷地でもあたたかく使用いただける手袋です。手の平に天然ゴムシートをプレス加工されており、高いすべり止め効果があり重量物の運搬に最適です。
用途冷凍庫内作業 。土木建設用 。漁業水産加工 。冬期の各種運搬作業に 材質手袋:アウター/ポリエステル・ナイロンインナー/ポリエステル、すべり止め:天然ゴム 全長(mm)236 黒/紫 サイズM 中指長(cm)8.1 手の平幅(cm)11.8
1双
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケンユーネックール
綿とウレタンの二重構造により、じんわり、ゆっくり、やさしく冷やす。(急激な冷たさではなく、やさしい冷たさを感じられる設計になっています。)断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を逃しにくいため、適度な冷たさを持続。天然素材の綿100%パイル生地を使用。心地よい肌触りで、結露や汗でべたつきにくい。氷結4連ジェル袋のため、首筋にフィットしやすい。長さ調節可能(首回り47cmまで使用可)。洗濯可能で衛生的。繰り返し使用可能。
用途屋外、屋内での作業に 成分[カバー]綿、ウレタンフォーム、ポリエステル、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン セット内容カバー×1、×ジェル袋×1 ウルトラ 質量(g)300 タイプ保冷剤入 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×85×30(カバー含む)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シンプルでナチュラルな雰囲気で木目調のインテリア・空間などと相性の良いデザインです。パイルはポリエステル製でお手入れがしやすいシリーズになっています。ふわふわとした肌触りとしっかりしたボリュームのあるパイルが特長。裏面に縫製された粘着シートにより、U・O型/洗浄・暖房タイプ、どの型にも対応できます。
材質表面:ポリエステル100% 粘着シート:ポリウレタン アイボリー
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。サイズ:600×900mmの屋内用玄関マットです。防炎性能登録番号EO.790117
用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に 材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×9
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

綿とウレタンの二重構造により、首もとをじんわり、ゆっくり、優しく冷やします。断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を逃がしにくいため、適度な冷たさを持続します。天然素材の綿100%パイル記事を使用しているため、結露や汗でべたつきにくくなっています。面ファスナーで長さ調節が可能です。氷結4連ジェル袋で、首筋にフィットしやすくなっています。
用途熱中症予防対策に。 仕様洗濯可(ネット使用)、繰り返し使用可能 セット内容カバー×1、ジェル袋×1、断熱アルミシート×1 長さ(mm)700 幅(mm)85 材質/仕上カバー:綿・ウレタンフォーム・ポリエステル、ジェル袋:水・高分子吸水樹脂・ポリエチレン、断熱アルミシート:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン 水色 アズワン品番64-2303-30
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。サイズ:900×1200mmの屋内用玄関マットです。防炎性能登録番号EO.790117
用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に 材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル 質量(kg)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×9
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。サイズ:900×1800mmの屋内用玄関マットです。防炎性能登録番号EO.790117
用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に 材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル 質量(kg)5.8
1枚ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。サイズ:360×600mmの屋内用玄関マットです。防炎性能登録番号EO.790117
用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に 質量(kg)0.7
1枚ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やさしい色合いの北欧風デザインであたたかなトイレ空間を演出。フタカバーは粘着シート仕様で、U・O型/洗浄・暖房型どの型にも対応可能な兼用フタカバーです。フタカバーとトイレマットのパイル部分には、ふんわりと柔らかい糸を使用しているため、優しい手触り
材質トイレマット/パイル部ポリエステル100%、フタカバー/パイル部ポリエステル100%、粘着部分/ポリウレタン サイズ(cm)トイレマット/50×60、フタカバー/48×40
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。サイズ:450×750mmの屋内用玄関マットです。防炎性能登録番号EO.790117
用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に 質量(kg)1.1
1枚ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。 あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。 パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。 水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。 幅広い用途に対応します。
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)7 防炎性能試験番号EO.790117 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,998 税込5,498
21日以内出荷

スターカッテンド 酸素アーク工業 動画あり
酸素アーク工業スターカッテンド
スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。 ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。 スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。
1箱(50本)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無地で使い勝手の良いシンプルなロングタイプのトイレマット。洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。裏面すべり止め加工。レギュラーサイズのトイレマットより15cm程奥行きが長い。同じコクーンシリーズの便座クッション・デコフタシートを揃えれば、お気に入りの色でトイレを心地よい空間に。ふわふわのカットパイルで足元があたたかく気持ち良い。飛び乗ったりすると、すべってけがをすることがあります。長時間敷き詰めたままにしておくと、マットの裏面剤や床用ワックスの影響で、床材が黄変または密着したり、床が滑りやすくなる場合があります。ときどき使用場所をずらしたり中性洗剤で床面をふいたりして使用する。マットが湿った状態で長時間放置すると、かびの発生原因になります。パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしない。パイルがほどけた場合は、つくろうかハサミでカットする。乾燥機・漂白剤は使用不可。損傷を防ぐため、洗濯槽の高さより低くなるように折りたたんで単品で洗濯する。初めは多少毛羽が出るので、他のものとは別にして洗濯する。
材質ポリエステル 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×70×1.4
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。サイズ:1500×2400mmの屋内用玄関マットです。防炎性能登録番号EO.790117
用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に 質量(kg)13
1枚ほか
43,980 税込48,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。サイズ:900×1500mmの屋内用玄関マットです。防炎性能登録番号EO.790117
用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に 質量(kg)4.8
1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)