30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質#6061アルミニウム 長さ(mm)350 オフセット17mm 傾き角(°)-10~+20
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座面が厚く、前後に樹脂製のガードを装備した一輪車専用のサドルです。 本体座面はスポンジクッション材を表皮で包み込んでおり質感が高く、お尻に優しい設計です。 シートポストは前後に調整が可能です。 本体とシートポストを固定するネジにはキャップが付きます。
用途一輪車の座席 ブラック 材質樹脂、スチール 長さ(mm)260 幅(mm)130 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)260×130×50、(ポスト径)Φ22.2×210 質量(g)750
1個
2,598 税込2,858
欠品中

アルミ製のスタンダードなシートポスト
材質アルミニウム 長さ(mm)300 シルバー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷

Palmy SportsKID'Sサドル
直径22.2mmのシートポスト直付けサドル シートポストの長さ230mm(有効長175mm)
長さ(mm)175 幅(mm)115 ブラック ポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1本
499 税込549
欠品中

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
材質アルミ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラック 径(Φmm)【シートポスト】22.2 アズワン品番64-9572-03
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

サドル 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75 材質樹脂・スチール 長さ(mm)235 幅(mm)210 質量(g)680 適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートポスト径調整用のスペーサーです。 2つ(インナー、アウター)のスペーサーを組み合わせることで、調整が可能です。
シルバー 質量(g)15
1セット
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


衝撃を吸収するサスペンション付のシートポストです。
寸法(mm)径25.4×300 材質アルミニウム 質量(g)350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・シートポストまたはシートチューブ外径Φ22~Φ35mmに対応。・ATBリヤフェンダーをシートポストに取付ける時にご使用下さい。注意:MF-TRには使用できません。
適合外径Φ22.2-35対応 アズワン品番64-9552-29
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

ハンドル、シートポスト両対応、ボトルケージ台座。90度づつの角度調整が可能。サドル・シートポストなど取付位置を選ばない。
材質アルミ 適合ハンドル径(Φmm)Φ22.2~31.0
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質#6061アルミニウム 長さ(mm)350 オフセット17mm 傾き角(°)-10~+20
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)テールアップサドル
圧力集中が少なく長時間乗っても痛くなりにくいテールアップ形状のサドル ヒップがホールドされているので腰が安定し、脚力のロスが少ないペダリングが可能 中央部の圧力集中が少なく、長時間乗っても痛みを生じにくく快適 ヒップを包み込み、前後にずれにくい安定感で快適な乗り心地 シートポスト(Φ22.2mm)組み付け用やぐら付き
付属品サドルクランプ(やぐら) 寸法(mm)前後260×幅210
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Palmy SportsKID'Sサドル
直径22.2mmのシートポスト直付けサドル シートポストの長さ230mm(有効長175mm)
長さ(mm)200 幅(mm)125 ブラック ポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

角度調節ができるので斜め部分のも取付OK。シートポスト、フレームにも取付け可能。
材質本体:ポリアミド、ネジ:ステンレス ブラック 質量(g)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×50×83 適合サイズΦ22.2~38mm対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

WINTEC(ウインテック)幼児用サドル(ポスト付)
幼児用自転車の交換用サドルです。ポスト付です。
用途幼児車の補修・交換に。 ブラック 材質ポリウレタン、鉄 長さ(mm)250 幅(mm)115 寸法(mm)(前後×幅)250×115、(ポスト径)Φ25.4×170
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷

ParkTool(パークツール)チームレーススタンド
フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。 特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。 数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。 クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。 移動や保管に便利な折りたたみ式。 360°の水平回転が可能
質量(kg)5.67 調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

自転車用DX傘ホルダー。傘を安全運搬。3ヵ所のリングに傘を通すことで、走行中の段差や振動などで傘が抜け出ることを防止し、安全に傘を持ち運ぶ事ができます。幅広い自転車に装着が可能。今まで対応の難しかったランプブラケットのない自転車にも装着ができます。電動アシスト自転車にも対応しています。ガッチリした構造。スチール製だから丈夫でガッチリした構造。【適合車種】。・車輪径20インチ以上のJIS規格、SG基準、BAA、またはこれらと同等以上の性能を有するシティー車、および電動アシスト自転車であって、ハブ軸からヘッドパーツの上部の高さ480~630mm以内の自転車。・ランプブラケットのない自転車にも装着が可能です。(カゴの下にライトがついている自転車にも装着できます)。・ハンドルロック付の自転車にも対応しています。注1:前輪上部に幼児座席がついている自転車には装着できません。注2:適合車種であっても、フレーム形状やハブ軸Φ8、ハンドルポスト径Φ22.2と異なる場合は装着できません。【使用工具】。スパナ、プラスドライバー
クロムメッキ
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用したまえ用子供のせ 段付きハンドルポスト、3人乗り自転車の規格に対応 スポーティなデザインでクールなルックス 側頭部まで守り、多段階に高さ調整ができるアジャスタブルヘッドレスト お子様の成長に合わせて3段階に高さ調整ができるアジャスタブルステップ ハンドルバー、ハンドルポストにしっかり固定 ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド お子様が同乗しないときは座部の底ひねりを回転させることで前方に倒すことが可能(3段階に調整可能) SG規格合格品
適合車種24~27型のシティ車(婦人車・軽快車)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)テールアップサドル
テールアップサドルは中央部の圧力集中が少なく、長時間乗っても痛みを生じにくくなります。 脚の回転(踏み込み)時にテールアップサドルは、圧力分布が大きく変化しません。 これはヒップがホールドされているためで、腰が安定し、脚力ロスが少なくペダリングができるようになっています。 ヒップを包み込み、前後にずれにくいため安定感があります。
付属品シートポスト組付用ヤグラ付
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様前後シフター:サムシフター 3×7 その他補助ブレーキ 付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具 ブレーキ前後:キャリパーブレーキ 寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ) 本体質量(kg)約14.9 ハンドル420mm スチール タイヤサイズ700×28C 適応身長(cm)165~ 寸法BB(mm)122.5(カセットBB) バルブ仏式 60mm 適応体重(kg)~75 サドルの高さ(mm)H710~820 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690 フレーム(mm)480 ハブタイプスキュワー型 クランク長(mm)170 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)スピンズ SPN-24
回転がスムーズでペダリングがしやすいスポークホイールの一輪車。一輪車協会認定品、新構造のハブ軸受けによる、車輪の回転性を向上
タイヤサイズ24インチ ダークグリーン&シルバー 適応身長(cm)155~185 質量(kg)4.1 径(Φmm)22.2(シートポスト)
1台
17,980 税込19,778
17日以内出荷

材質リム:アルミ 材質(フレーム)スチール 適応体重(kg)~75 ハブタイプスキュワー型 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
27,880 税込30,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)