アルミ製のスタンダードなシートポスト
材質アルミニウム
長さ(mm)300
色シルバー
材質#6061アルミニウム
長さ(mm)350
オフセット17mm
傾き角(°)-10~+20
信頼の日本製です。
径(Φmm)25.4
全長(mm)300
色ステンレス
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
シートポスト径調整用のスペーサーです。
2つ(インナー、アウター)のスペーサーを組み合わせることで、調整が可能です。
色シルバー
質量(g)15
1本
¥499
税込¥549
欠品中
材質#6061アルミニウム
長さ(mm)350
オフセット17mm
傾き角(°)-10~+20
衝撃を吸収するサスペンション付のシートポストです。
寸法(mm)径25.4×300
材質アルミニウム
質量(g)350
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一般的なスチール製シートポスト。
長さ(mm)300
サイズ(mm)25.4
用途サイズ:Φ28.6×300mm。カラー:シルバー。材質:アルミ
寸法(mm)28.6×300
色アルミ
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
サスペンション機能付きシートポストです。
質量(g)500
素材Alloy 6061-T6
Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。
すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。
シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。
※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。
寸法(mm)セットバック:12
材質3Dフォージド 7050アルミニウム
長さ(mm)350
質量(g)259(31.6mm)
シートポストサイズを広範囲に対応させるシム。
25.4用(26.4-28.0mm)
適合25.4用(26.4-28.0mm)
色シルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
シートポストサイズを広範囲に対応させるシム。
27.2用(30.0-31.8mm)
適合27.2用(30.0-31.8mm)
色シルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
スマートな形状のロードステム
ユニークでシンプルなクランプデザイン
クランプ付き
材質6061-T6 アルミニウム
寸法(mm)コラムハイト:40
エアロデザインを取り入れ、コストパフォーマンスにも優れたステム。
形状がエアロシェイプとなりました。むろんステムと言えども空力を追求するのは当然のことですが、最近増えつつあるエアロ形状のフレームと相性抜群です。空力を重視したフレームが「エアロっぽくない」ステムを装着すれば画竜点睛を欠きますので、そんな場合でも zero1ステムはオススメ。新しくなったロゴのデザインも必見です。
zero シリーズのステムとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。
質量(g)145(110mm)
材質6061アルミ合金
クランプハンドルクランプ:31.7mm、フォーククランプ:1-1/8インチ(28.6mm)
角度(°)82
高さ(mm)36
折りたたみ型ファットバイク。乗り降りしやすい低床ロングフレーム。現場や工場内をタイヤ幅70mmの極太ブロックタイヤで安定走行。常時点灯大型砲弾ライト装備。ライトの破損防止を兼ねた大型フロントパイプキャリア。車体を安定して立てる両立スタンド。大型サドル仕様で外装6段変速することで快適走行。
仕様シートポスト径:鉄Φ28.6×500mm
材質フレーム:鉄、ハンドル・ステム:鉄、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ
幅(mm)585
質量(kg)22
高さ(mm)1040
奥行(mm)1740
ハンドル高さ(mm)980~1020
タイヤサイズ20×2.80
サドルの高さ(mm)780~950
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×950×960
変速段数6段変速
関連キーワード