合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
高温の場所や油のつく場所での使用は控え下さい。色が浸透し、色移りの原因になります。
用途野積みシートの押さえ、トラックシートのゴムなどに
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。
樹木の倒木防止。
樹木の根巻き。
袋などの口ひも。
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
こんなお得な商品も!
丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
こんなお得な商品も!
ロープ PV 3打ち
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など
使用荷重(kN)2.45
切断荷重(kN)3.5
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
用途シート同士の連結時に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
タイヤチューブから再生したトラックシートの止めゴム。
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
滑水・滑雪効果に優れています。
厚さ(mm)約0.16(±0.02)
材質PE
形状折りたたみタイプ
使用期間(目安)約10か月
こんなお得な商品も!
スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。
お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
色黒
1束(100本)
¥539
税込¥593
10日以内出荷
こんなお得な商品も!
シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
紫外線対策を施した耐候性に優れるポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約3倍/耐候年数約3年(目安)
強度 :引張強度は1.5倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐UV、耐候、耐雨、耐風
材質(ロープ)ポリプロピレン
トラックシート用ゴムバンドです。
用途トラックシートの押さえに。
付属品Sフック2個
トラスコ品番163-1641
カットタイプでシートのハトメに簡単取り付けできます。
用途野積シートやトラックシートの固定に。
乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
主な適合車種SR400/500(80-08)78-79不可
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
鉄製の重りが入ったロープです。鉛でないので環境にも優しい商品です。
太さ約7mmΦで汎用の#28ハトメはもちろん#25・#23ハトメにも通ります。
用途シート類のハトメに通してバタつき防止補助に。ネット類(防鳥・カラスよけ)の裾に通してめくれの防止補助に。
長さ(m)10
質量(g)1m/約60
太さ(Φmm)約7
材質(ロープ)外側/ポリプロピレン(マルチフィラメント)
材質(中芯)鉄(チェーン)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上プラスチック
使用ロープ径(mm)6~8
テントやシートのロープを地面に打ち込む固定する金具。
用途シートやロープ等の固定に。
材質スチール(ユニクロメッキ)
太さ(Φmm)8
荷台平シートやロープなどを収納するのに便利です。トランスブルーの設定もあります。
用途キャブ上部に取り付けるルーフキャリアです。
適合車ハイキャブ
荷台平シートやロープなどを収納するのに便利です。トランスブルーの設定もあります。
用途キャブ上部に取り付けるルーフキャリアです。
適合車ワイドキャブ
荷台平シートやロープなどを収納するのに便利です。トランスブルーの設定もあります。
用途キャブ上部に取り付けるルーフキャリアです。
色トランスブルー
適合車標準キャブ
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
荷台平シートやロープなどを収納するのに便利です。トランスブルーの設定もあります。
用途キャブ上部に取り付けるルーフキャリアです。
色ホワイト
適合車標準キャブ
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等
材質スチール
長さ(mm)1500
質量(kg)約1.9
直径(Φmm)14
表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)
仕様3ツ打ち(黄2、黒1)
材質ポリエチレン
色トラ(黄/黒)
円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。
耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止
サコッシュとシートが一体化したオリジナル防災セットです。一時避難用に役立つアイテムをコンパクトに収納しています。<セット内容>。サコッシュ/シート/ロープ/個包装マスク×3/アイマスク/ホイッスル。ゴミ袋/耳栓/ネックピロー/防災ガイド。70mlのゴミ袋は着替えの目隠し用などにもご活用いただけて便利です。
材質シートインサコッシュ/ポリエステル、PE 他・マスク/不織布(PP)他・アイマスク/ポリエステル・ホイッスル/アルミ 他・ゴミ袋/PE・耳栓/EVA 他・ネックピロー/PVC・防災ガイド/紙
寸法(mm)【サコッシュ】270×230×20
色ブラック
色(本体)ブラック
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重7.5kN
破断荷重(kN)30
最大使用荷重(kg)764
取扱説明書(6.0MB)
間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質スチール
トラックシート固定用のゴムバンドです。
用途トラックシート固定用。
材質合成ゴム
長さ(mm)600
幅(mm)10
厚さ(mm)2
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ