21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。 集塵容量(L)18 コード長さ(m)10 質量(kg)10 トラスコ品番409-6886 幅(mm)390 高さ(mm)550 奥行(mm)440 電源単相100V 消費電力850W 騒音値(dB)64 最大風量(m3/min)1 吸水量(L)12 パッド幅(mm)370 最大真空圧(kPa)10.6
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

シーバイエスバキュマット220T
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)(回収)22 トラスコ品番836-4699 幅(mm)(スクイジー)64 質量(kg)19 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930 電源コード(m)15 運転音(dB)64
1台
219,800 税込241,780
欠品中

1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

ワンドセット(ホース、延長管、吸口)は別売りです
タンク容量(L)(回収)22 質量(kg)19 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930 電源コード(m)12 運転音(dB)60
1セット
279,800 税込307,780
3日以内出荷

ペンギンワックスエアスクープーJ
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ! 定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg) 3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)30 コード長さ(m)15 質量(kg)18.8 周波数(Hz)50/60 電源AC100V モーター(W)1050 ハンドル高さ(mm)960 騒音レベル(dB(A))76 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435×575×960 吸引幅(mm)580
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1パック(10枚)
4,998 税込5,498
欠品中

1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5 コード長さ(m)12 質量(kg)8.2 付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170 清掃幅(集塵幅)(mm)300 騒音値(dB)75.2 寸法(inch)12
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】。床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。。【優れたメンテナンス性】。開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。。【安全性にも配慮】。サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。 質量(kg)12.8 消費電力(W)1060 電源AC 100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540 電源コード(m)10 ホース長さ(m)1.8 運転音(dB)72 回収容量(L)15 真空度(kPa)最大:17.8
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーバイエスNX300バッテリー
「NXシリーズマシン」の専用バッテリーです。 容量が60%以上UPしました。 バッテリーサイクルも1500サイクルと、従来品の約3倍のバッテリーサイクルとなります。
寸法(mm)89×134×168H 質量(kg)2 バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(mAh)8400(300Wh) 寿命~1500サイクル
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷

コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える
付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚) 質量(kg)8.9(バッテリー含む) 電源(V)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146 清掃幅(集塵幅)(mm)318 吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85 集塵容量(L)5 騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67 連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分 連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1 連続使用時間(分)(パワフルモード)30 バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

【適合機種】。コンドル バキュームクリーナーCVC-206WD (品番:E-129)。コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-35 (品番:E-134)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500 仕様粉塵対応 トラスコ品番518-9896 質量(kg)7.5 空気使用量(L/min)800 集塵容量(L)18 風量(m3/min)1.7 吸入圧(kPa)19.6 空気圧力(MPa)0.5 騒音値(dB)78 吸引能力2000mmAq 最大風量(m3/min)15 使用エアーホース径1/4インチ 吸込ホース径(Φmm)32 運転音(dB)78 吸水量(L)10 最大真空圧(kPa)15
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)約1100 本体質量(kg)約5.3 吸込仕事率(W)約210 集塵容量(L)(最大)約14 風量(m3/min)約1.9 電源コード(m)約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB)≦約83 真空度(kPa)19 格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属 取扱説明書(2.86MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5 コード長さ(m)12 質量(kg)8.7 付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170 清掃幅(集塵幅)(mm)460 騒音値(dB)75.2 寸法(inch)18 アズワン品番64-8885-79
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

吸込仕事率(W)510W 仕様汚水をスムーズに回収。 コンパクトで扱いやすいウェットバキューム サイズ387(W)×448(D)×540(H)mm 電源100V コード長さ(m)10m 消費電力1060W 騒音値(dB)72dB
1個
90,000 税込99,000
翌日出荷

乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
トラスコ品番794-2036 適合機種6907-4090、6907-4080 幅(mm)50 高さ(mm)13 質量(g)74 奥行(mm)350
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

少量の洗浄液で汚れを固めて(結晶化)サラサラにし、乾燥後バキュームで回収するカーペット用クリーナーです。 簡単で乾燥が速く再汚染を防止するので中間管理に最適です。
液性中性 使用希釈倍率10~20倍 繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
4,998 税込5,498
当日出荷