正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
参考:キャップ1杯の容積(すり切れ)は、約15cc(mL)
用途液体洗剤類を希釈する全てのユーザー様
商品タイプつめかえ容器
各種洗剤の小分けや希釈に便利です。
用途各種洗剤類を小分け希釈してご使用の全てのユーザー様
商品タイプつめかえ容器
1箱(600mL×16本)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 ”剥がれない”インモールド印刷ラベル、裏面ラベルには3倍/5倍/10倍用の希釈線印刷。
容量(mL)500
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
仕様2L/5L用
使用方法コックを上に90度回して「出」に合わせて、静かに注ぎます。使用後は、コックを「止」に戻し、ボトルを正式に置きます。
材質ポリプロピレン
本体寸法(長さL×高さH)(mm)62.45(ノズルの先まで)×38.1(キャップ含む)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個(1個×1個)
¥729
税込¥802
当日出荷
希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
業務用洗剤を希釈、小分けするのに適したボトルです。
ボトルに希釈線が印刷されており、水と洗剤の適正投入量が一目でわかります。
TKG品番9-1530-0801
1個(4L)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250
アズワン品番3-5374-11
TKG品番9-1318-1101
TKG品番(2017)6-1178-1101
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
トイレの便器内外はもちろん、鏡、手洗い台などの拭き上げはこれ1本で。
除菌・消臭・芳香効果もあり、トイレ室内がさわやかに。
液性中性
セット内容ボトル、カートリッジ(40mL)×6
使用希釈倍率定量希釈
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
40mLのカートリッジ1本で、600mLボトル4本分の洗剤ができます。
5L洗剤のボトルよりも省スペースでゴミも削減できます。
調理器具やレンジ廻りの加熱された油汚れを除去できます。
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に
商品タイプ本体
液性アルカリ性
仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
寸法(mm)123×68×H283
色青緑色
希釈倍率60倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
商品タイプつめかえ容器
トラスコ品番431-5995
材質容器:プラ
容量(mL)800
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。
汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単!
水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。
成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル)
希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍
液性アルカリ性
不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
1本(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ容器のみ
容量(mL)600
質量(g)69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240
効果除菌、消臭
質量(g)10
アズワン品番64-8393-01
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
次亜塩素酸塩を小分けして使用するシャワーヘッドボトルです。
まな板などの広範囲に塗布するのに便利です。
用途大容量の次亜塩素酸をご使用されている全てのユーザー様
商品タイプ空ボトル
1箱(500mL×12本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
廃棄性と環境性、省スペース化を考慮して開発された高濃縮中性洗剤です。
食器や器具類まで業務用専用として設計され、高い洗浄力を発揮します。
高濃縮タイプですのでコンパクト(高希釈:5~10倍)だから保管場所をとりません。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途食器・調理用具類、野菜・果物の洗浄に。
成分界面活性剤(70% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、可溶化剤(プロピレングリコール)、粘度調整剤
液性中性
使用の目安食器・調理用具の洗浄:水1Lに対して0.3~0.5mL、野菜・果物の洗浄:水1Lに対して0.3mL
1本(5kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。
泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です
薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガン
セット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
細菌やウイルス除去に優れる新技術AHP「活性化過酸化水素」を採用した高性能の除菌・除ウイルス剤です。
アメリカ環境保護庁(EPA)で認可された除菌剤で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し対象表面を衛生的に保ちます。
洗剤に触れず簡単希釈できる「自動一体型ボトル」採用により、清掃作業を標準化できます。
除菌効果。
用途プレウェットシステム適応品 病院・老健施設など高度なウィルス対策が必要なユーザー様の環境表面除菌に使用
液性酸性
使用希釈倍率16~256倍
効果除菌
細菌やウイルス除去に優れた「4.25%加速化過酸化水素(AHP)」を使用しています。安定性があり、希釈後約1ヶ月有効濃度が維持します。過酸化水素を単独で使用するよりも反応が早く、優れた除菌性能と高い洗浄力を示します。★米国環境保護庁(EPA)で認可された製品で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し、洗浄と除菌・除ウイルスを同時に行うことができます。
仕様ボトルタイプ 3.78L
成分界面活性剤(12%)、溶剤、過酸化水素(4.3%)、リン酸
容量(L)3.78
液性酸性
アズワン品番66-0012-74
使用濃度16~256倍
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
細菌やウイルス除去に優れた「4.25%加速化過酸化水素(AHP)」を使用しています。洗浄剤に触れず容易に希釈可能です(4段階希釈ダイヤル機能付き)。安定性があり、希釈後約1ヶ月有効濃度が維持します。過酸化水素を単独で使用するよりも反応が早く、優れた除菌性能と高い洗浄力を示します。★米国環境保護庁(EPA)で認可された製品で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し、洗浄と除菌・除ウイルスを同時に行うことができます。
仕様JDフレックス 自動一体型ボトルタイプ 1.5L
成分界面活性剤(12%)、溶剤、過酸化水素(4.3%)、リン酸
容量(L)1.5
液性酸性
アズワン品番66-0012-73
使用濃度16~256倍
1本
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
清掃時間を大幅短縮!従来の糸モップ&バケツの清掃方法と比べて最大50%の作業時間短縮が可能です。
清掃幅はモップの2倍以上・バケツ給水、排水不要・清掃途中モップすすぎ、絞り不要・後片付けもこれ1本
安全性も向上しコストも削減
バケツや水による衝突事故、スリップ事故のリスクも下がり安全に作業が可能です。また使用する洗浄水も大幅に削減します。
シンプル構造で楽々作業
シンプルな構造で使い方も簡単で、軽量設計なため、どなたでも手軽に作業が可能です。
500ml の液剤ボトル付きで、水または洗剤希釈液を噴霧しながら水拭き作業が可能です。
モップの水拭き作業に、バケツ不要!どなたでも、簡単準備!簡単作業!
用途ハードフロアの除塵、水拭き作業
寸法(cm)フレーム:40×10、ハンドル:157
質量(g)880
タンク容量(mL)約500
作業量(目安)約200m2/1タンク
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
各商品に詰め替えできます。
用途ファミリーフレッシュ・モア・ワンダフル・チェリーナ・パワーストリームコンク・ワンダフルコンク・ネオペレックスL-1000用。
容量(L)0.8
質量(g)100
トラスコ品番431-5987
材質プラスチック
商品タイプつめかえ容器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-5602-01
口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
関連キーワード