1本(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
1箱(5kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
水洗いの出来る表面(ガラス、鏡を除く)に使用出来ます。特に床用仕上剤の表面洗浄に適しています。
用途商店、レストラン、喫茶店、病院、学校など水で洗える全ての硬質表面洗浄に。
使用希釈倍率20~120倍
液性アルカリ性
洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。
強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。
液性酸性
成分界面活性剤(非イオン系)、除菌剤
トラスコ品番413-9682
種別液体
使用場所トイレ
商品タイプ本体
1本(800mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など
液性アルカリ性
希釈倍率1:10~20(ひどい汚れの時)1:20~30(普通の汚れの時)1:30~50(軽い汚れの時)
濃縮アルカリ系多目的クリーナー・無リン
工場などの鉱物油による汚れに対応します。
床から壁、天井はもちろん、機械や設備などにも幅広くご使用頂けます。
汚れの度合いに応じて最高30倍まで水での希釈が可能なのでとても経済的です。
洗浄後は水ですすぐだけで残渣のない表面が甦ります。スチームクリーナーや圧力洗浄機の洗浄剤としても使用できます。
液性アルカリ性
使用希釈倍率4~30倍
焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。
汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単!
水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。
成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル)
希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍
液性アルカリ性
不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
1本(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ダブルイオン効果で、石けんカス、脂などの汚れに素早くアタック。除菌・消臭効果で見えない汚れまでも洗浄し、清潔感のある仕上がりが得られます。
用途浴室・浴槽用クリーナー
使用場所浴室
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
プロの清掃業者が使用する業務用トイレクリーナーです。
液性中性
トラスコ品番473-2685
種別液体
使用場所トイレ
商品タイプ本体
1本(800mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
仕様2L/5L用
使用方法コックを上に90度回して「出」に合わせて、静かに注ぎます。使用後は、コックを「止」に戻し、ボトルを正式に置きます。
材質ポリプロピレン
本体寸法(長さL×高さH)(mm)62.45(ノズルの先まで)×38.1(キャップ含む)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。
希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、
衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡
商品タイプ業務用
pH値10.5(原液)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状液体
タイプノンリンスタイプ
使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)5
幅(mm)130
高さ(mm)272
奥行(mm)230
質量(kg)5
トラスコ品番440-4467
主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性アルカリ性
使用場所浴室、厨房
PRTR法非該当
使用濃度原液
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
廃棄性と環境性、省スペース化を考慮して開発された高濃縮中性洗剤です。
食器や器具類まで業務用専用として設計され、高い洗浄力を発揮します。
高濃縮タイプですのでコンパクト(高希釈:5~10倍)だから保管場所をとりません。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途食器・調理用具類、野菜・果物の洗浄に。
成分界面活性剤(70% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、可溶化剤(プロピレングリコール)、粘度調整剤
液性中性
使用の目安食器・調理用具の洗浄:水1Lに対して0.3~0.5mL、野菜・果物の洗浄:水1Lに対して0.3mL
食器、野菜、果物用の中性洗剤です。
従来品の3倍濃縮で大変経済的。
泡切れ、すすぎ性が良く、抜群の作業性(3倍濃縮食器洗剤)。
無リン、ゴミ減量。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
使用場所厨房
液性中性
使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5L×3本)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
グリドル、フライヤー、オーブングリルなどにこげついて固化した落としにくい油汚れを効果的に除去します。台所中性洗剤並のすすぎやすさ。無リンで、生分解性にも優れているため排水も安心です。
無リン
用途厨房用
液性アルカリ性
使用希釈倍率2倍
温度を上げなくても、焼きついた油汚れに浸透し、強い洗浄効果を発揮します。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ
1本(600mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
真っ白な泡が汚れを包み、軽く水拭きするだけですばやくクリーニング。除菌剤配合で衛生的。しかも柑橘系の香りが漂い、とてもさわやかです。
ビニールレザーの汚れ落しに最適。水の使える場所に幅広く使えます。
用途ビニール、レザー、プラスチック、金属、タイル製品、スチール、家具、新建材、椅子、テーブルなどの対象面のクリーニングに。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
形状泡状
1本(480mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。
簡単かつ短時間にスケールを除去します。
鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。
非劇物商品です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。
成分りん酸、非イオン系界面活性剤
液性酸性
使用の目安お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
「すでにあるニオイ」を消すのはもちろん、アンモニア抑制成分が「飛び散り尿によるニオイの発生」そのものを防ぎますので、常に嫌なニオイのないトイレ空間の維持に貢献します。
種別液体
液性弱酸性
使用の目安便器の場合:1便器あたり6スプレー/日、壁や床の場合:15cm2あたり1スプレー/日
1本(2L)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 ”剥がれない”インモールド印刷ラベル、裏面ラベルには3倍/5倍/10倍用の希釈線印刷。
容量(mL)500
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性
トラスコ品番473-2693
容量(mL)480
質量(g)580
TKG品番9-1327-0401
TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
噴霧して拭き上げるだけで汚れを落とし光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。液が適度なフォームになって汚れにアタックしますから、垂直面への使用にも最適です。
用途床以外の硬質表面のクリーニングとツヤ出し、保護に。
1本(480mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。
拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。
少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。
不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
「ながもち泡」で汚れを長時間包み込み、溶かします。
「垂れ難い泡」で壁面全体にもしっかり付着し、汚れを落とします。
スプレー時にむせることがなく、作業がより安全に行えます。
用途動植物油
液性アルカリ
トラスコ品番409-7017
種別動植物油用クリーナー
希釈倍率原液~5倍(焦げ付いた油汚れ)
繰り返し・詰め替え対応
1缶(20L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ガラス面に付着した手アカ、排気ガスの油煙、タバコのヤニなどの汚れを効果的に落とします。
用途窓ガラス、鏡、カウンター、陳列ケースなどのあらゆるガラス面用クリーナー
使用場所ガラス、窓、鏡
希釈装置付の台所用濃縮中性洗剤です。
持ち運びができ、希釈装置を設置するスペースが不要なので手軽に使用でき希釈倍率の標準化ができます。
無リン。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
使用場所厨房
液性中性
使用希釈倍率スポンジ洗浄:12倍/30倍、浸漬洗浄:1800倍
1箱(1.5L×4本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
作業時間を大幅カット!!シミに直接噴霧するだけ!
水性・タンニン系・油性などの様々なシミに対応
輪染み・白抜けしにくいキレイな仕上がり
用途天然繊維・合成繊維カーペットに付着したシミ、スポット状の汚れの洗浄
成分界面活性剤(陰イオン系、非イオン系)、過酸化水素(酸素系)、再汚染防止剤、レジン、凝集性ナノフィラー
寸法(mm)431×249×高さ200
希釈倍率原液
使用の目安3cm大のシミに対して1回噴霧(約1mL)
繰り返し・詰め替え対応
1本(450mL)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
映える高光沢
塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-09
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
塗りやすく安心の仕上がり
モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-11
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
商品タイプ業務用
液性中性
使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL
使用場所キッチン・厨房
繰り返し・詰め替え対応
1本(20kg)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
便座を含めたトイレルームのほとんどすべての場所の洗浄・除菌・消臭がこれ1本でできます。ミントの香りで快適です。
便器は3倍希釈、洗面台や床は30倍希釈、鏡・ガラスは100倍で様々な場所が洗浄できます。
液性中性
種別液体
使用希釈倍率3~200倍
1本(5L)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
厨房内で使用するふきん・軍手・ダスター用の洗剤です。
蛍光増白剤を配合していないため、食品加工に用いるものの洗濯に最適です。
次亜塩素酸ナトリウム溶液と併用もできますので、除菌・漂白もできます。
液性アルカリ性
使用希釈倍率浸け置き:60倍、浸け置きなしで洗濯:500倍
1箱(5L×3本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
油槽内のすみずみにこびりついた油汚れ、油カスを煮立てるだけでスッキリ落とせるフライヤー専用洗剤です。
無リン。
用途業務用フライヤーをご使用のユーザー様 油層内部専用洗剤として使用
使用場所厨房
液性アルカリ性
使用希釈倍率2~6%
1箱(500g×20袋)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
食品添加物公定書に記載された原料を使用していますので、安心してご使用いただけます。
強力な除菌力と漂白力に加え、脱臭力もあります。
水で薄めるだけで、誰でも簡単に使用できます。
5kgタイプの容器は、焼却時に燃焼カロリーが低く、使用後に手で簡単につぶしてプラスチックゴミとして廃棄できる環境性を考慮したソフトボトルです。
用途食器・調理器具などの除菌。野菜・果物などの殺菌。食器・まな板・おしぼりなどの漂白。
成分次亜塩素酸ナトリウム(6%)
液性アルカリ性
使用の目安食器・調理器具などの除菌/野菜・果物などの殺菌:1Lの水に対して2~3.3mL(約300~500倍)食器・まな板・おしぼりなどの漂白:1Lの水に対して5mL(約200倍)床・排水溝・厨芥容器などの除菌・脱臭:1Lの水に対して3.3mL(約300倍)
適合材ガラス製品、陶磁器、木・竹製品、白物のせんい製品(木綿・麻・ポリエステル・アクリル・レーヨン・キュプラ)
不適合金属製品、メラミン製品、漆器、色物・柄物のせんい製品、毛・絹・ナイロン・アセテート・ポリウレタンのせんい製品、一部の樹脂加工されたせんい製品(ワイシャツのえり、そで口等)、獣毛製のハケ
1本(5kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
調理器具、設備などの研磨洗浄用として、マイルドで優れた洗浄力のあるクリーム状研磨洗浄剤です。
液性弱アルカリ性
形状液体
使用希釈倍率原液
商品タイプ本体
1本(500g)
¥319
税込¥351
当日出荷
シャンプークリーニング用。
強力な洗浄力と泡立ち、泡切れとも大変良い処方で効率よくシャンプークリーニングが行えます。
ナイロン、ウールの素材を選ばず安心して使用できます。
再汚染防止剤配合。
液性中性
使用希釈倍率20~30倍
繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンピューター室、半導体・精密機械工場、デパート、スーパーのフロアなど、静電気の発生が問題になるあらゆる場所での活躍。優れた帯電防止性を発揮します。
仕様帯電防止用
トラスコ品番409-6827
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
参考:キャップ1杯の容積(すり切れ)は、約15cc(mL)
用途液体洗剤類を希釈する全てのユーザー様
商品タイプつめかえ容器
アルコールの除菌力と新配合の食品添加物との相乗効果により、除菌効果がパワーアップ。
有機物などの汚れの中でも除菌力の失活は起こりません。
しかも長時間除菌効果が持続します。手指にもやさしいタイプです。
液性弱酸性
使用希釈倍率原液
関連キーワード
1
2
3
4
次へ