強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
1本(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
アルコールの除菌力と新配合の食品添加物との相乗効果により、除菌効果がパワーアップ。
有機物などの汚れの中でも除菌力の失活は起こりません。
しかも長時間除菌効果が持続します。手指にもやさしいタイプです。
液性弱酸性
使用希釈倍率原液
ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など
液性アルカリ性
希釈倍率1:10~20(ひどい汚れの時)1:20~30(普通の汚れの時)1:30~50(軽い汚れの時)
水洗いの出来る表面(ガラス、鏡を除く)に使用出来ます。特に床用仕上剤の表面洗浄に適しています。
用途商店、レストラン、喫茶店、病院、学校など水で洗える全ての硬質表面洗浄に。
使用希釈倍率20~120倍
液性アルカリ性
洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。
強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。
液性酸性
成分界面活性剤(非イオン系)、除菌剤
トラスコ品番413-9682
種別液体
使用場所トイレ
商品タイプ本体
1本(800mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
成分界面活性剤(非イオン系)、アミン類(アルコール性溶剤)除菌剤、金属イオン封鎖剤
寸法(mm)300×300×344H
液性アルカリ性
アズワン品番65-1840-12
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
プロの清掃業者が使用する業務用トイレクリーナーです。
液性中性
トラスコ品番473-2685
種別液体
使用場所トイレ
商品タイプ本体
1本(800mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用した糸くず残りのない特殊加工仕上のガラス専用マイクロファイバークロスです。
拭き残し、拭きムラがなくガラス・ステンレス面をきれいに仕上げます。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)約40×50
耐久温度(℃)(洗濯時)95、(乾燥時)60
耐久回数約500回
繰り返し・詰め替え対応
1袋(5枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トイレの便器内外はもちろん、鏡、手洗い台などの拭き上げはこれ1本で。
除菌・消臭・芳香効果もあり、トイレ室内がさわやかに。
液性中性
セット内容ボトル、カートリッジ(40mL)×6
使用希釈倍率定量希釈
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
がんこな油脂系の汚れにもすばやく作用し、すっきりと洗い
落とします。
2種類の除菌剤の配合により、調理器具および厨房の備品を
効果的にサニテーションできます。
用途調理機器・器具、食器、床、壁等
加工室内すべての汚れの除菌・洗浄に
商品タイプ本体
液性中性
成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキ、ルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)
寸法(mm)230×130×H272
色ピンク
希釈倍率原液~10倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(5L×3本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
手指用、アルコール用霧スプレーディスペンサーボトル。
壁取り付け用ホルダー付属。
商品タイプ空容器
噴射量(mL/回)約3
繰り返し・詰め替え対応
1箱(600mL×6本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。
簡単かつ短時間にスケールを除去します。
鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。
非劇物商品です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。
成分りん酸、非イオン系界面活性剤
液性酸性
使用の目安お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
各種洗剤の小分け用スプレーボトルです。
用途液体洗剤等を小分けしてスプレー洗浄する全てのユーザー様
商品タイプつめかえスプレー容器
吐出量(mL/回)1
繰り返し・詰め替え対応
1箱(600mL×12本)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
細菌・ウィルスを除去し、調理器具・機械を衛生的に保つ100%食品添加物原料のアルコール製剤です。
無リン、除菌効果。
用途飲食店・食品加工施設様などの調理器具・建材・機器の表面除菌に使用
効果除菌、除ウィルス
成分エタノール、デヒドロ酢酸ナトリウム、グルコ ン酸ナトリウム、重曹、クエン酸、精製水
エタノール濃度(v/v%)57
エタノール濃度(w/w%)49
区分雑品
液性弱アルカリ性
使用希釈倍率原液
1箱(5kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗浄と同時に除菌もでき、且つ面倒な擦り洗いも作業負担を軽減。泡フォーマーと一緒に使用すると効果が倍増します。
用途厨房や食品加工場の床面やお風呂場の洗浄・除菌に使用できます。バーベキュー後の床の洗浄にも適しています。
液性アルカリ性
関連資料(0.3MB)
1ケース(5L×3本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命。ウイスパーテクノロジーで超静音を実現。EN規格H13クラス HEPAフィルター採用。V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
仕様走行方式:手押し式
付属品スクイジー
トラスコ品番655-1060
セット内容本体、スクイジー
幅(mm)490
全長(mm)1220
高さ(mm)1120
奥行(mm)1220
電源(V)24V
電源リチウムイオンバッテリー
タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43
騒音値(dB)60
連続使用時間(時間)1.7
充電時間4
清掃能力(m2/h)1376
ダストボックス容量(L)45
パッド幅(mm)430
作業幅(mm)吸引:490
洗浄幅(mm)430
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
9日以内出荷
新型コロナウイルスに有効として経済産業省及びNITEが公表した塩化ベンザルコニウム塩及びアルキルグルコシドを基準値以上配合しています。皮膚保護成分(桃葉エキス・グリセリン)を配合し、手荒れを気にせず必要な場面で積極的に手指衛生を推進できます。泡立ち・泡持ちの良い薬用石けんで、汚れがあっても高度な感染対策が 可能です。香料不使用の無香タイプで、食品を扱う場面のみならず様々な場面で ご使用いただけます。原液使用で、希釈の手間がかかりません。
用途手指の洗浄・殺菌
成分塩化ベンザルコニウム液、その他成分:アルキル(8~16)グルコシド、ラウリン酸アミドプロピルベタインジメチルアミンオキシド液、グリセリン、エデト酸塩、モモ葉エキス、pH調整剤、赤102
pH値5
液性弱酸性
1箱(5L×2本)
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
安全性の高い微生物と発酵抽出物(酵素)を独自の製法で加工した、微生物製剤です。
油脂分などの有機物を分解。食品売り場の床の滑り、ヌメリ防止や臭気の低減に有効です。
液性中性
使用希釈倍率ぬるま湯で50~200倍
繰り返し・詰め替え対応
1箱(4L×2本)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)5
幅(mm)130
高さ(mm)272
奥行(mm)230
質量(kg)5
トラスコ品番440-4467
主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性アルカリ性
使用場所浴室、厨房
PRTR法非該当
使用濃度原液
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
利用前に洋式便座を除菌・洗浄するためのディスペンサー製品です。ペーパーシートに比べても交換にかかわる負担は5分の1に減り、また紙づまりの心配もありません。多くの人が利用する商業施設・ホテル・駅ビルなどでお客様のアメニティー向上に大変好評です。無リン
種別専用液
使用場所トイレ
高い洗浄力とマルチ性を兼ね備えているので、日常清掃用クリーナーの1本化を実現します。日本の環境規制と国際環境規制に準拠した、独自の製品認証基準「J-GREEN」に適合しています。
用途便器・洗面台・ステンレス・ガラス・鏡などの洗浄。(環境配慮型)
商品タイプ業務用
仕様PRTR非該当
トラスコ品番409-6975
材質主成分:界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤
形状液体
質量(kg)5.0
容量(L)5
本体寸法(mm)W130×H272×D230
使用濃度0~50倍
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。
汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単!
水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。
成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル)
希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍
液性アルカリ性
不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
1本(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
温度を上げなくても、焼きついた油汚れに浸透し、強い洗浄効果を発揮します。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ
1本(600mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
濃縮アルカリ系多目的クリーナー・無リン
工場などの鉱物油による汚れに対応します。
床から壁、天井はもちろん、機械や設備などにも幅広くご使用頂けます。
汚れの度合いに応じて最高30倍まで水での希釈が可能なのでとても経済的です。
洗浄後は水ですすぐだけで残渣のない表面が甦ります。スチームクリーナーや圧力洗浄機の洗浄剤としても使用できます。
液性アルカリ性
使用希釈倍率4~30倍
水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。
泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です
薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガン
セット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
作業時間を大幅カット!!シミに直接噴霧するだけ!
水性・タンニン系・油性などの様々なシミに対応
輪染み・白抜けしにくいキレイな仕上がり
用途天然繊維・合成繊維カーペットに付着したシミ、スポット状の汚れの洗浄
成分界面活性剤(陰イオン系、非イオン系)、過酸化水素(酸素系)、再汚染防止剤、レジン、凝集性ナノフィラー
寸法(mm)431×249×高さ200
希釈倍率原液
使用の目安3cm大のシミに対して1回噴霧(約1mL)
繰り返し・詰め替え対応
1本(450mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
便座を含めたトイレルームのほとんどすべての場所の洗浄・除菌・消臭がこれ1本でできます。ミントの香りで快適です。
便器は3倍希釈、洗面台や床は30倍希釈、鏡・ガラスは100倍で様々な場所が洗浄できます。
液性中性
種別液体
使用希釈倍率3~200倍
1本(5L)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
商品タイプ業務用
液性中性
使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL
使用場所キッチン・厨房
繰り返し・詰め替え対応
1本(20kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
調理器具、設備などの研磨洗浄用として、マイルドで優れた洗浄力のあるクリーム状研磨洗浄剤です。
液性弱アルカリ性
形状液体
使用希釈倍率原液
商品タイプ本体
1本(500g)
¥319
税込¥351
当日出荷
ダブルイオン効果で、石けんカス、脂などの汚れに素早くアタック。除菌・消臭効果で見えない汚れまでも洗浄し、清潔感のある仕上がりが得られます。
用途浴室・浴槽用クリーナー
使用場所浴室
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。
希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、
衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡
商品タイプ業務用
pH値10.5(原液)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状液体
タイプノンリンスタイプ
使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シャンプークリーニング用。
強力な洗浄力と泡立ち、泡切れとも大変良い処方で効率よくシャンプークリーニングが行えます。
ナイロン、ウールの素材を選ばず安心して使用できます。
再汚染防止剤配合。
液性中性
使用希釈倍率20~30倍
繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
クリーニングとワックスがけが同時に行える、自己再分散性の樹脂仕上剤です。通常のポリッシャーを用いた表面洗浄作業のかわりにモップだけで皮膜の補修が行えます。
用途学校や小店鋪、デパート・スーパーの売り場、病院やホテル、階段などに。
殺菌・消毒用手洗い石けん。手を洗いながら同時に殺菌・消毒を行います。
優れた洗浄力とさわやかな香りがあります。
「医薬部外品」、トリクロサンフリー
希釈倍率7~8
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5L×2本)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
細菌やウイルス除去に優れた「4.25%加速化過酸化水素(AHP)」を使用しています。安定性があり、希釈後約1ヶ月有効濃度が維持します。過酸化水素を単独で使用するよりも反応が早く、優れた除菌性能と高い洗浄力を示します。★米国環境保護庁(EPA)で認可された製品で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し、洗浄と除菌・除ウイルスを同時に行うことができます。
仕様ボトルタイプ 3.78L
成分界面活性剤(12%)、溶剤、過酸化水素(4.3%)、リン酸
容量(L)3.78
液性酸性
アズワン品番66-0012-74
使用濃度16~256倍
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トラスコ品番824-5466
セット内容ウェットノズル、延長管、吸引ホース(2.2m)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
少量の洗浄液で汚れを固めて(結晶化)サラサラにし、乾燥後バキュームで回収するカーペット用クリーナーです。
簡単で乾燥が速く再汚染を防止するので中間管理に最適です。
液性中性
使用希釈倍率10~20倍
繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
非PRTR中性洗剤。
洗浄成分は100%天然植物由来の成分を使用しています。
自然にやさしく、手にもやさしい濃縮タイプの中性洗剤です。
無リン。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
使用場所厨房
液性中性
使用の目安食器洗浄:水1Lに対して0.8mL、野菜洗浄:水1Lに対して0.4mL
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5kg×2本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ