クッションフロア用目地処理剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
1個(200g)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
色無色
使用温度(℃)16~25
主成分テトラヒドロフラン、PVC
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
施工量20m/44g
1本(44g)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
色無色
使用温度(℃)16~25
主成分テトラヒドロフラン、PVC
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
施工量150m/450g
1缶(450g)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ビニル素材であれば使用可能です。
継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接
標準塗布量約65m/本
1個(132g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
東リシームシーラー。クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用
容量40g×20個
標準使用量18m/1個
危険物の類別非危険物
組成塩ビ系溶剤形
1箱(40g×20個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。
建築内装用下地調整剤〈補修用〉
タイプ合成樹脂系エマルションパテ
危険物の類別非危険物
施工面積3m2/500g
1個(500g)
¥699
税込¥769
当日出荷
成分有機溶剤
容量(g)約28
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質アクリル樹脂系エマルション形
pH値8.0
比重1.51(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分変性アクリル樹脂
使用温度範囲5~40℃
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
成分合成ゴムラテックス形
色乳白色
規格JAIA4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5536
主成分合成ゴム系
標準使用量250~300g/m2
貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)1.3
粘度(Pa・s)40
使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途低VOC
主なワークパーツ
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。
レザークラフト。
家具や建具の補修。
バッグや靴、スポーツ用品の補修。
成分SBR系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
材質ポリウレタン
幅(mm)(約)20
長さ(m)20
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー。接着力良好。柔軟性が長続きします。FINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに。施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)。4種類のカラーから選べる
適合容量(mL)290
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量290mL
危険物の性状非水溶性
テント、シート、ザック、雨具などの縫目防水剤。化学繊維に施された縫目の防水加工剤縫目に塗るだけで、耐水性に優れた膜をつくり、水の浸透を防ぎます。容器を軽くおさえるだけで簡単に塗れる、使い易いスティックタイプ。
材質主成分:人造ゴム
容量(mL)約40
外径×高さH(Φmm×mm)約35×105
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。
小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。
ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
ビニル素材であれば使用可能で、汚れが付着しにくく変色もありません。
接着力は瞬間接着剤に比べ同等以上の力を発揮します。
用途ビニル床材などのクロスの入角や見切り箇所の補修
標準塗布量約40m/本
1個(132g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。
ローラーサイズ(mm)Φ40×40
幅(mm)50
全長(mm)180
質量(g)480
仕上クロームメッキ
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物
施工面積(標準)約10m2
主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
危険物の類別非危険物
待望のツヤ消しノンブリードタイプ。
乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止
危険物の類別非危険物
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。
使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。
床暖房用木質材の接着。
鋼製束・プラ束の施工。
成分ウレタン樹脂系無溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550
環境対応健康住宅対応製品
規格JAIA 4VOC基準適合
主なワークパーツ
適合用途低VOC
主な用途木材
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1液型シーリング剤用のエアガン。290mlと310mlのカートリッジを装着可能。FINIXAスプレーシームシーラーと組み合わせてOEMの吹付状シーリングを再現可能。シーラー吐出量とスプレーパターンを個別に調整可能。本体を分解洗浄する必要がありません。アウターノズルの変更で粗目と細目の2パターンがスプレー可能です。別売りのフランジノズルと組み合わせてかまぼこ型線状シーリングも可能。インナーノズル1種、アウターノズル2種が各1個ずつ付属
危険物の類別非危険物
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
乾燥硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。
乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。
中栓付で保管もラクです。
安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)
主成分アクリルエマルジョン
外観ベージュ色ペースト状
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ袋タイプ
用途袋状なのでシーリングの手間が減り、使いたい時にサッと使える。200×300mmサイズ、50枚入り
寸法(mm)200×300
厚さ(μm)約400(袋時)
耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)
耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)
原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン
入数50枚
添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物
食品衛生法適合
1箱(50枚)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ袋タイプ
用途袋状なのでシーリングの手間が減り、使いたい時にサッと使える。150×200mmサイズ、100枚入り
寸法(mm)150×200
厚さ(μm)約400(袋時)
耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)
耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)
原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン
入数100枚
添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物
食品衛生法適合
1箱(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質ポリアミド樹脂、ポリエチレンフィルム
耐熱温度(℃)-20~100
クラス1000のクリーンルーム内でイオンエア洗浄・パーティクルを除去しています。シリコーンフリーを使用しているため、パーティクル、アウトガス、シロキサン汚染を抑制します。弱粘着性ですので、糊残りしずらいです。バキュームシーラーでヒートシールドを施し、クリーンパックしています。
材質表面基材/PET、粘着剤/アクリル系溶剤型粘着剤(弱粘着)、剥離紙/無塵紙(シリコーンフリー)
シートサイズ(mm)66×88
シール寸法(mm)6×4
アズワン品番4-5706-01
1パック(20シート×200枚)
¥3,190
税込¥3,509
翌々日出荷
関連キーワード