2,768件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d 定格寿命(時間)12000 ランプの種類シームレスラインランプT6 ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様直付・壁付・床置取付可能型 材質(本体)アルミ、(セード)ポリカーボネート ランプLED 光源寿命40000時間 色(カバー)乳白色 演色指数(Ra)83 調光範囲約1%~100%
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。 材質スチール 厚さ(mm)12 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60 材質(すべり止め)シリコンパッド
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シームレスで洗いやすい冷水筒。 パッキン付きで横置きしても漏れにくく、棚に寝かせて置くことができます。 熱湯OKなので、沸かしたてのお茶を注ぐことができます。※常温まで十分に冷ましてからフタを閉めきって下さい。
材質ハンドル付フタ/ポリプロピレン、中栓・レバー/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エストラマー、本体/AS樹脂
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住商モンブランパンツ 兼用
脇に縫い目がないシームレス仕様で着心地もすっきり。左ポケット下に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍。ウエスト紐は内でも外でも結べる2WAY仕様。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した男女兼用パンツです。
混率(%)生地:ポリエステル100 股下(cm)90 機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電 素材ストレッチダブルクロス 裾上げ裾上げ未 性別男女兼用
1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トライトLEDシームレス照明
エコ商品
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200 色温度(K)4000 光源色白色 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 材質本体:A6063、カバー:PC 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200
1本ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
1個
8,498 税込9,348
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
材質アルミニウム 電源(V)AC100~200
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルエー・スワンシームレス ローラーバケ
継目なし布地使用の為、強力な溶剤にもめくれず、美しくスムーズな仕上がりに塗装できます。
用途油性・水性兼用。 毛丈(mm)13 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ウール 主な用途油性用、水性用
1本
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリ・飛沫・UV対策にオールシーズン活躍します。
材質ポリエステル100% サイズフリー
1枚
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シームレスラインランプ イーブズ専用 サイズ4種類 太さ20mm 軒下専用 定格寿命12000時間
品種イーブズ専用ランプ
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

3段階の圧迫グラデーション機能により、快適なフィット感と適切な圧迫を両立します。 違和感のある箇所に圧迫パッド(色の濃い部分)の向きを合わせて装着します。 内側・外側のどちらにも使用可能です。
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様3Pプラグ トラスコ品番818-6575 材質PVC 長さ(mm)1000 白色 質量(g)83 均等荷重(kg)0.83
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
5,435 税込5,979
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿100%の下ばき手袋です。縫い合わせのないシームレス編みなので手にフィットします。
用途手袋の下ばきに。手荒れ防止に。 仕様●サイズ:フリー●材質:綿●全長:220mm●入数:2枚●厚み:0.7mm●厚さ:0.7mm●掌周り:195mm●中指長さ:80mm●手の平幅:18cm●ゲージ数:13ゲージ アズワン品番65-2118-02
1パック(2枚)
160 税込176
欠品中



軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 タイプスイッチ付き 連結数連結不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体AS樹脂 フタポリプロピレン 中栓ロックABS樹脂 パッキン部熱可塑性エラストマー バネステンレススチール ホワイト 容量(L)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×9.2×25 寸法(幅W×奥行D)(cm)【底面】7×7
1個
779 税込857
5日以内出荷

筋肉や関節の保護に。適度な圧迫力で、スポーツ時や日常生活をサポートします。関節や筋肉を冷えから守ります。汚れの目立たないブラックタイプ。汗によるいやな臭いや雑菌類の繁殖を抑える抗菌防臭素材を使用しています。ソフトな肌触りでスッキリフィット。
適合足首 材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン ブラック タイプ左右兼用 足首周り(cm)約17~26
1個(1枚)
980 税込1,078
5日以内出荷


1個
999 税込1,099
5日以内出荷

関節の保温・圧迫用サポーターです。 ウール混紡素材により保温性に優れています。
適合部位手首 アズワン品番8-4289-01 適合寸法(cm)14-24 松吉医科器械コード23-7071-00
1式(2個)
549 税込604
当日出荷


保温力、圧迫力、通気性、吸湿性、耐久性、経済性などをバランス良く設計し、特殊製法で製造されています
用途関節炎、筋肉痛、神経痛、リウマチ、冷え性、スポーツの疲れなどのサポートに 材質テンセル、レーヨン、ポリエステル、合成ゴム
1箱(12組)ほか
5,590 税込6,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様直付・壁付取付可能型 材質(本体)アルミ、(セード)ポリカーボネート ランプLED 光源寿命40000時間 色(カバー)乳白色 演色指数(Ra)83 調光範囲約1%~100%
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

筋肉や関節の保護に。適度な圧迫力で、スポーツ時や日常生活をサポートします。関節や筋肉を冷えから守ります。汚れの目立たないブラックタイプ。汗によるいやな臭いや雑菌類の繁殖を抑える抗菌防臭素材を使用しています。ソフトな肌触りでスッキリフィット。
適合膝(ひざ) 材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン ブラック タイプ左右兼用
1個(1枚)
980 税込1,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。 仕様【紐】イトデナe 厚さ(mm)【本体】0.2 質量(g)220 本数【紐】2 耐熱温度(℃)130 材質(ひも)パールテックス 素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング 紐長(cm)130 ハトメニッケル
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)シームレス下履き手袋
綿13ゲージ編手の下履き専用手袋です 保温性に優れ、手荒れを防ぎ寒冷地や寒い日の水仕事なども快適です 吸湿性に優れているため夏場の発汗の多い作業時も蒸れず、上履き手袋のスムーズな着脱が可能です 伸縮性と吸湿性に優れ、肌に優しい綿手袋です
用途作業用手袋、使い捨て手袋、家庭用手袋の下履き。 入数(双)1 機能保温性、伸縮性、吸湿性
1双
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)