仕様範囲:SIRIUS Innovation シリーズ:3RT2 コンタクトの定格電流:18 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:3NO 取付けスタイル:DINレール取り付け 許容入力:3 kW ターミナルタイプ:ねじ 幅:73mm 動作温度 Max:+60℃ CE、UL、CSA、CCC. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 接触器 3RT2シリーズ. 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。. サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Siemens SIMATIC DP は、最大 31 ノードの最大ボーレート 12 Mbit/s の PROFIBUS / MPI バスシステムの接続用の RS485 リピータですIP 保護等級: IP20 定格値( DC ) 24 V
寸法(mm)128×45×67
シリーズ6ES7972
電源電圧24 V
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプインターフェイスモジュール
併用可能製品Profibus / MPI
最大動作温度(℃)60
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:SoftwareHMI用途:SIMATIC Panelsソフトウェアバージョン:WINCC FLEXIBLE 2008イーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能
1個
¥135,000
税込¥148,500
7日以内出荷
仕様SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。重量: 293g
シリーズSIMATIC
ケーブル長(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプMPIケーブル
併用可能製品PG 、 SIMATIC S7
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。
仕様Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応
適合機種SIMATIC S7
種類バックアップ電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)850
併用可能製品S5-90U, SIMATIC S7-300
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
種類管型ヒューズ
サイズ(mm)Φ15.3×36
定格電圧(V)400AC/250DC
遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。
アプリケーション(カテゴリ)gG
動作温度範囲(℃)-25~40
材質(本体)セラミック
相対湿度5~95%(結露なし)
定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
保護IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:機械式ラッチ●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RT2●3RT2アクセサリ. Siemensの業務用3RT2シリーズ接触器のアクセサリです。 機械式ラッチ、マグネットコイル端子カバー、接触部などがあります。
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
3RA2アクセサリ。Siemens製の業務用3RU2シリーズ接触器のアクセサリです。アクセサリにはリンクモジュールが含まれます。
仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:3RV2シリーズSIRIUSモータスタータ●範囲:Sirius Innovation●サイズ:S2●コード番号:136-9682
アズワン品番65-7295-12
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:End Cap●併用可能製品:5SH5 5 MCB, 5ST3 7 MCB●DIN57606、DIN57659. シリーズ5ST3 7バスバーシステム. ピン接続 バーを必要な長さに切断可能 シリーズ5SJ6 / 5SYの1相又は3相ライン保護スイッチ用 35 mm2までのより線接続には、追加の接続端子不要 フィーダケーブルの優れたアクセス性 10 mm2の場合インフィード片側 / 中心で50 → 90 A負荷、16 mm2の場合は65 → 120 A ピンタイプ接続 材質: Cu (10 mm2)、完全絶縁16 mm2 ラグ間隔: 18 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥280
税込¥308
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ3RT1
範囲Sirius Classic
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,740
税込¥59,114
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:K45Fインターフェイスモジュール●シリーズ:3RK1●K45、入力モジュール. ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適. 小型設計 フィールド向け、IP67 PNP入力回路 2安全入力 LED表示 I/Oソケット x 2 H80 x W45 x D35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
仕様コンタクトの数:2●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:スナップ式●コンタクトの定格電流:300 mA●コンタクトの定格電圧:60 V dc●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●シリーズ:3RH29●この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。. * これらはメークビフォーブレークコンタクトです。. 補助コンタクト - 3RHシリーズ. 3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。. 前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル(最大): 2 x 2.5 mm 2 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Connector●範囲:Sirius Innovation●接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ3RT1
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプTerminal Block
仕様アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:S0サイズ回路ブレーカ、スプリング端子付き●シリーズ:3RV2●Siemens 3RV端子台 / アクセサリ. 業務用のSiemens Sirius端子台です。 IP20保護等級とスプリング式端子を備えています。 各端子台は電源コンセント向けにで、3相バスバーと接続できるように設計されています。 アクセサリには、接続プラグがあります。. IP20等級 スプリング式端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:3相バスバー●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RV2●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スタンドアロンの設置をサポート●併用可能製品:3RB30、3RB31 SZ.S2、3RU21●シリーズ:3RU2●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCC
ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。
接触器-3RT2シリーズ
耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。
サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352
アズワン品番68-4149-97
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ