23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに 適合機種FV-801-01 トラスコ品番309-2429 質量(g)10 タイプ溶着用ヒーター
1パック(5本)
3,098 税込3,408
当日出荷

1セット(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合卓上シーラー:No.306、FV802-01 タイプ溶着用ヒーター トラスコ品番223-7261 適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01 質量(g)5 シール長さ(mm)213 シール幅(mm)1.6
1パック(5本)
618 税込680
当日出荷

アスパルZ-201用ヒーター線(5mm)
エコ商品
卓上シーラーZ-201用 5mm幅のヒーター線(熱線)です。
シール幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

用途シーラー用部品 トラスコ品番836-3983 材質ニッケルクロム 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
5,198 税込5,718
当日出荷



EA305XR-41用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚 アズワン品番65-2113-93
1セット
760 税込836
翌日出荷

SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター線
アズワン品番65-0505-35 松吉医科器械コード24-4523-10
1パック(5本)
3,798 税込4,178
当日出荷

1セット(2枚)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(5本)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EA305XR-21用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚 アズワン品番65-2113-83
1セット
2,600 税込2,860
翌日出荷

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V)AC100 シール幅(mm)2 機能溶着、溶断 適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計 商品タイプ本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し 耐電圧1500V 1分間耐える 最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg)接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中 耐寒性-60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m)1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリップシーラー、ハンドインパルス共用 フッ素樹脂テープです。 クリップシーラー・ハンドインパルス共通の「ヒーター線をカバーするテープ」です。 1,000回程度で黒く焦げてきたら貼り替えてください。
仕様●適用シーラー:Z-1, A-1, T-30, T-50 共通●幅(mm):7●長さ(m):2.5 アズワン品番68-4066-15
1巻
599 税込659
9日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)