42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000 点灯時間90 スイッチ種類センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)37 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし! 人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能! コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち! 検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)18 付属品アダプター、保証書付取扱説明書 長さ(mm)86 直径(Φmm)308 材質(本体)PC樹脂 質量(g)900 電源(V)100(50/60Hz) 全光束(Lm)1300 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.2 設置場所屋内用 LED寿命(時間)40000 適合器具角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット 動作温度範囲(℃)0~40 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)200 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)4.9 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)54 点灯時間約60秒
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7.5 直径(Φmm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)感知:90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)センサー:3 点灯時間(時間)1 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径16.9cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)294 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)13.7 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)144 点灯時間約60秒
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)12.4 仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン 材質アクリル(乳白色) 質量(kg)1.3 直径(Φmm)380 高さ(mm)130 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減 人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED 消費電力(W)10.8 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)310 質量(kg)1.1 高さ(mm)140 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光束(Lm)870 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。 消費電力(W)4.5 幅(mm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 奥行(mm)122 電源(V)AC100V(50/60Hz) 角度(°)(感知)90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)(センサー)3 点灯時間(時間)1
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)200 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)8.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)86 点灯時間約60秒
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!
電球の種類LED 消費電力(W)7.2 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)360 質量(kg)1 高さ(mm)133 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可 質量(kg)0.4 直径(Φmm)125 高さ(mm)38 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単
電源(V)AC100 50/60Hz 定格電圧(V)100 光源LED×48灯使用(交換不可) 検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m 光源色昼光色 点灯保持時間約60秒 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)600 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)6500 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)97 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。 まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。 四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。 間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。 様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。 角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。 人感センサー+照度センサー付き。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型 質量(kg)0.53 消費電力(W)14.5 寿命約40000時間 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8 光束(Lm)1520 演色指数(Ra)80 人感センサー(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx
1個
6,488 税込7,137
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
エコ商品
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)300 高さ(mm)43 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

導光パネルにより天井まで光が届き、更に薄型デザインで天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。導光板の側面から入れたLEDの光を拡散反射させ均質な光を放射するため、LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています。
演色指数(Ra)83以上
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用 仕様調光器不可 材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白) 長さ(mm)187 幅(mm)123 質量(kg)0.5 高さ(mm)133 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用 仕様調光器不可 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し) 幅(mm)243 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライト
エコ商品
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。 消費電力(W)4.4(E26) 光源色昼白色 材質プラスチック/乳白 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100 光源寿命40000時間 光束(Lm)440 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどに最適です。小型タイプ。人感センサー付。
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

人感センサー付。ライト全体がきれいに光るので、光が広範囲に広がります。
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

幅18×奥行15cm、高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。周囲が暗くなり人が近づくと点灯する、明暗・人感センサー付き。周囲が明るいときには点灯しません。スイッチに触れないので衛生的、両手がふさがっている時に便利、消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220 定格電圧(V)100 外形(mm)幅180×高さ60×奥行150 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)83 待機時消費電力(W)0.4 調光の可否× 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト連動形シーリングライト
エコ商品
ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
仕様調光器不可 質量(kg)1.6 直径(Φmm)384 高さ(mm)146 タイプLED電球一般形7.2W×2(E26) 取付方式グローブ:グローブ回転 消費電力(W)15 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)29(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)150 高さ(mm)31 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 明るさ白熱灯600Wクラス 高さ(mm)31 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 直径(Φmm)120
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型 質量(kg)0.26 消費電力(W)8 色温度(K)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80以上
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
用途トイレ用 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)6.4 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)8(100V) 色(本体)オフホワイト LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯600Wクラス 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 調光の可否 人感センサーON・OFF型(連動不可) 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.9 仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン 材質アクリル(乳白色) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)310 高さ(mm)124 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色) 演色指数(Ra)82
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(金色) 演色指数(Ra)82
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)