34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。 可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 塗膜防水の下地処理。 一般建築物の塗装を必要とする外装目地。 使用温度範囲(℃)-40~80 主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
1本(320mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。 使用温度範囲(℃)-40~150 タイプオキシムタイプ JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1)) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 有効期限12ヶ月
1本(330mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分一成分系シリコーンシーラント 危険物の類別非危険物
1本(333mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。 建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。 ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。 プライマーは不要です。
用途カビ発生が問題となるような個所の接着シール。 危険物の類別指定可燃物
1本(333mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 JIS規格JIS A5758適合品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー#7、#7N
1本(330mL)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系 耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。 作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。 接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。
用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地 RC造の各種目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり 適合#9 性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030) カラーマスター方式 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
1本(330mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コニシPSシール
建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり 適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用) カラーマスター方式 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分ウレタン樹脂 不揮発分92.10% 外観均一ペースト 体積変化(%)4 有効期限12ヶ月(5~35℃) 仕様【推奨プライマー】MP2000 JIS規格JIS A 5758 密度(g/cm3)1.43 指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃) 特性ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1成分形で耐久性、対候性に優れています。目地補修工法・目地充填工法の品質規格に合格しており、補修頻度を低減します。1成分形で混合作業不要です。マイナス40℃の低温でも常温と同様の伸びや追従性があります。1成分高モジュラスで JIS A 5758、耐久性区分9030に適合しています。農業用水路目地のひび割れに強い、建築・土木用シーリング材です。
用途農業用水路、機場、ため池等の目地の新設・水漏れ補修シーリング。建築・土木用。コンクリート2次製品の目地シーリング グレー 硬さ(JIS-A)31 荷姿330mLカートリッジ 密度1.47 g/cc タックフリータイム(分)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマープライマーB(250g)
1箱(330mL×1本)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住まいのセキスイがおすすめする健康と環境に配慮した外装用シーリング材です。 紫外線に強く(従来品の2倍)、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです。 ALC板、珪カル板などの表面強度の低いものや、伸縮の大きい目地に最適。 低モジュラスのため、柔軟性、伸び、追従性に優れ、内部応力(接着面にかかる力)が小さいです。 窯業系サイディング、ALC、コンクリートと、各種材料との接着性に優れる。 シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます
用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシ周りや金属屋根材などの取り合い目地シール。 容量(mL)333 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-30~90 JIS規格JIS A5758適合品 主成分変成シリコーンポリマー 危険物の類別非危険物
1本(333mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1 成分形アルコール型の防火戸用指定シリコーンシーリング材です。耐久性、耐候性に優れ、JIS A 5758 の耐久性区分 9030 に適合します。優れた耐久性、耐候性を示します。各種金属、ガラス、タイル、陶磁器等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。オキシム型に比べ低臭です。硬化途上のムーブメントによる表面クラックが発生しにくい製品です。プラスチック、塗装アルミに対して優れた接着性を示します。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。
用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。 仕様●代表プライマー:ガラス、金属、金属塗装面(プライマーD3-RF)、コンクリート(プライマーB)●入目:330ml(カートリッジ)●外貨:ペースト状●流動性:なし 不揮発分97.5(%) 密度1.48 タックフリータイム(分)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)480
1本(330mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可塑剤を含まないノンブリードタイプ。 目地・塗料非汚染で付着性も良好。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9020にランクされてます。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 ホワイト トラスコ品番375-0493 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-40~+80 主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.32kg
1本
939 税込1,033
当日出荷

1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。 成分変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後) 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール381
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール タイプG JIS規格JIS A5758適合品 比重1.02/23℃(硬化前) 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力 外観ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2)0.4 耐久性9030Gに合格 タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前) 反応機構オキシム型 体積変化(%)4.1 弾性復元性(%)90 クラス30SLM スランプ(mm)(縦)0(横)0 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。 JIS規格JIS A5758適合 タイプオキシム・防カビタイプ 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 有効期限12ヶ月
1本(330mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。 トラスコ品番146-8622 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

1 成分形オキシム型の難燃性・防火戸用指定シリコーンシーリング材です。優れた耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性などを保持したまま難燃性を付与してありますので、防火設備用に使用できるシーリング材です。また、JIS A 5758 (1992)の耐久性区分に相当します。
用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。その他難燃性、耐火性の要求される目地シール。(いづれも性能認定が必要な場合があります) 仕様汚染性:無し(合格)、耐オゾン性:異常無し(合格) 比重1.5(20℃) 外観ペースト状 加熱減量(%)4.4 タックフリータイム(分)7 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性
1箱(330mL×10本)
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積水フーラーセキスイシリコーン
エコ商品
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。 トラスコ品番107-1196 材質主成分:シリコーン樹脂 アルミグレー 容量(mL)333 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量420g RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷

積水フーラーセキスイシリコーン
エコ商品
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。 容量(mL)333 主成分シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量333g RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、耐水、耐候、耐久、耐薬品、耐熱、耐寒、絶縁
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。 強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。
用途建築・土木用。
1本(330mL)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
1本(330mL)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。 低モジュラスで柔軟性に富む。 耐久性、耐候性に優れる。 低温時の押し出し性に優れる。 専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。 肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。 ALC板など各種外装建材の目地。 窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。 その他、一般建築物の内外装目地。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。 成分変成シリコーン樹脂 容量(mL)320 規格JIS A 5758 建築用シーリング材 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。 低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。 作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。 施工後は各種塗料による塗装が可能。 専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。
用途塗装を必要とするコンクリート目地。 RCの打継ぎ目地、誘発目地。 スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。 ひび割れの補修。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 成分ポリウレタン樹脂系
1本ほか
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セメダインシリコーンシーラント8060プロ
エコ商品
抜群の防水性能。対候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。優れた作業性。カートリッジから押し出しやすく、垂れないため仕上げも簡単にできます。
用途建築:ガラス・サッシまわり、ガラスサスペンション工法、長尺屋根の突き合せ、室内間仕切り・化粧目地などのシール。電気機器:絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。その他:車両、船舶、冷蔵庫などの目地のシール、ガス管や下水管の継ぎ目、エンジン各部のシール、池の目地のシール、一般家庭での各種間シール 液色ニューグレー 内容量(mL)1箱(330x10本) JIS規格JIS A 5758 主成分シリコーン系シーリング材 密度(g/cm3)1.02 指触乾燥時間(分)6(23℃) 弾性復元性(%)95 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 体積損失(%)6
1箱(10本)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

コニシAUシール
低モジュラス 被塗装性良好(ノンブリードタイプ) 反応硬化型
用途PCaカーテンウォールの各種塗装目地 RC造各種塗装目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり 成分2成分形アクリルウレタン系シーリング材 カラーマスター方式 規格クラスF-25LM(耐久性区分9030)/JSIA F★★★★認定品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 適合プライマー#7(汎用)、#9
1缶(4L)
5,198 税込5,718
5日以内出荷