カテゴリ

  • 事務用品(1,680)
    • ラベルシール(364)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(675)
    • ラベル・シール(498)
  • 機構部品(4,819)
    • オイルシール(2,814)
  • 店舗什器・備品(2,325)
    • ギフトシール(282)
  • テープ(685)
    • シールテープ(88)
  • 学童・教育用品(963)
    • お絵描き/ぬりえ/工作(50)
    • 学童文具/雑貨(182)
  • 科学研究・開発用品(2,871)
    • 実験研究用ラベル・ラベルプリンター(26)
  • 鈑金・塗装(50)
    • 車用パネルブラインドシール(4)
  • パソコン/周辺機器(14,991)
  • 自動車純正部品(14,467)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,591)
  • 制御機器(7,894)
  • メカニカル部品(6,428)
  • バイク純正部品(4,931)
  • 安全標識(3,668)
  • 作業服(3,516)
  • バイク部品(3,464)
  • トラック純正部品(2,799)
  • 配管・水廻り設備部材(1,921)
  • 農業機械(1,813)
  • 電気材料(1,771)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,695)
  • 卓上消耗品(1,253)
  • 空調・電設資材(1,241)
  • 船舶用品・漁業資材(1,053)
  • 安全保護具(950)
  • 接着剤・補修材(764)
  • 梱包用品(710)
  • 建築金物(706)
  • 塗装・養生・内装用品(686)
  • 医療(643)
  • 建材・エクステリア(598)
  • オフィス家具(576)
  • FA担当者のオススメ新商品(553)
  • 測定用品(528)
  • 溶接用品(521)
  • 自動車補修部品(509)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(509)
  • 作業工具(480)
  • ねじ・ボルト・釘(463)
  • 自転車部品(448)
  • 縫製用品(445)
  • 家電(387)
  • 清掃用品(383)
  • 厨房用品(354)
  • 介護用品(342)
  • 日用品(319)
  • 油圧機器・油圧ホース(319)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(307)
  • 安全用品(290)
  • 防災用品(270)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(263)
  • 電動工具(255)
  • 物流用品(245)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(238)
  • 空圧工具(238)
  • 整備工具・収納(228)
  • カー用品(228)
  • 農業・園芸資材(228)
  • はんだ関連・静電気対策用品(226)
  • 自動車用オイル・ケミカル(215)
  • タイヤ・足回り(206)
  • スプレー・オイル・グリス(188)
  • 洗剤・除去剤(185)
  • 防犯用品(181)
  • 救急・衛生(178)
  • 切削工具(162)
  • 保管用品(154)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(139)
  • バッテリー・電装(129)
  • クリーンルーム用品(126)
  • 塗料(111)
  • 安全靴・作業靴(104)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(95)
  • トラック輸送・安全用品(94)
  • 食品・飲料(93)
  • 測量用品(土木/建設)(91)
  • 研磨材(88)
  • マスク(85)
  • エンジン工具(76)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(75)
  • 洗車・清掃(72)
  • フォークリフト・産機・建機用品(69)
  • トラック用品・パーツ(69)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(68)
  • ヘルスケア(68)
  • 照明(59)
  • 手袋(51)
  • 住設機器(46)
  • 理美容(44)
  • 完成車(21)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(19)
  • 測定関連サービス(16)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 農具(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
すべてのカテゴリ

「シール」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
115,310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっちりシール レモンもっちりシールレモン
99税込109
1枚
欠品中
・もちもちとした質感が楽しめるシールです。・パステル調のポップなスイーツと可愛い動物デザインのシールです。・手帳やノートなどのアクセントに最適です。
ぷっちりシール(ハピルンワールド) レモンぷっちりシール(ハピルンワールド)レモン(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
立体的なプッチリシールです。
材質本体/PVC種類3種
エーワンシール エーワン[ラベル]エーワンシールエーワン[ラベル](2件のレビュー)
129税込142
1シート(45片)
当日出荷
美しい光沢感のある、カラフルな星型のシールです。手紙やカード、ギフトなどに貼って思い通りにアレンジ!サイズ・カラーが豊富にそろっています。
タイプ星型
シール ベストウィッシュ HEIKOシール ベストウィッシュHEIKO(19件のレビュー)
199税込219
1パック(120片)ほか
当日出荷から4日以内出荷
メタリック調のシール
材質艶金ホイル紙
シールテープ プロ用 モノタロウシールテープ プロ用モノタロウ(14件のレビュー)
499税込549
1ケース(10巻)
当日出荷
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(128件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ウルトラシール ADEKAウルトラシールADEKA(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1巻(25m)
4日以内出荷
水膨張性一液弾性シーラントです。 硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。 コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面) コンクリート・プラスチック二次製品 水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤 セパレーター用止水剤危険物の類別非危険物
組合せサーモラベル(R) 日油技研工業組合せサーモラベル(R)日油技研工業
16,980税込18,678
1ケース(80枚)
当日出荷
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル(R))を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30測定方式可逆性、不可逆性縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
液状ガスケット1212 スリーボンド液状ガスケット1212スリーボンド(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
欠品中
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
119税込131
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
パリオシール 2号シール 丸 日本ノートパリオシール 2号シール 丸日本ノート
249税込274
1パック(360片)
4日以内出荷
豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径12mmの丸いシールです。
直径(Φcm)1.2入数1袋360片入/60片×6枚
透明シール ロールタイプ モノタロウ透明シール ロールタイプモノタロウ(1件のレビュー)
569税込626
1袋(500枚)
当日出荷
貼りやすく、目立ちにくい透明な楕円のシールです。 PET素材のため、透明度が高くきれいに仕上がります。
用途封留め用に。 ラッピングのシール用に。材質PET厚さ(mm)0.05透明
すき間ブラシシール 槌屋すき間ブラシシール槌屋(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
透明ロールシール HEADS(ヘッズ)透明ロールシールHEADS(ヘッズ)(22件のレビュー)
759税込835
1袋(500枚)
当日出荷
透明の楕円シールです。指紋がつかず、きれいに仕上がります。
材質PET透明厚さ(mm)0.05
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(630件のレビュー)
759税込835特価
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
シールテープ スリーボンドシールテープスリーボンド(47件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10巻)
当日出荷
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(18件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)
当日出荷
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
ヘルシールイボスティー 伊藤園ヘルシールイボスティー伊藤園
3,598税込3,886
1箱(600mL×24本)
4日以内出荷
誰でも安心のカフェインゼロ飲料
用途心地よい香りと雑味のないスッキリとした後味を実現容量(mL)600グリーン購入法適合
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(7件のレビュー)
1,190税込1,309
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
シールワッシャ キーパーシールワッシャキーパー(15件のレビュー)
97税込107特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1kg)
当日出荷
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ライトグレー比重2.05難燃性UL-94 V-0レベル加熱減量(%)0.10吸水率(%)0.02絶縁抵抗1.70×1013
テックシール TECHテックシールTECH(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(30本)ほか
当日出荷
特殊繊維入りなので、切れにくい強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合乗用車全長(mm)100
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
液状ガスケット1209 スリーボンド液状ガスケット1209スリーボンド(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(100g)
当日出荷
シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。 揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。 銅、銅合金を腐食しません。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~250(300)液色黒色パテ状比重1.05(25℃)主成分シリコーン粘度(25℃)(Pa・s[P])140(1400)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4(14)(硬化後)取り外し性伸び(%)300(硬化後)硬度(JIS A)37(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)10スランプ流動性非流動性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.20(2.0)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.4(24)(硬化後)危険等級アズワン品番1-6422-01危険物の類別第二類危険物の数量0.1kg
シールセット ピストン 06451443405 ホンダシールセット ピストン 06451443405ホンダ(13件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ガラス用衝突防止シール TRUSCOガラス用衝突防止シールTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1袋(60枚)ほか
当日出荷
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
耐火パテ(プラシール) 日東化成工業耐火パテ(プラシール)日東化成工業(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(0.4kg)
当日出荷
比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)ライトグレー比重0.9
リボンプレゼントシール HEADS(ヘッズ)リボンプレゼントシールHEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)
379税込417
1袋(100枚)
当日出荷
高級感のある文字がおしゃれに浮かび上がります。
材質
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(25件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
オトナのシールコレクション<シートシール用> キングジムオトナのシールコレクション<シートシール用>キングジム
439税込483
1冊
3日以内出荷から6日以内出荷
シートシールがスッキリ収まるポケット式のファイルです。
付属品もちあるき帖(90×110mm)2枚材質(表紙)PP、ゴムバンド付背幅(mm)20ポケット数20収納寸法(mm)217×105高さ×幅(mm)225×118
ねじ穴用シール TRUSCOねじ穴用シールTRUSCO(4件のレビュー)
379税込417
1シート(12個)
当日出荷
貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。質量(g)4外径(Φmm)14
シールプーラーセット モノタロウシールプーラーセットモノタロウ(46件のレビュー)
1,988税込2,187
1セット(3本組)
当日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
ウェーブシール TRIDONウェーブシールTRIDON(53件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から33日以内出荷
ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(13件のレビュー)
269税込296
1セット(8個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
シールテープ イシグロシールテープイシグロ(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
高品質のフッ素樹脂パウダーを使用したテープです。柔軟性に優れておりネジ部へのなじみは最高です。-200℃~+260℃ほとんどの化学薬品に不活性。すべての溶剤に浸されません。
材質フッ素樹脂幅(mm)6.2長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260特性柔軟
超多用途シール スーパーシール(業務用) セメダイン超多用途シール スーパーシール(業務用)セメダイン(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(135mL)ほか
当日出荷
住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に成分変成シリコーン系使用温度範囲-40~80℃主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性硬化時間速硬化
ラベルシール TRUSCOラベルシールTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100枚)
当日出荷
作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番258-0846材質上質紙白色度(%)93紙厚(mm)0.15ラベルサイズ(mm)縦×横:33.9×70面付3列×8段(24面)入数パック:2400片シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ/レーザープリンタ/コピー機ラベル形状四角
...