122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三和電気計器反射シール
エコ商品
回転計SE300用の反射シール。
用途回転速度を測定するために回転体へ反射シールをはります。 適合機種SE300 種別反射シール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)無反射緑十字シール
取付方式シール タイプ無反射 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い場所や時間帯での作業の安全性を高めます。ハンドルを握った時の冷たさを大幅に軽減します。使う方に優しい機能です。帯電を抑制する素材を使用することにより静電気の発生を防ぎます。
用途台車用オプション部品 寸法(mm)90×280 取付け方法シール式 アズワン品番64-3208-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

緑地・白枠共に反射です。濃い色のヘルメットによく目立ちます。
取付方式シール 材質アクリル系樹脂 寸法(mm)34×34 タイプ反射 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小野測器反射マーク
エコ商品
LVシリーズ用 再帰性反射材(反射マーク)シール
サイズA4 タイプシートタイプ 内容10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

YF-850 スペアレンズ/反射防止レンズ。 レンズ4枚入り
材質(レンズ)両面反射防止 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(4枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オラフォル(ORAFOL)高輝度反射テープ(シルバー)
エコ商品
漁業向けの高輝度反射テープです。ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が発見しやすくなります。養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認がしやすくなります。マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。基材は柔軟なポリマーフィルムを使用し空気層の無い単層構造のためどこからでもカットが可能です。裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣などにも使用している安心・高品質の商品です。
用途ボンデン竿・フロートなどへの取付 幅(mm)50 シルバー 長さ(m)45.7 取付け方法裏面年粘着シール RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
36,980 税込40,678
8日以内出荷

オラフォル(ORAFOL)反射テープ50mm×10m
エコ商品
漁業向けの高輝度反射テープです。 ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が 発見しやすくなります。 養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。 流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認が しやすくなります。 マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。 漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。 裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。 国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣 などにも使用している安心・高品質の商品です。
用途ボンデン竿・フロートなどの視認性向上用、船舶・自動車などの安全警告用 幅(mm)50 長さ(m)10 取付け方法裏面粘着シール RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネットで取り付けるだけの簡単設置です。反射シールで視認性も抜群です。L字や曲面でも貼り付け可能です。2面切り込みとネオジウム磁石であらゆる面に設置可能です。
用途フォークリフトの側部や下部に。柱や入口付近、エレベーター周りのクッションに。 トラスコ品番663-4198 長さ(mm)660 幅(mm)150 厚さ(mm)20 黄(反射)/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。 医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様眼鏡併用可能 材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き) トラスコ品番788-7230 質量(g)26 タイプシールドタイプ(Lレンズ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×195×195 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

3D曲面で隅までガードできるGalaxyS9専用のガラスパネルです。画面の反射や映り込みを防ぐ目に優しいアンチグレイスタイプ。表面はさらさらで指触りスムース、滑るような快適な操作性を実現しています。 パズルゲームや文字入力などに最適。鋭利な物でも傷つきにくい、表面硬度9H強化ガラス採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない飛散防止加工で安心です。 指紋や皮脂が目立たず汚れが付きにくい表面加工。汚れが残った場合も簡単に拭き取れます。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用です。
付属品ホコリ取りシール、アルコールシート、クリーニングクロス 材質ガラス、吸着面シリコン 対応機種Galaxy S9 パネルサイズ(mm)65.65×141.42 対応ガラス板厚(mm)0.33(パネル総厚0.56) 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.47MB)
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。 医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様眼鏡併用可能 材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き) トラスコ品番788-7256 質量(g)18 タイプグラスタイプ(Sレンズ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×83×172 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

シンロイヒノンスリップ蛍光蓄光シール
エコ商品
テープ長さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内縫製品で高品質。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品で、太陽光線を反射し、シートの内部を保冷・保温します。
種別平張 材質ポリエチレン+アルミ蒸着シート RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220 質量(g)1730 種類巻取式/ロープ式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応! パソコン用マグネット式覗き見防止プライバシーフィルター
用途パソコンセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。 付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス 取付マグネット 対応機種汎用 取付け方法マグネット 反射率(%)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率35~40% のぞき見防止 反射防止
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽光線を反射して、シートの内側を保冷・保温します。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品になります。
用途軽トラック用荷台カバー 種別平張り 材質ポリエチレン+アルミ蒸着シート 伸度(%)縦20、横17 包装形態袋入 色(表)シルバー 縦(mm)400 横(mm)290 引裂強度(N)縦135、横161 ハトメピッチ(cm)40~60 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)縦1026、横1029
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテック防災面
エコ商品
球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性に優れます。レンズは本体がグリーン2番で、前面プレートがグリーン8号になっています。紫外線99.9%カット。
用途眩しさから目を保護するといった目的で使用してください。高所作業での火花の出る作業や、高輝度の作業に。 仕様濃度:本体透明/前面グリーン8番 トラスコ品番853-7194 材質材質:○フレーム:塩化ビニル、レンズ:ポリカーボネート(ハードコート+傷付き防止加工) 型式かぶり型ダブル 装着方法直かぶり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

RS PRO ポリエチレン製バリアテープ. メーカー独自の RS Pro ブランド製のバリアテープは、危険区域への立ち入りが制限されていることを通知したり、作業現場で使用できるように設計されています。バリアテープは、歩行者に危険を警告したり、安全メッセージを伝えたりするためにも使用できます。. 特長. . 1 本のロールには、広い範囲を指定する十分な長さがあります . 非粘着性と耐久性をもつポリエチレン製で、破れにくくなっています . 赤色の背景に太字の白い文字が表示されることによって、注意を引きつけ、明確に見える警告メッセージを示します。. 用途. Do Not Enter (立入禁止)警告テープは、職場で発生する怪我を減らすために使用します。潜在的な危険又は制限がある区域を区別するために使用します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様色 = 赤/白バックの材質 = ポリエチレン幅 = 150mm長さ = 100m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

色 = 黄/黒。バックの材質 = LDPE。幅 = 75mm。長さ = 100m。厚さ = 0.05 mm, 0.1 mm, 0.17mm。プリプリント = なし。引張強度 = 0.6 N/cm, 1 N/cm, 2N/cm。。RS PRO 黒/黄色バリケードテープ 100 mRS PROのこの黒/黄色バリケードテープを使うと、容易に危険を警告することができます。危険な機器の存在を強調し、公共エリアや作業場の危険区域を遮断することができます。 よく目立つ幅75 mm、長さ100メートルのテープです。LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製のため、高レベルの屈曲に耐えるだけでなく、高温にも耐える強度と柔軟性も備えています。テープの色は黒と黄で、危険をはっきりと示すことができます。また、ADR(欧州協定)、IATA(国際航空運送協会)とIMDG(国際海上危険物)によって定められた、道路、空中、海上での危険物輸送に関するコードにも準拠しています。 このテープは、一般的に建設現場でのつまづきの危険性、穴の警告、貨物輸送や他の産業環境での有毒化学物質の表示に使用されます。特長. 黒/黄色バリケードテープ . LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製 . テープ長: 100 m . テープ幅: 75 mm . 危険区域の強調に適する . ADR(European Accord Dangereux Routier)、IATA(International Air Transport Association)、IMDG(International Maritime Dangerous Goods)規格に準拠RS ProRS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仙台銘板看板用ガードクリップ
エコ商品
ガード帯の風によるズレ・外れを防止。目立つ反射シール付き
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×46×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

反射防止タイプののぞき見防止フィルム。 左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。 視野角は約60°で、反射防止タイプ&ブルーライトカット率約41%。 貼付けシールが2種類ついています。
セット内容モニター貼り用両面テープ×8枚、差し込みタブシール×6枚 材質PET RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユタカメイククールシート #3000
エコ商品
太陽光線を反射して、シートの内側を保冷・保温します。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品になります。
用途屋外で保冷・保温のためにかぶせるシート 材質PE+アルミ蒸着 ハトメピッチ(mm)900 伸度(%)縦20、横17 包装形態袋入 縦(mm)380 横(mm)290 引裂強度(N)縦135、横161 ハトメピッチ(cm)約90 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)縦1026、横1029
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルムにアルミを蒸着したメタルカラーのテープです。 金属光沢があり、外観が綺麗です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。 伸び(%)80 主な用途多用途 引張強度(N/25mm)98.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
449 税込494
当日出荷

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)1650 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 質量(g)約1200 種類巻取式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

日本緑十字社緑十字 キャスターピット
エコ商品
両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単です。車輪を二段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します。中央に水抜き穴があり、水溜まりを防止します。反射シールで視認性アップしています。
用途台車の車輪留めに。 トラスコ品番661-8410 長さ(mm)1000 幅(mm)280 厚さ(mm)61 内容反射シール×6枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷

水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、耐候 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)シールドレンズ付き遮熱ヘルメット
エコ商品
輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。幅の広い特殊ハードコーディング加工シールドレンズ付き(帽体内に収納できます)。消臭加工材質を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。遮熱材を樹脂に練り込んだ材質を使用しています。輻遮熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 仕様クリアレンズ、スチロールライナー入り 質量(g)約538 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53~62 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
5,798 税込6,378
欠品中

業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応! iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター iPad Air10.9インチ&iPad Pro11インチ対応
用途IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。 付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス サイズ(inch)iPad Air10.9、iPad Pro11 対応機種iPad 反射率(%)5.8 アズワン品番65-2350-41 RoHS指令(10物質対応)対応 特性覗き見防止、光沢、反射防止 ブルーライトカット率35~40%
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W
エコ商品
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)約1220 質量(g)約1950 種類巻取式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応! iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター iPad Pro12.9インチ対応
用途IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。 付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス サイズ(inch)iPad Pro12.9 対応機種iPad 反射率(%)5.8 アズワン品番65-2350-42 RoHS指令(10物質対応)対応 特性覗き見防止、光沢、反射防止 ブルーライトカット率35~40%
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応! iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター iPad10.2インチ&iPad10.5インチ対応
用途IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。 付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス サイズ(inch)iPad10.2、iPad10.5 対応機種iPad 反射率(%)5.8 アズワン品番65-2350-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性覗き見防止、光沢、反射防止 ブルーライトカット率35~40%
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷

ブルーライトを41%カットして更に表面の反射を抑え、指さわりも滑らかなマット+ブルーライトカットタイプです。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。
付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm)0.33 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4 本体質量(g)約8 サイズ(inch)5.4 対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性マットブルーライトカット
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)遮熱ロールスクリーン
エコ商品
・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。 ・チェーン式で軽く開閉が可能です。 ・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。 ・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。 ・通気性があり、ほどよく風を通します。
用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策 材質ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(cm)92×198 遮光率(%)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 シルバー 幅(mm)50 長さ(m)10 厚さ(mm)0.1 質量(g)165 トラスコ品番436-2349 基材50μ厚軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)22
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 光電センサは、極性付き逆反射検出、 12 の検出距離です RS Pro の偏光回帰反射光電センサは、さまざまな産業用途に最適な堅牢で高品質なセンサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤色 LED ライトによる一定距離の極性付き逆反射検出を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出します。また、 RS Pro の偏光回帰反射光検出付き光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 12 の広い検出距離により、で物体を検出可能 距離 リレー出力 LED 660 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、極性付き逆反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用されています。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は 12 です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 12 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 端子台最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 リレー出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 5 m出力タイプ = リレースイッチモード = リレー最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms動作温度 Min = -15℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷