9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
エコ商品
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 押出力(kN[kgf])2.45
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握り タイプワンタッチ式 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)425 質量(kg)1.1 容量(mL)550 内径(Φmm)51 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 形状平・金巻 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。 無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。 鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(600mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日塗化学BOメジコン#10S-OZ
エコ商品
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型ペースト状手コーキングガン使用可能タイプ。#10Sに比べ、可とう性が特に優れており、コーキングガンによる充填ができるため、作業性にも優れております。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール 特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 成分エポキシ樹脂 使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。BOプライマー#1を塗布する(2)材料混合:主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に混合する(3)充填:方法1.BOメジコン#10S-OZをヘラですくい取り、可使時間内に充填部分にヘラで詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 方法2.BOメジコン#10S-OZをコーキングガンに装填し、充填部分にガンを用い充填する 主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状 配合主剤:硬化剤=1:1 内容量(kg)1セット(主剤2.5 硬化剤2.5) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

セムコーポレーション充電式ハンディドラムポンプ B1
エコ商品
リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー 材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE 接続口径G1 最大流量(L/min)20 チューブ外径(Φmm)25 最大揚程(m)6 ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時) バッテリーB1用バッテリー モーター出力(W)70 モーター電圧(V)10.8 移送可能周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 接着ライニングエンドキャップは、ワイヤ終端の防水保護用に設計されています。外層は半硬質ポリオレフィン製で、ほとんどの化学物質の外部摩耗や腐食に耐性があります。内側の層は、熱収縮後にノズルを完全に密閉し、湿気の侵入から保護する、流動性の高いホットメルト接着剤でコーティングされています。収縮率は 4 : 1 です 優れた防水シール 内径:最小 5.72 mm 長さ: 30.35 mm 半硬質、耐摩耗性、難燃性の素材 一般的な溶剤に対する耐性 連続動作温度: -55 C ~ 105 C 最小収縮温度は 110 C です フル回復温度が 135 C を超えています
仕様スリーブ径 = 5.72mm色 = 黒シュリンク径 = 1.27mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 30.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 85mm, 収縮後 25mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 85mmシュリンク径 = 25mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RMWRMW SCD. RMW中肉厚熱収縮チューブ. RMWは、さまざまな低電圧用途向けに設計された中肉厚チューブです。 この製品は、低電圧電気システムにおけるケーブル接合部の絶縁及び保護、ケーブル修理に適しています。 最大限の信頼性、製品性能、簡単な取り付けが必要な用途にRMWチューブを使用できます。. 主な特徴 ; 機械的損傷に対する耐性機能 ; 衝撃、磨耗に対する耐性 ; 化学薬品、湿度に対する耐性 ; 完全防湿シール ; 最も一般的な絶縁材をシールするよう接着層を独自に構成 ; トーチ / ヒートガンを使用してすばやく簡単に取り付け ; 高い縮小率 ; UV抵抗. 用途 ; 配電 ; バス、トラック ; 重機 ; 機関車、鉄道車両 ; 造船所 ; 地下井戸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷