377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 機能耐油
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
1個
239 税込263
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷



通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 機能耐振動 使用温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67
1個ほか
269 税込296
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


コンクリート・タイルなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれません。マンション・駐車場などを管理される会社様にもおすすめのラベルです。
用途マンションやオフィスなどのコンクリートの外壁に! 駐車場、駐輪場などの表示に! 素焼きの植木鉢にも! 厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08) ホワイト 紙質PETフィルム 坪量(g/m2)216 ラベル厚(mm)0.23 適合プリンタカラーレーザ・コピー ラベル形状角丸
1パック(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5本)
769 税込846
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ファスナーが表から見えなくなるのでワンピースやスカートなどに最適です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂、スライダー部分:亜鉛合金
1本
95 税込105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-25~70
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸まった虫の部分を押え金の凹部分で自動的に立ち上げながら縫っていきます。ホルダーの部分は上下に動くようになっていますので、スムーズにご使用いただけます。
仕様直線用
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

丸まった虫の部分を押え金の凹部分で自動的に立ち上げながら縫っていきます。ホルダーの部分は上下に動くようになっていますので、スムーズにご使用いただけます。
仕様直線用
1個
879 税込967
翌々日出荷

ファスナーのムシをまたいで端が縫える工業用コンシールガイドです。2CC用・3CC用の2サイズ展開となっております。
1パック(1個)
88 税込97
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファスナーのムシをまたいで端が縫える家庭用コンシールガイドです。2CC用・3CC用の2サイズ展開となっております。
1パック(1個)
96 税込106
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


家庭用ミシンのアタッチメントです。用途にあったものをお選びください。
1パック(1個)
599 税込659
7日以内出荷

ファスナー部分が見えない様にぬうとき(コンシールファスナー)に使います。 ファスナーの務歯(ムシ)を抑えのみぞに挟んでぬうだけで、きれいに仕上げることができます。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷


難素材用。パッカリング防止。縫いずれ防止。スムーズな生地送り。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

対応機種HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷


ニッポー(日邦ミシン)針落調節式本縫コンシール
ファスナーのムシ幅に合わせて、調節ガイドのネジを緩め、ガイドを左に移動する事ができます。 生地の厚みによって縫い代を調節可能。 ネジを緩め抑えの下を左に移動することにより、針落ちの位置を変え、縫い代を大きくすることができます。 ムシを調節ガイドに入れて起こしながらムシの付け根を縫えるので、簡単にキレイに縫えます。
仕様調整ガイド付 適合ミシン一本針本縫
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

ペンギンワックスコンクリートシーラー
コンクリート、テラゾーなどの多孔質な床のシールに効果的。 粉塵の発生をおさえツヤを出します。 アルカリ性に強く、密着性にすぐれています。
pH8.6 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番469-3868 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)2.7 標準塗り面積(1回塗り)(m2)300
1個(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷



多彩なカラーをカスタマイズして肌悩みをカバーする高密着コンシーラーパレット。完成度の高いベースメイクアップを叶えます。お肌になめらかに密着し、長時間美しい仕上がりをキープ。コレクティングとコンシーラーが一緒に構成されたパレット。くすみがちな肌トーンを補正します。サーモン:目元の茶クマカバー ラベンダー:黄くすみ&血色感 レモン:色ムラ&赤みカバー リネン:シミ・そばかすカバー&ベース コーヒー:シミ・そばかすカバー&シェーディング
用途カバーやカラーコレクティングが必要な部分に適量を取り、指先でトントンと叩くように馴染ませ、境界線がないように仕上げます。 01 ピュアジョイ
1個
2,500 税込2,750
11日以内出荷

多彩なカラーをカスタマイズして肌悩みをカバーする高密着コンシーラーパレット。 完成度の高いベースメイクアップを叶えます。お肌になめらかに密着し、長時間美しい仕上がりをキープ。コレクティングとコンシーラーが一緒に構成されたパレット。色ムラが気になる肌トーンを補正。シェル:ハイライト&涙袋 ローズ:目元の青クマカバー グリーンティー:小鼻や頬の赤みカバー バニラ:シミ・そばかすカバー&ベース トープ:シミ・そばかすカバー&シェーディング
用途カバーやカラーコレクティングが必要な部分に適量を取り、指先でトントンと叩くように馴染ませ、境界線がないように仕上げます。 02 ディライト
1個
2,500 税込2,750
11日以内出荷

1袋(20個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)