135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)11
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質導電部 : Ni/Cuめっき導電布(PET不織布)絶縁部 : 塩化ビニルシート 寸法A(mm)190 寸法B(mm)102 寸法C(mm)350 表面抵抗(内側導電部)0.1Ω/cm2以下 絶縁抵抗(外側絶縁部)1013Ω/cm2以下
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
37,960 税込41,756
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。 寸法(mm)1000×1000
1枚
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。 種類関連商品 寸法(mm)70×105 引張強度(MPa)6 使用限界温度(℃)-20~+90 体積抵抗率(Ω・m)5×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等 エスコ品番EA944AA-5 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート 黒(裏面は銅色) 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~85 材質(シールド)特殊銅箔シート20μ 特性屈曲性、低電気抵抗
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デンキトール 日本バイリーン 動画あり
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2191FR 【オーダー】 導電性布テープ 2191FR 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と導電性布の高い導電性による優れたシールド効果 柔軟性に富む基材なので凸凹、粗い表面にも良く馴染む UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 凸凹のある筐体、屈曲性が要求される部位への貼り付け 材質基材:ニッケルメッキポリエステルクロス、粘着剤:アクリル系導電性 粘着力(N/10mm)2.5 剥離紙シリコーン処理紙 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.15 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。 1巻長さ(m)25 材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ 使用温度範囲(℃)-20~60 関連資料ATSFチューブカタログ.pdf(0.36MB) RoHS2証明書(ATSFチューブ).pdf(0.12MB)
1本(1m)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。 粘着力(N/10mm)3.9 引張強度(N/10mm)4.9 剥離紙シリコーン処理紙
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れを強力に落とし、消臭・抗菌効果によりシートを清潔に保ちます。ノンアルコールタイプなので、チャイルドシートにも安心です。
付属品ハンディブラシ 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
949 税込1,044
当日出荷

竹内工業導電布テープ
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム 基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ) 1巻長さ(m)20 基材厚さ(mm)0.25 主な用途電気・電子用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,098 税込6,708
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄! 付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。 洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。 除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。 抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。 消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。 ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。
付属品マイクロファイバークロス×1 質量(g)512 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×109×65 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
729 税込802
当日出荷

デンカエレクトロンシールドチューブ
エコ商品
マジックテープタイプの後入れシールドチューブです。特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.26MB)
1巻(50m)
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル 厚さ(mm)0.1 サイズ1070mm×1m アズワン品番65-0597-58 シールド効果79.9dB(100MHz)、92.5dB(1GHz)
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

ルックシールドクリーナー
エコ商品
空手防具面用クリーナーです。 シールドに付着した汗、唾などの汚れやくもり止めを落とします。 曇り止めの処理がしやすくなり、効果もアップします。 本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。 塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。 バイクのヘルメット等、各種シールドにもご使用可能です。 シールド部分の水分やほこりをよく拭き取ってから、十分に塗布し、柔らかい布などで丁寧に汚れを拭き取ってください。 乾きましたら乾拭きをしてください。 十分に乾ききったら専用の曇り止めで曇り止め処理をしてください。 材質PP 外形寸法(mm)35×35×86 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
759 税込835
当日出荷

機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。UL510(FR)認定品です。
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。 材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌性と審美性にこだわった国産「真鍮製」マウスシールド 抗菌性と装着時の審美性にこだわった真鍮材をカバー部分に採用。 不織布など従来のマスクと比べて口元に密着しないため、息苦しさや暑苦しさ、会話の聞き取りづらさを軽減します。また、カバーは取り外しが可能。 何度でも繰り返してお使いいただけるエコ設計です。 【お手入れ方法】 参加による黒ずみやくすみが気になる場合は、お酢に浸すと汚れがきれいに落ち、輝きが戻ります。
サイズフリー 質量(g)20 入数(枚)1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×140×50
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

特殊難燃布(バイナール)は安全と快適を同時に実現させた難燃衣料繊維です。 優れた難燃性、薬品飛散に強力な耐久性、作業に快適な吸水性、洗濯可能なイージーケア。
仕様特殊布付平面カーブ、着脱簡単ホック式、ツバ付 形状ヘルメット取付型 材質(レンズ)ポリカーボネイト 質量(g)400 本体寸法(mm)(サイド・後部・一体形布)360×530、(下部布)190×360、(本体)215×345 レンズ厚さ(mm)2
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷

高芝ギムネ 2WAY COOL & 安全シールド の替えシールドです。
材質布部:ポリエステル(UV99%カット)、シールド部:PE(UV51%カット) 適合本体2WAY COOL & 安全シールド M-22
1枚
739 税込813
翌々日出荷

興和化成熱収縮シールドチューブ
エコ商品
結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚 材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布 長さ(mm)1000 使用温度(℃)-20~60 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)フェイスシールド
エコ商品
飛沫感染予防にも最適なフェイスシールド。シールドは上にスライドできます。
用途飛沫感染防止対策として 材質シールド、ヘッドバンド:PP 長さ調整ゴム:ゴム芯、布、金属 クッションテープ:EVA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

山城(yamashiro) EXTRAシールドバブル(エキストラシールドバブル)。3点ホックで取り付くシリーズに装着可能なバブルシールド。視界の歪みや内部反射を抑えた、見やすさに徹底的にこだわった日本製のシールド。フリップアップベース付きでシールドの開閉も可能。クリア、ミラー、トーン、スモークカラーの全11色のラインナップ。ボタンにはEXTRAマークの刻印入り。・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。・特殊ミラー被膜で視界の歪みを最小限に抑え、眼精疲労を軽減。・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。・ミラーコーティングは安心の日本製。職人が丁寧なコーティング加工を行っています。・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。・シールドは全サイズ共用パーツです。ミラーシールドのお取り扱いについて(ご使用上の注意)。・汚れた場合はホコリ等の付着物を流水で取り除き、薄めた中性洗剤で洗浄します。洗剤を洗い流した後、柔らかい布等で拭き取ってください。・シンナーなどの有機系溶剤、揮発性溶剤は使用しないでください。市販品のクリーナ等のご使用も、使用成分を確認しご注意ください。・汚れの付着を長期間放置しておくと、コーティングを傷める恐れがあります。・保管する際は高温になる場所を避け、走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。・ミラーシールドは透過率が低下し、暗く見えます。夜間走行にはご使用しないでください。夜間走行にはミラーコートされていないクリアシールドをご使用ください。・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。蒸着剥がれの主な原因。・浸透力の優れた液剤の使用。対策:浸透力の優れた液剤は使用しないでください。ミラーシールドはコーティング加工を施した後、ミクロのパウダーでコーティング部分を覆っております。パーツクリーナー、虫よけ剤、曇り止めケミカル、酸性の液剤等浸透力の優れた液剤を使用しますと、液剤がパウダー内に浸透し蒸着剥がれの原因となります。また、これらの液剤が付着した布・グローブ・手袋等でシールドを擦ると同様の蒸着剥がれが起きる可能性がございます。※シリコングリースは装着面以外に使用しないでください。・柔らかい布以外の使用。対策:拭き作業は柔らかい布等を使用してください。 かたい布、砂ぼこり等の付着した汚れた布で拭くとシールドを傷つける可能性がございます。ミラーシールドを拭く際はマイクロファイバークロス等柔らかい布を御使用ください。・酸性雨の影響。対策:雨天でのご使用は十分ご注意ください。 ミラーシールドは酸性に弱い為、酸性雨によって蒸着剥がれを起こす可能性がございます。 。雨天でご使用の場合は強く擦ったり、かたい布で拭かないでください。また使用後は流水で雨をさっと洗い流してから柔らかい布で優しく拭いてください。(流水での強い擦り洗いはお避けください。)
用途ブランド:EXTRAシールド(エキストラシールド)。適合:3点ホック汎用。特徴:歪みが少なく目に優しいシールド 適合3点ホック汎用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 主な用途電磁波シールディング、グラウンディング、凹凸部分へ貼り込み用 特性柔軟性・耐屈曲性・シールド効果
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~150 関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

見やすさに徹底的にこだわった「眼に優しい」ミラーシールド。3点ホックで取り付くシリーズに装着可能なバブルシールド。EXTRAシールドバブルシリーズに強烈な存在感の「REVO」ミラーカラーが登場。新採用の裏面へのAR(アンチリフレクション)コーティング加工が光の反射を抑制し、眩しさや乱反射を軽減するため夜間の使用にも最適です。また、反射を抑えることでより色の鮮やかさが際立ち、様々な角度から見ても同じ色合いを保ちます。既存のEXTRAバブルシールドの製法による、歪みの少ないクリアな視界は顕在。「眼に優しいシールド」EXTRAシールドの中でも革新的な「REVO」シリーズをぜひお試しください。・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。・特殊ミラー被膜で視界の歪みを最小限に抑え、眼精疲労を軽減。・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。・ミラーコーティングは職人が丁寧なコーティング加工を行っています。・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。・シールドは全サイズ共用パーツです。ミラーシールドのお取り扱いについて(ご使用上の注意)。・汚れた場合はホコリ等の付着物を流水で取り除き、薄めた中性洗剤で洗浄します。洗剤を洗い流した後、柔らかい布等で拭き取ってください。・シンナーなどの有機系溶剤、揮発性溶剤は使用しないでください。市販品のクリーナ等のご使用も、使用成分を確認しご注意ください。・汚れの付着を長期間放置しておくと、コーティングを傷める恐れがあります。・保管する際は高温になる場所を避け、走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。・ミラーシールドは透過率が低下し、暗く見えます。夜間走行にはご使用しないでください。夜間走行にはミラーコートされていないクリアシールドをご使用ください。・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。蒸着剥がれの主な原因。・浸透力の優れた液剤の使用。対策:浸透力の優れた液剤は使用しないでください。ミラーシールドはコーティング加工を施した後、ミクロのパウダーでコーティング部分を覆っております。パーツクリーナー、虫よけ剤、曇り止めケミカル、酸性の液剤等浸透力の優れた液剤を使用しますと、液剤がパウダー内に浸透し蒸着剥がれの原因となります。また、これらの液剤が付着した布・グローブ・手袋等でシールドを擦ると同様の蒸着剥がれが起きる可能性がございます。※シリコングリースは装着面以外に使用しないでください。・柔らかい布以外の使用。対策:拭き作業は柔らかい布等を使用してください。 かたい布、砂ぼこり等の付着した汚れた布で拭くとシールドを傷つける可能性がございます。ミラーシールドを拭く際はマイクロファイバークロス等柔らかい布を御使用ください。・酸性雨の影響。対策:雨天でのご使用は十分ご注意ください。 ミラーシールドは酸性に弱い為、酸性雨によって蒸着剥がれを起こす可能性がございます。 。雨天でご使用の場合は強く擦ったり、かたい布で拭かないでください。また使用後は流水で雨をさっと洗い流してから柔らかい布で優しく拭いてください。(流水での強い擦り洗いはお避けください。)
適合3点ホック汎用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シールド面を帽体内部に自由に出し入れできます。布の帽子に比べ静止した物体に頭をぶつけた時の障害の軽減が優れています。強靭なポリカーボネート製のシールド面を使っています。通気孔で頭部のムレを軽減します。
用途飛来物などで、目の災害が発生する作業環境。機械設備。 色(帽体)ホワイト 材質帽体:ポリエチレン(PE) 仕様フェイスシールド面:収納式 トラスコ品番418-5111 質量(g)320 サイズ(cm)55~62 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×276×146 内装高性能ヘッドバンドEPAを装備
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
サイズフリー 仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析) 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布 形状プリーツ型 入数(枚)100 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプ耳かけ
1パック(100枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
サイズフリー 仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析) 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布 形状プリーツ型 入数(枚)100 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式
1パック(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

布シートやチャイルドシート、フロアーマット等のお手入れに最適な、除菌効果のある業務用クリーナーの大容量タイプです。 汚れを包み込んで分解&洗浄!シミや手アカをスッキリかき取れます。 洗浄・除菌・抗菌・消臭効果 ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心。
質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物
1本(4L)
2,498 税込2,748
当日出荷

これ一枚で目・鼻・口の粘膜を感染源から防御します。 くもり止めシールド加工済みでクリアな視界を確保。 折り目加工で両サイドからの飛沫を防御。 ASTM-F2100-20に適合した医療用マスクです。 ラテックスフリーで耳が痛くなりにくい平ゴム使用。 息苦しさがなく肌触りの良い不織布を使用。
寸法(幅W×高さH)(mm)302×175
1箱
2,898 税込3,188
3日以内出荷