23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス用洗浄剤(業務用) モノタロウ 動画あり
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。 使用場所ガラス、鏡 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 付属品ノズル 成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
1,498 税込1,648
当日出荷

ガラスに噴きつけ拭き取るだけ。 作業後はクリアーで視界スッキリ。 ガラス本来の透き通る輝きを実現いたします。
用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄 成分非イオン界面活性剤、アルコール類 青色 タイプ原液使用 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の整備時や電気系統の回復に最適な浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラスのギラギラする油膜、虫類の汚れをスッキリ取り除きます。ガラスの内側に吹き付け、くもり止め、タバコのヤニ、手アカ、ホコリなども取り除き、透明な視界で気分もスッキリさわやかです。ウインドウォッシャー液として使用も出来ます。(原液を水で必要に応じて3~50倍に薄めてご使用下さい。)
1本(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスクリーナー 自動車内窓専用 モノタロウ 動画あり
業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。 原液で使用します。 拭きむらが無く白く残りません。 透明な仕上がりです。 クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。 オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄 成分エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水 使用方法原液でお使いください。 液性中性 危険物の類別非危険物 特性くもり止め 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温で高負荷の厳しい条件にさらされる2サイクルエンジンに最適な混合オイルです。 JASO 2サイクルエンジンオイルの最新規格FDを取得していますのでFCより清浄性が優れ、混合ガソリンが燃焼した際のカーボンを減少させてピストンを守ります。 清浄性が高いのでカーボンの発生を抑制し、エンジン内が汚れず寿命も延びます。 優れた潤滑性で高温・高負荷の過酷な条件のエンジンにおいても摩耗や焼付きを防ぎます。 排気煙が少ないため、人体や環境への悪影響を抑えます。 低温時の流動性に優れており、冬場でも燃料と容易に混合できます。 チェンソーや刈払機などのメーカーを問わず、混合比率50:1で使用できます。
用途チェンソー、刈払機、草刈機、茶摘機、噴霧機、散粉機、船外機等2サイクルエンジン全般 引火点(℃)103 外観濃青色透明 流動点(℃)-35 危険等級 動粘度(mm2/s)47.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 密度(g/cm3 at15℃)0.864 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 塩基価2.2mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×40本)
39,980 税込43,978
当日出荷

KANA(片山チエン)ヘルパースプレー
撥水作用と防塵効果があり、動き・軋みが滑らかになります。
用途錆びついたネジや部品の摺動部、あらゆる金属の錆止めに。 タイプ折りたたみノズル 容量(mL)420 種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。 ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。 油膜も落とす強力な洗浄力 拭きムラのない透明な仕上がり 作業しやすいトリガータイプ
適合ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷

”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます! 2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤 使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別ガラスクリーナー シリーズスクラビングバブル 使用場所ガラス、窓、鏡
1個(400mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(4L)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。 車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。 必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。 強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。
用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。 虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。 成分非イオン系界面活性剤 液性アルカリ性 適合油膜、虫などの除去 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。 二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等 シリーズマジックリン
1本(350mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ製油セブンカット
エコ商品
水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
用途水溶性切削加工油 容量(L)20 規格A2種1号 加工材料鉄系金属(ステンレス含む) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
1缶(20L)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル トラスコ品番401-0434 タイプ原液使用 内容量(L)4 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
3,500 税込3,850
当日出荷

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(480mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。 使用温度範囲(℃)-30~200 増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下 基油潤滑油基油 55質量%以上 危険物の類別非危険物 特性潤滑性
1本(400g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用 用途例上水道管用ネジ切り加工専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(4L)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄力アップで、こびり付いた汚れ、タバコのヤニ、手アカなどをサッと落とします。 透明感がアップして、スッキリと美しく仕上がります。
用途窓ガラス・鏡・ショーウインドー・ガラスケース・自動車のガラス・照明器具のカサ・冷蔵庫の外側・スチール製品・ビニール製など幅広く使えます。 使用場所ガラス 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性
1本(480mL)
299 税込329
当日出荷

装着方法、カラー、カタチが選べる!フェイスシールド厚さ1.8mmの頑丈ポリカーボネートシールド
形状かぶり型防災面 レンズ形状ノーマル 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ製油シュアーカット
銅・銅合金に使用可。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のある場合) 鉄・SUSのタップ加工 容量(L)20 容器仕様 引火点(℃)166 密度(g/cm3)0.886 適合工具マニシングセンター、鉄・SUSのタップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 色相1 JIS分類N3-8 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
20日以内出荷

エスアンドエスサイクルGRAND NATIONAL S/O 550-0854
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0854。ファクトリーレースのスタイルを実現する、TIG溶接が露出したステンレススチール製サイレンサー。カーボンファイバー製ヒートシールド。レースをイメージしたグランドナショナルエンドキャップ。適合情報:。インディアン[INDIAN] FTR1200 19。タイプ:グランドナショナル。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付ハードウェア。備考:消音器取り外し可能なタイプ
付属品取付ハードウェア 材質ステンレス シルバー 備考消音器取り外し可能なタイプ タイプグランドナショナル 表面処理ポリッシュ
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1528。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。定番のスラッシュカットタイプ。ヒートシールドによりマフラー焼けの心配もありません。販売備考:旧品番18623のキャタライザー仕様。オプションバッフル設定無し。適合情報:。インディアン[INDIAN] SCOUT [スカウト] 15-21
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

エスアンドエスサイクルGRAND NATIONAL 2-2 550-0950B
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0950B。S&Sがアメリカンフラットトラックシリーズチャンピオンシップを制したマフラーのレースレプリカがFTR 1200用で登場。レースで使われたFTR750と同じ3.5インチサイレンサーとグランドナショナルエンドキャップを採用しています。S&S製ハイフローキャタリティックコンバーターを採用。ヘッダーとマフラーのヒートシールドがライダーを熱から保護します。米国製。販売備考:※550-0950Aより品番変更。適合情報:。インディアン[INDIAN] FTR1200 19-20。タイプ:グランドナショナル。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付ハードウェア
付属品取付ハードウェア 材質ステンレス シルバー タイプグランドナショナル 表面処理ポリッシュ
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷