カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,284)
  • 制御機器(499)
  • 配管・水廻り設備部材(268)
  • ねじ・ボルト・釘(181)
  • FA担当者のオススメ新商品(118)
  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • 科学研究・開発用品(88)
  • メカニカル部品(78)
  • 接着剤・補修材(71)
  • 作業工具(66)
  • 建築金物(65)
  • 機構部品(55)
  • 防犯用品(55)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 電気材料(42)
  • テープ(37)
  • スプレー・オイル・グリス(32)
  • 電動工具(30)
  • オフィス家具(28)
  • 切削工具(23)
  • 空調・電設資材(21)
  • 物流用品(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 介護用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 照明(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 溶接用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 防災用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 医療(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 家電(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「シールネジ」の検索結果

3,270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)<防犯カメラ>本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186<レコーダー>約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3Aレンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2560×1440<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約319レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約374レンズ3.6mm + 3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>1920×2160<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6 + 3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.3画素数300万画素 + 300万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1全長(mm)アンテナ:172質量(g)【レコーダー】約640消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約199レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2304×1296<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数300万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアームARCHISS
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
最大40インチ・2~12kgまでのモニターに対応している高機能メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。メカニカルスプリング機構により、軽い力で上下・左右・前後の調整が可能で、姿勢改善や作業効率の向上に貢献します。360°回転、180°パン、135°チルトに対応し、柔軟な画面配置が可能。クランプ式・グロメット式の両方に対応し、設置も簡単。モニターの着脱がしやすいセパレート構造や、ケーブルをすっきりまとめられるケーブルガイドも搭載。アームの回転角度はネジ調整で180°または360°に設定でき、使用環境に合わせたカスタマイズが可能です。耐久性が高く、ガス抜けの心配がないため、長期使用にも適したコストパフォーマンスの高い製品です。
セット内容アーム1、アーム2、アームスタンド、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、ケーブルガイド、VESA金具(75×75mm / 100×100mm)、VESA金具スペーサー1×2個、VESA金具スペーサー2、VESA金具ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重2~12gまで(21:9曲面モニターの場合は11kgまで)本体サイズ(mm)約 116×600×533取付可能寸法(mm)(本体)幅:120/奥行:110適合モニターサイズ最大40インチまで素材アルミニウム、スチール、プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
939税込1,033
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。接続口径M3質量(g)4.9タイプエルボタイプ適合チューブ外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数14以上周囲温度(℃)0~60自由流れ流量(L/min[ANR])20制御流れ流量(L/min[ANR])5.9自由流れ有効断面積(mm2)0.3制御流れ有効断面積(mm2)0.08RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~8
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
899税込989
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
モーションセンサー付照明 マグネットナイトスター121灯 トレードワンモーションセンサー付照明 マグネットナイトスター121灯トレードワン
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ソーラー充電式なので電源を必要とせず手軽に設置できる人感センサー搭載のライトです。背面マグネットで取付も簡単、さらにハンドル付きなので、緊急時・非常時にさっと取り外して非常灯としても役立ちます。121灯の強力な光が人感センサーで明るく照らすので、住まう人には安心の光、不審者にとっては威嚇の光となり防犯対策にも有効です。
付属品粘着シール、固定用ネジ2本、ボードアンカー2本材質ABS質量(g)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×50×183
シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
169税込186
1巻
翌日出荷
金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。
用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1グレー長さ(m)5
SSエルピープラス ヤマト産業SSエルピープラスヤマト産業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
新JIS規格対応品です。溶断用調整器に逆火・逆流を防止する乾式安全器を付属しました。二次側圧力は、所定圧力以上に昇圧できない安全構造を採用しております。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。スパナ式なので容器取付時に専用工具不要です。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
質量(kg)2.1使用圧力(MPa)二次側:0.01~0.15接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56関連資料(0.45MB)
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付(E5S1.5除く)。シリンダー外径に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E5S1.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):5ストローク(mm)127寸法t(mm)5揚力(kN)50受圧面積(cm2)7.07寸法s(mm)28所要油量(mL)90最低高さ(mm)214ロッド径(Φmm)26シリンダ外径(Φmm)42シリンダ内径d(Φmm)30カラーネジ径a(mm)M42×1.5カラーネジの長さj(mm)23ロッドネジ径b(mm)M20×2ロッドネジの長さk(mm)13ベースネジ径c(mm)2-M6×10Lポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7サドル径(Φmm)o:25
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/40です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):90(9)●揚力(tf):20ストローク(mm)500寸法t(mm)10揚力(kN)200受圧面積(cm2)33.18最低高さ(mm)785寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)48シリンダ外径(Φmm)88シリンダ内径d(Φmm)65カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)23ベースネジ径c(mm)M45×2ポートまでの高さL(mm)37ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)22キャップ外径(Φmm)o:50
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ吊環付
仕様揚力(tf):50ストローク(mm)320寸法t(mm)3揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88寸法s(mm)95所要油量(mL)2270最低高さ(mm)460ロッド径(Φmm)85シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ベースネジ径c(mm)4-M12×16Lポートまでの高さL(mm)29ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-6サドル径(Φmm)o:70
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):100(10)●揚力(tf):20寸法t(mm)10揚力(kN)200受圧面積(cm2)28.27寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)42シリンダ外径(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)60カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)23ポートネジmNPT3/8キャップ外径(Φmm)o:50
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ吊環付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50ストローク(mm)350寸法t(mm)12揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88最低高さ(mm)525ロッド径(Φmm)70シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M45×2ロッドネジの長さk(mm)31ベースネジ径c(mm)M45×2ポートまでの高さL(mm)55ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)31キャップ外径(Φmm)o:65ポート間距離(mm)P:388
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
93,980税込103,378
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):50寸法t(mm)3揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88寸法s(mm)95ロッド径(Φmm)85シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ベースネジ径c(mm)4-M12×16Lポートまでの高さL(mm)29ポートネジmNPT3/8サドル径(Φmm)o:70
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):15寸法t(mm)7揚力(kN)150受圧面積(cm2)21.24寸法s(mm)42ロッド径(Φmm)46シリンダ外径(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15LポートネジmNPT3/8サドル径(Φmm)o:40
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプカップラ角度は平行
仕様揚力(tf):10寸法t(mm)6揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52寸法s(mm)35ロッド径(Φmm)38シリンダ外径(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:35
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
寸法t(mm)8ポートネジmNPT3/8
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/40です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ吊環付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50ストローク(mm)500寸法t(mm)12揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88最低高さ(mm)685ロッド径(Φmm)70シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M45×2ロッドネジの長さk(mm)31ベースネジ径c(mm)M45×2ポートまでの高さL(mm)55ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)31キャップ外径(Φmm)o:65ポート間距離(mm)P:548
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ取手付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50ストローク(mm)150寸法t(mm)12揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88最低高さ(mm)325ロッド径(Φmm)70シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M45×2ロッドネジの長さk(mm)31ベースネジ径c(mm)M45×2ポートまでの高さL(mm)55ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)31キャップ外径(Φmm)o:65ポート間距離(mm)P:188
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):22(2.2)●揚力(tf):5ストローク(mm)80寸法t(mm)8揚力(kN)50受圧面積(cm2)7.07最低高さ(mm)218寸法g(mm)30ロッド径(Φmm)22.4シリンダ外径(Φmm)55シリンダ内径d(Φmm)30カラーネジ径a(mm)M55×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M18×1.5ロッドネジの長さk(mm)18ベースネジ径c(mm)M27×2ポートまでの高さL(mm)31ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)17キャップ外径(Φmm)o:28
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。最低高さを極力抑えました。サドルはボトル取付タイプです。許容横荷重は揚力の1/20です。底部に取付用のネジを設けています。単動S(スプリング戻り)タイプ
寸法t(mm)5ベースネジ径c(mm)4-M12×18LポートネジmNPT3/8
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプカップラ角度は平行
仕様揚力(tf):10ストローク(mm)200寸法t(mm)6揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52寸法s(mm)35所要油量(mL)291最低高さ(mm)300ロッド径(Φmm)38シリンダ外径(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:35
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ取手付
仕様●引力kN(tf):140(14)●揚力(tf):30寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)44.18ロッド径(Φmm)55シリンダ外径(Φmm)102シリンダ内径d(Φmm)75カラーネジ径a(mm)M102×2カラーネジの長さj(mm)45ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)28ベースネジ径c(mm)M36×2ポートまでの高さL(mm)46ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)28キャップ外径(Φmm)o:50
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):30ストローク(mm)125寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)44.18寸法s(mm)75所要油量(mL)552最低高さ(mm)245ロッド径(Φmm)65シリンダ外径(Φmm)102シリンダ内径d(Φmm)75カラーネジ径a(mm)M102×2カラーネジの長さj(mm)45ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lポートまでの高さL(mm)25ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:50
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)44.18寸法s(mm)75所要油量(mL)884最低高さ(mm)325ロッド径(Φmm)65シリンダ外径(Φmm)102シリンダ内径d(Φmm)75カラーネジ径a(mm)M102×2カラーネジの長さj(mm)45ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lポートまでの高さL(mm)25ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-1.3サドル径(Φmm)o:50
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
1,598,000税込1,757,800
1個
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):2300(230)●揚力(tf):500ストローク(mm)500寸法t(mm)35揚力(kN)5000受圧面積(cm2)706.86所要油量(mL)35400最低高さ(mm)1120寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)230シリンダ外径(Φmm)405シリンダ内径d(Φmm)300カラーネジ径a(mm)M400×6カラーネジの長さj(mm)100ロッドネジ径b(mm)M180×4ロッドネジの長さk(mm)75ポートまでの高さL(mm)155ポートネジmRc3/4ヘッド径o(Φmm)230ポート間距離(mm)P:660
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ストローク(mm)500ポートネジmRc1/2
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
1,398,000税込1,537,800
1個
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):2300(230)●揚力(tf):500ストローク(mm)300寸法t(mm)35揚力(kN)5000受圧面積(cm2)706.86所要油量(mL)21200最低高さ(mm)775寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)230シリンダ外径(Φmm)405シリンダ内径d(Φmm)300カラーネジ径a(mm)M400×6カラーネジの長さj(mm)100ロッドネジ径b(mm)M180×4ロッドネジの長さk(mm)75ポートまでの高さL(mm)77ポートネジmRc3/4ヘッド径o(Φmm)230ポート間距離(mm)P:411
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
6,498,000税込7,147,800
1個
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):5000(500)●揚力(tf):1000ストローク(mm)1000寸法t(mm)50揚力(kN)10000受圧面積(cm2)1418.62所要油量(mL)142000最低高さ(mm)2020寸法g(mm)240ロッド径(Φmm)300シリンダ外径(Φmm)590シリンダ内径d(Φmm)425カラーネジ径a(mm)M585×6カラーネジの長さj(mm)185ロッドネジ径b(mm)M250×4ロッドネジの長さk(mm)150ポートまでの高さL(mm)260ポートネジmRc1ヘッド径o(Φmm)330ポート間距離(mm)P:1270
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
1,598,000税込1,757,800
1個
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):1400(140)●揚力(tf):300ストローク(mm)1000寸法t(mm)30揚力(kN)3000受圧面積(cm2)433.74所要油量(mL)43400最低高さ(mm)1520寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)170シリンダ外径(Φmm)315シリンダ内径d(Φmm)235カラーネジ径a(mm)M310×4カラーネジの長さj(mm)105ロッドネジ径b(mm)M150×4ロッドネジの長さk(mm)80ポートまでの高さL(mm)115ポートネジmRc1/2ヘッド径o(Φmm)185ポート間距離(mm)P:1130
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50ストローク(mm)50寸法t(mm)13揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88所要油量(mL)355最低高さ(mm)246寸法g(mm)48ロッド径(Φmm)70シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M65×3ロッドネジの長さk(mm)35ポートまでの高さL(mm)35ポートネジmRc3/8ヘッド径o(Φmm)85ポート間距離(mm)P:88
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
479,800税込527,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ吊環なし
仕様●引力kN(tf):500(50)●揚力(tf):100ストローク(mm)500寸法t(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)7200最低高さ(mm)867寸法g(mm)68ロッド径(Φmm)95シリンダ外径(Φmm)180シリンダ内径d(Φmm)135カラーネジ径a(mm)M180×3カラーネジの長さj(mm)70ロッドネジ径b(mm)M90×3ロッドネジの長さk(mm)50ポートまでの高さL(mm)100ポートネジmRc1/2ヘッド径o(Φmm)110ポート間距離(mm)P:584
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
999,800税込1,099,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ストローク(mm)1000
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら