439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPRシールプラグ
SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
1袋(10本)ほか
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(25個)
299 税込329
翌々日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPMシールプラグ
エコ商品
SPMシールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 寸法C(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アクセサリタイプシールプラグ 併用機器ATシリーズコネクタ シリーズAT 端子長さ(mm)16 ケーブル16 → 12 AWG ボディ形式ストレート オス・メスオス コンタクト数1 仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 114017 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シールプラグ ワイヤシール MCPシリーズ 963530-1
エコ商品
タイプワイヤシール シリーズMCP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1394133-1 コネクタシール 自動車 青 シールプラグ
エコ商品
タイプシールプラグ シリーズMicro Timer II RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
199 税込219
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シールプラグ ワイヤシール EconoSeal Jシリーズ 2822354-1
エコ商品
タイプラバープラグ シリーズEconoSeal J RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シールプラグ キャビティプラグ AMPSEAL 16シリーズ 776363-1
エコ商品
タイプ = ラバープラグ。シリーズ = AMPSEAL 16。TE Connectivity AMPSEAL 16キャビティプラグ. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用キャビティプラグ。 これらのキャビティプラグは、ガラス繊維強化PBT製です。幅広い化学物質に対する耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

材質ガラス繊維強化ポリマー ナチュラル タイプシールプラグ シリーズSHS コネクタ形状標準ECUヘッダコネクタ コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1394133-1 コネクタシール 自動車 青 シールプラグ
エコ商品
タイプ = シールプラグ。シリーズ = Micro Timer II。色 = 青。TE Connectivity HDSCS MCP 1.5K 単線ワイヤシール / シーリングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
219 税込241
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シールプラグ キャビティプラグ AMPSEAL 16シリーズ 776363-1
エコ商品
タイプラバープラグ シリーズAMPSEAL 16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 13 シリーズAT ケーブル22 → 20 AWG 端子長さ(mm)20 コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ストレート 併用機器ATシリーズコネクタ アクセサリタイプシールプラグ オス・メスオス
1袋(50個)ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
749 税込824
7日以内出荷

1袋(100個)
9,998 税込10,998
欠品中

1袋(1000個)
8,398 税込9,238
当日出荷

1袋(1000個)
8,698 税込9,568
当日出荷

1袋(100個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ドライシール加工、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当 耐熱温度(℃)150(シール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity キャビティブランクプラグ ワイヤシール MCPシリーズ 963245-1
エコ商品
タイプワイヤシール シリーズMCP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
7日以内出荷

仕様種類 = キャビティプラグシリーズ = CMCオス/メス = オスシリーズ番号 = 64325Molex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップ 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシール 併用可能製品自動車用コネクタ シリーズGT150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity キャビティブランクプラグ ワイヤシール MQSシリーズ 967067-1
エコ商品
タイプワイヤシール シリーズMQS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
789 税込868
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 828922-1 コネクタシール ナチュラル キャビティプラグ
エコ商品
ナチュラル タイプキャビティプラグ シリーズHeavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
419 税込461
翌々日出荷

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro 大型シールRS Pro 大型プラグインシールの寸法は 42.8 mm x 42.8 mm ( L x W )で、最大ケーブル径は 26 mm になります。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 26mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro 大型シールRS Pro 大型プラグインシールの寸法は 42.8 mm x 42.8 mm ( L x W )で、最大ケーブル径 28 mm に適合します。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 28mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro 小型シールRS Pro 小型プラグインシールは、寸法が 20.3 mm x 20.3 mm ( L x W )で、最大ケーブル径 4 mm に適合します。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級 CULus
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 4mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro 大型シールRS Pro 大型プラグインシールは、寸法が 42.8 mm x 42.8 mm ( L x W )で、最大ケーブル径が 30 mm に適合します。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 30mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro 小型シールRS Pro 小型プラグインシールの寸法は 20.3 mm x 20.3 mm ( L x W )で、最大ケーブル径は 12 mm に適合します。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級 CULus
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 12mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 大型シールRS Pro 大型プラグインシールは、寸法が 42.8 mm x 42.8 mm ( L x W )で、最大ケーブル径 33 mm に取り付けることができます。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 33mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS Pro 大型シールRS Pro 大型プラグインシールは、寸法が 42.8 mm x 42.8 mm ( L x W )で、最大ケーブル径が 22 mm になることができます。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 22mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro 小型シールRS Pro 小型プラグインシールは、寸法が 20.3 mm x 20.3 mm ( L x W )で、最大ケーブル径 5 mm に適合します。特長と利点 2 つの穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級 CULus
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 5mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro 小型シールRS Pro 小型プラグインシールは、寸法が 20.3 mm x 20.3 mm (長さ x 幅)で、最大ケーブル径 2 mm に適合します。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級 CULus
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 2mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro 大型シールRS Pro 大型プラグインシールの寸法は 42.8 mm x 42.8 mm ( L x W )で、最大ケーブル径は 24 mm になります。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 24mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro 大型シールRS Pro 大型プラグインシールの寸法は 42.8 mm x 42.8 mm ( L x W )で、最大ケーブル径は 16 mm になります。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 16mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 小型シールRS Pro 小型プラグインシールの寸法は 20.3 mm x 20.3 mm ( L x W )で、最大 14 mm のケーブル径に対応しています。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級 CULus
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 14mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro 小型シールRS Pro 小型プラグインシールは、寸法が 20.3 mm x 20.3 mm ( L x W )で、最大ケーブル径 4 mm に適合します。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級 CULus
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 6mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 小型シールRS Pro 小型プラグインシールは、寸法が 20.3 mm x 20.3 mm (長さ x 幅)で、最大ケーブル径が 6 mm になります。特長と利点 2 つの穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級 CULus
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 6mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro 小型シールRS Pro 小型プラグインシールは、寸法が 20.3 mm x 20.3 mm ( L x W )で、最大ケーブル径 6.5 mm に適合します。特長と利点 2 つの穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級 CULus
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 6.5mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷