取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所頭付ボルト用
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
優秀な漏れ防止機能を持っています。
シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。
耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。
標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として
EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。
繰り返し使用(2~3回)が可能です。
「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。
作業性が優れています。
シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。
シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。
接触する相手面の仕上げが容易です。
相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類シールワッシャー
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)
型式WF
外径(Φmm)14
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-8
厚さ(mm)1
ボルトM8
1セット(10個)
¥655
税込¥721
当日出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-15~230
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)
型式WD
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)
型式WD
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
材質SUS304、NBR
部品名称金属部、シールドリング
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,810
税込¥5,291
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW
セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)
質量(g)375
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
外径(Φmm)16
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-10
厚さ(mm)1.5
ボルトM10
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
種類パッキングワッシャー
材質(シール)NBR
外径(Φmm)18
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-12
厚さ(mm)1.5
ボルトM12
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
海水用水中ポンプ BL-2524N-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料パーツリスト(0.33MB)
高粘度油用モーターポンプ GM-2010-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.05MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2512H-AAA-1
関連資料(0.46MB)
高粘度油用モーターポンプ GM-2524H-AAA-5 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.63MB)
残水処理用水中ポンプ PX-625L-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.55MB)
海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.21MB)
清水用循環水中ポンプ FT-625-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.4MB)
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-7524-AAA-1
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-2512-AAA-4
関連資料(0.52MB)
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RED-2012-A2
関連資料(0.56MB)
船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RENS-7524-AAA-1
関連資料(0.39MB)
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MFC-80S-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.45MB)
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RED-2012H-2
関連資料(0.37MB)
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-5524LB-AAC-2
関連資料(0.99MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-4024-AAA-5
関連資料(0.5MB)
船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-7524-AAA-1
関連資料(0.55MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2012H-AAA-1
関連資料(0.46MB)
汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(1MB)
船舶用ウインチ イカール REN-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番REN-7524-AAA-1
関連資料(0.58MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2024H-AAA-1
関連資料(0.46MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ