材質本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス
仕様フォグマスタ
TGK品番656-58-25-01
寸法(mm)Φ220×310×390
質量(kg)4.2
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
噴霧量(mL/min)40~300
アズワン品番0-7279-01
RoHS指令(10物質対応)対応
粒子径(μm)6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
材質(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮
質量(kg)4.2
タイプ本体のみ
タンク容量(L)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×390
アズワン品番0-7279-02
松吉医科器械コード19-3065-00
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
材質(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮
質量(kg)4.2
タイプセット
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×390
松吉医科器械コード19-3060-00
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
小回りのきくハンディタイプ。
病室・車・小部屋での消臭剤・除菌剤の噴霧に適しています。
材質プラスチック
質量(kg)1
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×260
松吉医科器械コード19-3070-00
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)
TGK品番656-58-25-02
型式7401
摘要噴射量8段切換え
1個
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)
TGK品番656-58-25-03
型式TT-700
摘要ターンテーブル
1個
¥97,900
税込¥107,690
4日以内出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法(mm)Φ265×155
松吉医科器械コード01-5460-02
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
電池式噴霧器
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色グリーンカーキ
種類電池式
ノズル長(cm)83
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)20
タイヤタイプエアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)100
質量(kg)14.5
ハンドル高さ(mm)588
全長(mm)1353
全幅(mm)616
付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。
材質(フレーム)アルミ角パイプ、(幌)エステル帆布
質量(kg)16
RoHS指令(10物質対応)対応
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
付属品24V/70W H7 5500Kバルブ
材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス
幅(mm)246
高さ(mm)141
奥行(mm)108
電圧(V)下部LED稼働:9~最大30
消費電力(W)下部LED:1.2
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108
色温度(K)下部LED:6000
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC
電圧(V)DC12/24
本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)
光源LED
配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)9
電球の種類LED
ジェットイノウエ製4t~大型のプロフィアテラヴィタイプバンパー、スペースレンジャータイプバンパーのオプション品です。
用途ボディパーツ
適合【適合バンパー】510451/510452/510453
光源24V25Wイエロー
ランプ(フォグ)24V・25W イエローバルブ付
1セット(2個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
純正バンパーにも取付可能
用途外装パーツ
適合ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)
材質レンズ/PC ボディー/PP
パイプバンパーなどに使用される丸パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット。厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。強度も抜群!!
用途外装パーツ/ブラケット
材質SUS304/2B
ねじ穴(Φmm)13
クリアーなフォグランプに貼るだけ簡単!!カラーレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー
材質PVC
IPFフォグランプ用に装着するオシャレなバイザー!。丸棒チップ付で重量感をUPさせつつエッジを保護し、ドレスアップ効果は抜群!!。フォグから放つ光の拡散を抑え、手前を明るくしてランプとしての効果をあげます
用途外装/電装パーツ
適合製品内容:バイザー本体/取付ビス/ナット/ワッシャー
材質SUS304
板厚(mm)1.2
サイズ(mm)約200Φ
入数(個)1入り
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ジェットイノウエ製スーパーグレートバンパー(品番:510416・510411・510412・510413)のオプション品です。
用途ボディパーツ
材質樹脂
適合【バンパー品番】510416・510411・510412・510413
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単イエローレンズに変身!R/Lセット。いすゞ大型ファイブスターギガマイナーチェンジ後(後期型)用です
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色イエロー
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(R2.2~ )
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色イエロー
適合車種日野大型’17プロフィア/4t’17レンジャー(H29.5~ )
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途外装パーツ
仕様24V・35W、イエローバルブ付
色クリアー
適合車種ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
ジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ及び200mmΦ用の鏡面ステンレス製バイザー。丸棒チップ付きで重量感をUPさせて豪華さを加え、ドレスアップ効果は抜群。取付けに加工する必要はなく、ハロゲンランプ本体に挟み込むだけの簡単取付け!
用途外装パーツ
仕様(丸棒位置)上付き、(磨き)片面表のみ
材質ステンレス
板厚(mm)0.8
取付穴径(Φmm)13
出幅(mm)約70
取扱説明書(2.34MB)
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
黒樹脂のリムをメッキにすることで、よりインパクトあるスタイルに変身。交換式。両面テープ固定。R/Lセット
用途外装パーツ
材質樹脂/クロームメッキ
取付方式交換式
アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラス
色クリアー
消費電力(W)LED(縁部分):約3.5
明るさ約8cd
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途ボディパーツ
仕様R/Lセット
適合【バンパー品番】510419
材質樹脂
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
色クロームメッキ
適合車種ふそう 大型 NEWスーパーグレート(H19.4~)
1セット
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
LEDフォグランプ付登場!。おしゃれなアクセントに!
付属品ステー2個
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
奥行(mm)44.35
消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8
寸法(Φmm)95
定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2
色温度(K)6500
防塵防水性能IP66
作動温度(℃)-10~+85
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
パーフェクトクオン専用フォグランプ取付けステー。バンパー下部ブレ止めのボルトを利用して取り付けます。穴あけ加工を必要とせずボルトオンで取付けできます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット。
用途電装パーツ
材質SUS304BA
板厚(mm)5
適合車種UD大型パーフェクトクオン(H29.5~ON)
材質(ボルト)スチール
1セット
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
17プロフィア専用バンパー両サイド側ステップ部に補助ランプを取付けるコーナリングランプ取付けステー。フォグランプ取付も可。サビにくいステンレス製で厚さは6mm。左右セット。
用途電装パーツ
材質SUS304BA
板厚(mm)6
適合車種日野大型’17プロフィア(H29.5~ON)
材質(ボルト)スチール
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ファイブスターギガ専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー取付けブラケットを利用して取り付けます。穴あけ加工を必要とせず低床・高床、前期・後期問わずご利用いただけます。ブレ対策として補強と合わせ、ステンレス製ステーの厚さは6mm。左右セット。
用途電装パーツ
材質SUS304BA
板厚(mm)6
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON)
材質(ボルト)スチール
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メルセデスベンツ アクトロスのようなユーロスタイルを実現!。ふそう大型トラックスーパーグレートの前期モデルをデイライト機能装備の後期仕様へアップグレード可能なフォグランプになります。純正タイプですので、後期型(オプション装備車)の事故・故障修理時にもおすすめです。4発のハイパワーLEDが大粒に光るデイタイムランニングライト(DRL)機能付きで、周囲からの被視認性が向上し、事故の低減にもつながります。保安基準適合Eマーク取得済み
用途外装・電装パーツ
色クリアーレンズ(インナークロームメッキ)
内容左右セット
適合車種三菱ふそう大型’17スーパーグレート(2017年3月~2023年9月)
純正品番MX934344(R)/MX934343(L)
1セット
¥40,880
税込¥44,968
6日以内出荷
日野大型'17プロフィア専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー下部に取り付けます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット
用途ボディパーツ
材質ステンレス
板厚(mm)5
適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)
取扱説明書(0.62MB)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
17スーパーグレート専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー下部に取り付けます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット。
用途電装パーツ
材質SUS304BA
板厚(mm)5
適合車種ふそう大型'17スーパーグレート高床車(H29.5~ON)
材質(ボルト)スチール
1セット
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ