材質SCM435
表面処理ジオメット
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ジオメット
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質鉄
長さ(mm)20
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
寸法S(mm)13
表面処理ジオメット
寸法e(mm)約15
頭部形状六角
寸法K(mm)5.5
関連資料(0.11MB)
ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
材質鉄
種類エイトロックワッシャー
表面処理ジオメット
ねじの呼びM10
材質鉄(または標準)
種別全ねじ
表面処理ジオメット
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
表面処理ジオメット
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)14
1箱(180個)
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
ねじの呼びM8
材質鉄(または標準)
頭部形状六角
表面処理ジオメット
ねじの呼びM3
山数24
長さ(mm)8
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3.00/(最小)2.90
表面処理ジオメット
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
1箱(2000個)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
材質鉄(または標準)
外径D(Φmm)26
厚さt(mm)1.6
表面処理ジオメット
材質鉄
表面処理ダクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種別半ねじ
表面処理ジオメット
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質鉄(または標準)
ねじピッチ1.75
寸法r(mm)(最小)0.6
寸法S(mm)19
表面処理ジオメット
寸法e(mm)約21.9
寸法Z(mm)約2
頭部形状六角
寸法K(mm)8
寸法ds(mm)12
ねじ山種類メートル並目
世界初・業界初!ピン(支持軸)はありません。
ピンを用いずに係止片(トグル)を保持し、90度反転します。
高い締結力・強度を発揮します。
最小限の下穴径で施工可能です。
優れた表面処理であるジオメット®:を採用しました。
(高い防錆能力を発揮、完全クロムフリー、水素脆性のおそれ皆無)
片側からの取り付けに利用できます。
例えば、鋼構造物やコンクリート構造物の中空箇所・閉鎖箇所に【フリップボルト ジオメット®:】を貫通させて施工する事が可能です。
専用工具不要です。
片側からの作業のみで強力なボルトの締結が出来ます。
建築、橋梁、設備など他あらゆる機材・器具の取り付けに最適です。
用途各種プラント(製造設備、上下水道施設、ゴミ処理施設、熱供給設備、発電所)、造船、運搬設備、配管工事などに最適
表面処理ジオメット
材質本体:SUM43材相当品、係止片:S45C材相当品、ナット:SWRM材相当品、ワッシャ:SS400材相当品
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです)
フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります
座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます
1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります
※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します
7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください
サンコー社員の独り言1・・・
頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には
天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか?
医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです
サンコー社員の独り言2・・・
頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。
・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説
(これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます)
・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説
(角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない)
※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサプライヤとしては出せておりません
サンコー社員の独り言3・・・
よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。
市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ