1,436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです ねじ径(mm)10 ピッチ1.5 ねじ径M10×P1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ディスクグラインダー用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。 適合日立、リョービ製 トラスコ品番409-7629 厚さ(mm)7.1 質量(g)17 外径(Φmm)30.8
1個
739 税込813
当日出荷

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 ねじ径(mm)10 形状ジスクカップ型 ねじピッチ1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
手にやさしいソフトグリップ 疲れにくい細身ボディ 作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし 付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル 電圧(V)100 消費電力(W)640 最大出力(W)850 砥石寸法(mm)厚さ4 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)57
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

両口タイプですので1本で2サイズ(12mm/14mm)対応できます。
用途ロック機能の無いディスクグライダー用です。部品(先端パーツ)の取り付け・取り替え用。 サイズ12mm/14mm用 トラスコ品番232-5713 材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキ 質量(g)53
1丁
449 税込494
当日出荷

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


金属・木材の研磨、サビ取りに
寸法(mm)100 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)100 取り付け工具100mmディスクグラインダー
1パック(2枚)
369 税込406
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番422-7506 全長(mm)262 タイプ高速型 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。 付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ 材質樹脂 消費電力(W)700 電源単相交流100V(50/60Hz) スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)258 質量(kg)1.5 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)2心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)270 最大出力(W)1160 コード長さ(m)2心・2.5 スイッチ形状スライドスイッチ 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118 適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA 作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm) 質量(kg)2.1(バッテリ含む) 長さ(mm)317 幅(mm)118 高さ(mm)118 電圧(V)18 砥石径(Φmm)100 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 全長(mm)268 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 消費電力(W)720 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号461
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。 寸法(mm)265×116×102 質量(g)1800 電流(A)6.3 電源(V)100 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])500~11000 コード長さ(m)2.2 定格電流(A)6.3 定格周波数(Hz)50/60 砥石寸法(Φmm)外径100 定格時間(分)20 スピンドル径M10 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷


高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) トラスコ品番422-7514 全長(mm)262 タイプ低速高トルク、ブレーキ付 消費電力(W)720 最大出力(W)880 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。 付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ 材質ABS・スチール 寸法(mm)30×120×110 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.3 電圧(V)100 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源コード(m)2 絶縁種別回二重絶縁 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間20分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 質量(kg)2.0(蓄電池装着時) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納しにくいディスクパーツをスッキリ収納できる丸底収納スペース/ケースごと入れられるフラット底収納/小物や手工具も収納できるトレー付/ロック取付可能/日本製
用途100mm・125mmグラインダー兼用 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)490 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)275
1個
2,398 税込2,638
欠品中

高耐久&ハイパワーモータ 高率的な冷却構造 握りやすい細径ボディ スーパースリム スーパーフランジ 強力型 軽量タイプ 集じん機接続可能
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 全長(mm)262 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)280 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1000 コード長さ(m)2心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スライドスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(内径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm)362 種別パドルスイッチタイプ 作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg)2.4(バッテリ含む)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)268 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適 付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ バイオレットブルー 電圧(V)単相100 消費電力(W)560 最大出力(W)590 全負荷電流(A)5.9 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
特価
319 税込351
当日出荷

信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ 消費電力(W)760 最大出力(W)1160 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ トラスコ品番858-6266 電圧(V)100 消費電力(W)650 スイッチスライドスイッチ 最大出力(W)650 砥石寸法(mm)100×6×15 胴径(Φmm)62 スピンドル径M10
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付可能対象100mm/125mm用ディスクグラインダー各種※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります 切断能力鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります) 最大クランプ取付幅(mm)幅:80厚み:20
1台
6,698 税込7,368
当日出荷