カテゴリ

  • 物流用品(62)
    • ジブクレーン・サドル・クイッククレーン(57)
    • ハンドリフター(ハンドリフト 等)(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「ジブクレーン」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
クレーンブーム用グリーススプレー エスコクレーンブーム用グリーススプレーエスコ
5,260税込5,786
1本(1本)
翌々日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2形状スプレー使用温度範囲(℃)-20~120内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クレーンブーム用グリース エスコクレーンブーム用グリースエスコ
34,100税込37,510
1缶(1缶)
翌々日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2形状ペースト使用温度範囲(℃)-20~120内容量(kg)5危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)320
キトーセレクトシリーズ用クレーン KITO(キトー)キトーセレクトシリーズ用クレーンKITO(キトー)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン エスコ160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーンエスコ
20,600税込22,660
1台
翌日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度アズワン品番65-9339-79
[EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター エスコ[EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプターエスコ
835税込919
1セット
翌日出荷
使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付アズワン品番65-9304-83
ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電) KITO(キトー)ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)KITO(キトー)
529,800税込582,780
1セット
8日以内出荷
新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!
備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプター スリーエッチ電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプタースリーエッチ
699税込769
1セット
4日以内出荷
PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250最大使用荷重(kg)250自重(g)300
パイプマウントジブクレーン スリーエッチパイプマウントジブクレーンスリーエッチ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
自在アームスライド式です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト揚程(m)3(チェーン)コード長さ(m)3(電源/押しボタン)旋回角度(°)360(柱取付部)アーム長さ(m)4
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
自在アームスライド式です。アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
仕様柱取り付け式付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト揚程(m)3(チェーン)コード長さ(m)3(電源/押しボタン)旋回角度(°)180(柱取付部)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)揚程(m)3.1有効高さ(m)2.8全高(m)3.4
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
仕様柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
899,800税込989,780
1台
3日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 キャスター付で移動が自由にできます。
仕様移動式揚程(m)3有効高さ(m)2.685旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)アーム長さ(m)2
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型スーパーツール
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型スーパーツール
459,800税込505,780
1台
10日以内出荷
自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式スーパーツール
789,800税込868,780
1台
10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 キャスター付で移動が自由にできます。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3有効高さ(m)2685アーム長さ(m)2
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型スーパーツール
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型スーパーツール
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3.1全高(m)3.4有効高さ(m)2.8
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式スーパーツール
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。 単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型スーパーツール
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式 スーパーツールニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式スーパーツール
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
ミニジブクレーン型パワーリフター をくだ屋技研ミニジブクレーン型パワーリフターをくだ屋技研
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300全長(mm)1190摘要車体質量はバランスウエイト60含む全幅(mm)575全高(mm)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)約150ロードセンター(mm)アーム:900オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)58
ジブクレーン型パワーリフター をくだ屋技研ジブクレーン型パワーリフターをくだ屋技研
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
吊り上げ、下げ作業に便利な専用機トロリーフック仕様
ストローク(mm)アームスライド:700全長(mm)1585全幅(mm)695全高(mm)1950ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45車体質量(kg)260ロードセンター(mm)アーム:960オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)50(18)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式スーパーツール
799,800税込879,780
1台
3日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1291
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型スーパーツール
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1290
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型スーパーツール
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1290
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式スーパーツール
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。アーム間接式。建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型スーパーツール
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式 スーパーツールニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式スーパーツール
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。アーム間接式。建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置できる。単相100V用ニ速型電動チェーンブロック付
2018年トラスコ掲載ページ7 1287セット内容単相100V用ニ速型電動チェーンブロック(αSB)
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付 スーパーツール無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付スーパーツール
399,800税込439,780
1台
11日以内出荷
自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定 スーパーツール無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定スーパーツール
479,800税込527,780
1台
11日以内出荷
自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式スーパーツール
869,800税込956,780
1台
11日以内出荷
キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。 使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。 クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。
揚程(m)3.0寸法h(mm)15寸法A(Φmm)60
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
399,800税込439,780
1台
11日以内出荷
建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。 天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立、分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広くなっております。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら