67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







1個
219,800 税込241,780
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

恒温循環装置に接続して使用します。 三重構造缶で外部ジャケット部が真空断熱されています。 保湿性にすぐれ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、かんなの外側表面への結露なども起こりにくくなっています。 恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら攪拌できます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・取っ手/SUS304 幅(mm)387 質量(kg)10 高さ(mm)380 容量(L)33 表面処理内外面バフ研磨 ノズルジャケット部:1Sヘルール 使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可) アズワン品番63-1206-87
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷





カクハン機座付片テーパー型ジャケット容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動できます。 保温、冷却用のジャケットが付いていますので、温度管理しながらの撹拌・排出が可能です。 横排出で底が排出方向に傾斜しており、スムーズに排出が出来ます。 投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質容器・ジャケット・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 高さ(mm)(ドレン)400 表面処理内外面バフ研磨 ノズル(ジャケット部)15Aヘルール 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
589,800 税込648,780
42日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンク。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 表面処理内外面バフ研磨 ノズルジャケット部:15Aヘルール 材質(フタ)SUS304 使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
1個
439,800 税込483,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンク。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 表面処理内外面バフ研磨 ノズルジャケット部:1Sヘルール 材質(フタ)SUS304 使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
1個
439,800 税込483,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクハン機座付底部勾配型ジャケット容器 KTTK-Jシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
材質SUS304 ガスケットシリコン
1個
399,800 税込439,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン 表面処理内外面バフ研磨 ノズル【ジャケット部】1S ヘルール 使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水
1個
589,800 税込648,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン 表面処理内外面バフ研磨 ノズル【ジャケット部】1S ヘルール 使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水
1個
589,800 税込648,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ トラスコ品番838-3403 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷


ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
ノズルジャケット部:1Sヘルール 表面処理内外面バフ研磨 使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
1個
479,800 税込527,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。
材質本体/SUS304 キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 表面処理内外面バフ研磨 ノズル【ジャケット部】1Sヘルール 使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水
1個
479,800 税込527,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。
材質本体/SUS304 キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 表面処理内外面バフ研磨 ノズル【ジャケット部】1Sヘルール 使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水
1個
479,800 税込527,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。
仕様ジャケット部ノズル:1Sヘルール、0~0.18MPaジャケット使用温度:冷水~温水 材質本体/SUS304 キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 表面処理内外面バフ研磨 パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
539,800 税込593,780
35日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。
材質本体/SUS304 キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 表面処理内外面バフ研磨 パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
539,800 税込593,780
35日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール 表面処理内外面バフ研磨
1個
449,800 税込494,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャケットがついた2重容器です。ジャケットはR無しのシンプルモデルです。(圧力不可)
用途保温、冷却作業に最適です。 仕様ジャケット幅30mm 材質SUS304
1本
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)ジャケット部ノズル/1Sヘルール 表面処理内外面バフ研磨
1個
699,800 税込769,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)