プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質本体:ステンレス・アルミ
トラスコ品番444-3098
寸法(mm)350×105×26
質量(g)360
角度精度(mm)90°:300mmにつき1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途コンクリート
乾燥時間(時間)6~
危険物の類別非危険物
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途コンクリート
乾燥時間(時間)3~
危険物の類別非危険物
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう
仕様クイックアジャスト23cm
付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)
質量(g)360
本体寸法(mm)350×105×26
角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁紙・ガラスフィルム・床材(ノンスリップシートなど)を定規を使わずにカットできるカッターです。
片手しか入らない場所でも対象物に沿わせながら片手でカット出来ます。
片手がフリーなので高所作業での安全性も向上します。
網戸の施工時にも適しています。
刃はカッター替刃(小)を使用します。
質量(g)125
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)100×62×15
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
けがき不要の長尺床材用ジョイント落とし込みカッターです。
床材のジョイントをスムーズにカット出来、壁面の施工にも安心です。
付属品替刃×2
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
お湯だけで誰でも簡単プロの味。「AGFプロフェッショナル」は、外食産業に携わる「プロフェッショナル」のパートナーとして、”プロの品質”にこだわり、幅広いソリューションをご提案する、AGFの業務用ブランドです。AGF(エージーエフ) 「AGFプロフェッショナル」 紅茶1L用は、華やかな香りとほどよい渋みのすっきりした味わい。赤く澄んだ見た目もキレイな紅茶です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、手間いらずで誰でも簡単にプロのアイスティーやホットティーをお楽しみいただけます。デキャンタを使ってホテルや外食店のビュッフェ・フリードリンク・ランチサービスなどのサービスドリンクにもおすすめです。粉末タイプなので保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な量だけ提供できるので、ロスを削減しつつバラエティが広がります。
用途スティック1本7.9gを容器に入れます。1Lのお湯または水で溶かしてご利用ください。
種類紅茶
お湯だけで誰でも簡単プロの味。「AGFプロフェッショナル」は、外食産業に携わる「プロフェッショナル」のパートナーとして、”プロの品質”にこだわり、幅広いソリューションをご提案する、AGFの業務用ブランドです。「AGFプロフェッショナルプラス」は、積極的に摂取していただきたい成分を「プラス」した、おいしい健康ドリンクです。AGF(エージーエフ) 「AGFプロフェッショナルプラス」 水分補給応援 甘レモン風味1L用は、毎日の水分補給をにぴったりな、甘いレモンの風味が特徴のドリンクです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、手間いらずで誰でも簡単にレモン風味の清涼飲料水をお楽しみいただけます。デキャンタを使ってホテルや外食店のビュッフェ・フリードリンク・ランチサービスなどのサービスドリンクにもおすすめです。粉末タイプなので保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な量だけ提供できるので、ロスを削減しつつバラエティが広がります。
用途器具は乾いた物をご使用下さい。パウダー溶解後の飲料は冷蔵庫に保管し、できるだけ早くお飲みください。氷を入れる場合は、飲用する直前に入れてご使用ください。スティック1本13.5gを容器に入れます。1Lのお湯または水で溶かしてご利用ください。お好みに合わせて濃さを加減してください。
商品タイプ粉末タイプ
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。
手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。
導入部が長いので切り出しが安定します。
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式M900F/M910F
メーカースバル
車種ジャスティ
適合メーカーDAIHATU
主な適合純正品番16400-B1460・16400-B1400
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質アクリル
ピアノブラック仕上げボディーに和風柄模様入りのプレミアムモデルです。
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に
付属品ベース×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
刃の後部より突き出した特殊ガイドがより刃物に近いところにセットされた事で壁際ギリギリまで確実に切れる溝切器です。
専用ケース付で予備の替刃が本体に収納可能です。
付属品替刃(S・M)、六角レンチ、専用ケース
寸法(mm)125×61.5×18.5
1個
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。
カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。
替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカースバル
接地部にPTFEを使用しており、大変軽く動きます。
シートの材料(厚み)に合わせた目盛付で、どんな厚みでも目盛をセットすれば、隅間0で切れます。
特に冬期寒冷地ではシートが硬化し、押えると破れやすくなりますが、マルチカッターの場合、抵抗もなく美しく施工が出来ます。
替刃は市販のカッター大刃替刃をご使用下さい。
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。
23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。
ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ)
5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
適合車種:ジャスティ。スバル純正 ベルトラインモール メッキ
適合車種JUSTY
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ 。スバル純正 サイドアンダーガーニッシュ メッキ
適合車種JUSTY
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ。スバル純正 バックドアガーニッシュ メッキ
適合車種JUSTY
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ。スバル純正 リヤライセンスガーニッシュ メッキ
適合車種JUSTY
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ 。スバル純正 リヤリフレクターガーニッシュ メッキ
適合車種JUSTY
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ。スバル純正 グリルガーニッシュ メッキ
適合車種JUSTY
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ。スバル純正 フロントアンダーストライプ メッキ調
適合車種JUSTY
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ 。※標準装着のフォグランプガーニッシュは取り外しとなります
適合車種JUSTY
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ 。※装着にはワイドバイザーが必要となります
適合車種JUSTY
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ 。天気がいい日の日差しをやわらげます
適合車種JUSTY
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)517
適合車種JUSTY
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
適合車種:シフォン/ジャスティ。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)325
適合車種CHIFFON/JUSTY
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)458
適合車種JUSTY
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ 。隙間からの光もれもしっかりガードします。左右セット
適合車種JUSTY
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合車種:レックス/ステラ/ジャスティなど。※ドアミラーカバー(カーボン調)との共着不可
適合車種REX/STELLA/JUSTYなど
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ 。荷物の積み下ろし時の、リヤバンパー上部への傷つきを防止します
適合車種JUSTY
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ(4WD) 。後続車からの被視認性を高めます。中央取付タイプ
適合車種JUSTY (4WD)
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ 。後方からの外光を低減。隙間からの光もれもガードします
適合車種JUSTY
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ