75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄手袋の中でも暑くて丈夫!! 両面エンボス加工でグリップ力UP!! 耐油、耐薬性能有。 粉なしタイプ。
用途自動車、機械の油作業や指先の使う作業に最適!! 機能耐油/耐薬品 エンボス加工両面 粉有無粉なし ブラック 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)24
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッタリフィットでがっちりグリップ!! 左右両用タイプ!!
用途オイルや薬品にも強く様々な用途に!! 油作業や細かい指先を使う作業に!! 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.14(指先)、0.1(手の平) サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)21 粉有無粉無
1箱(100枚)
3,198 税込3,518
欠品中

極厚鉄板入れ!! 荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
用途各種荷揚げ作業等に 厚さ(mm)底の鉄板:1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック SUPREME
常識を凌駕するシリーズ最高峰。[繊細なティップを搭載&オールチューブラ仕様]。しなやかでありながら柔らかい繊細なティップを搭載したオールチューブラ仕様。魚が追尾してきた時のちょっとした違和感や小さなアタリをも、感じて掛けることができる超高感度設計です。[超軽量&超高強度を実現]。ブランクは航空・宇宙用途にも用いられる東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジー適用樹脂と世界最高クラスの強度をもつカーボン素材TORAYCA(R) T1100Gに、異なる弾性素材を組み合わせた独自設計。軽量かつ高強度を実現する革新的素材に加え、オリジナルのブランク設計により、タイラバゲームに不可欠な「操作性・高感度」を高次元で共立します。
継数(本)2 適合ライン(号)PE 0.6~1.0号
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB
<スロージギングのスタンダードモデル>基本的なスロージギングのアクションはもちろん、ブランクに適度な張りを持たせてあるので、通常のワンピッチジャークとロングフォールを組み合わせた誘いも可能なスロージギングのベーシックモデル。
用途鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。 仕様●パワー:2●ライン(#):PE MAX2●ルアーウェイト(g):MAX200●全長(ft/m):6&#x27;6"/1.98 質量(g)131 継数(本)2
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷

JACKALL(ジャッカル)リボルテージ
最先端素材を採用し再構築。REVOLTAGE 遂に登場。[ルアー・メソッドが持つポテンシャルを最大限引き出すラインナップ]。特異とも言える特徴的なスペックをラインナップしています。それぞれの地域におけるローカルメソッドに当てはめることで、釣果に差が出る設計です。[現代のゲームフィッシングシーンに対応する最先端素材採用]。最先端テクノロジー・素材を各スペックに合わせて適材適所に採用。軽量化に成功し感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。[目指したのは日本国内のみに留まらない世界基準]。国内外を問わず、様々なシチュエーションでテストを決行。現代のゲームフィッシングにおいて必要な要素を見つめ直し再構築。ENDLESS WORLD EXPLORATION を体現するクオリティです。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB
<大型青物をスピードで誘う>重量のあるジグにしっかりアクションを加えることができるパワースピニングモデル。スピニングタックルを活かしたスピードのあるジャークアクションも得意な1本。
用途鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。 仕様●パワー:3●ライン(#):PE MAX3●ルアーウェイト(g):MAX200●全長(ft/m):6&#x27;3"/1.92 質量(g)184 継数(本)2
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

JACKALL(ジャッカル)GEKIDAKI SHAFT RB
基本に忠実 イカメタルの”リアルベーシック”。求められる基本性能を十二分に発揮。イカメタルにおいて想定されるあらゆる状況に幅広く対応する5機種をラインナップ。「誘う・止める・掛ける」の一連動作を軽快にこなし、イカメタルゲームの魅力を存分に味わうことができます。アタリを増幅して可視化する”特殊ソリッドティップ”。微細なアタリを確実に捉え、視認性の高い特殊ソリッドティップを搭載。超柔軟なティップセクションで僅かなアタリを可視化します。【GDRB-C510ML】20号~30号をメインとしたイカメタルのスタンダードモデル。視認性が高い特殊ソリッドティップがあたりを明瞭化し、ショートレングスでティップを近づけることであたりを目視しやすくしています。操作性にも優れ、一晩誘いを続けるこの釣りにおいての優位性をバランスよくまとめ上げた1本です。【GDRB-C66M】長いストロークで誘いをかけるためのミドルレングスモデル。誘い上げや誘い下げなど、数多くのテクニックをこなす上で長さによるアドバンテージは大きく、様々なパターンに対応可能。船の揺れに対しても長さを活かすことでステイさせやすく、シーズンを通して外すことができない1本です。【GDRB-C510MH】30号~40号といった重量のあるスッテを快適に操作するためのMHモデル。速い潮流やディープエリアに対応する重量のあるスッテを快適に使いこなすためのパワーのあるブランクに、特殊ソリッドティップによる目感度をプラス。バットのパワーを活かした高活性時のクイックな誘いも可能な1本です。【GDRB-S67MH-OMO】オモリグ釣法のベーシックを追求した誰もが扱いやすい専用スピニングモデル。6ft7inのミドルレングスに設定することにより、誘いのストロークとキャスト時の扱いやすさを高い水準で両立した設計です。妥協なく作り上げた上級者にもお勧めできる渾身のベーシックモデルです。【GDRB-C68H-OMO】速い潮流や深場に対応するベイトオモリグ専用モデル。アングラーの負担を軽減できるベイトならではのメリットは全国に広がりを見せており、地域を選ばず活躍するモデルです。特殊ソリッドティップを踏襲し目感度を確保しながらも、パワーのあるブランクにより軽い力でシンカーを跳ね上げることができます。
継数(本)2pcs
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)リボルテージ 2pcs
シリーズ初。待望のツーピースモデルが登場!!。[活躍の場を広げるツーピースモデル]。最も長尺モデルの711Hでも仕舞寸法は124cmとコンパクト。各スペックに対して専用のクロロプレン素材を使用したロッドバッグが付属。公共交通機関などを利用した移動にも対応します。[ワンピースモデルと変わらぬクオリティをツーピースで]。ワンピースモデルにラインナップされている機種をツーピースでもラインナップ。ツーピース化しても使用感が変わらないように、全機種1からセッティングを見直しています。[現代のゲームフィッシングシーンに対応する最先端素材採用]。最先端テクノロジー・素材を各スペックに合わせて適材適所に採用。軽量化に成功し感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)ちびパ二クラDR
食わせ特化の小さな巨人。 <食わせに特化したシチュエーションで大活躍>ちびパ二クラは、魚の密度が濃く、遠くから寄せる必要がないシチュエーションで大活躍のクランクです。小さなボディと、控えめなアクション、スローリトリーブに対応した設計となっており、トラウトに口を使わせる絶妙な波動でアピールします。2フック仕様のため、貴重なバイトも逃しません。 <安定した飛距離>パ二クラの血を引き継いでいるため、スモールクランクながら、抜群な飛距離を実現。沖にいる活性の低い魚にも口を使わせることが可能となりました。 <25mmの小粒ボディ>オリジナルモデルを単にダウンサイズしたのではなく、アクションとシルエットを最適化を施されたのが、ちびパ二クラシリーズです。
レングスL(mm)25 カテゴリークランク リングサイズ0(#) 潜行レンジ(cm)50前後 フックサイズe-hook太軸10(#) ウエイト1.4(g)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)ゲキダキシャフト
小さなアタリを捉える”イカメタル専用ロッド”。[アタリを増幅して可視化する”特殊ソリッドティップ”]。微細なアタリを確実に捉え、視認性の高い特殊ソリッドティップを搭載。超柔軟なティップセクションで僅かなアタリを可視化します。[スパイラルガイドシステム採用]。糸フケが出ても糸絡みが少なく、視認性が向上するスパイラルガイドシステム採用。トラブルレスで、手返しの良いアプローチが可能です。
継数(本)2 適合ライン(lb)PE 0.4-0.8号
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)QRフック
<掛けを極めしトーナメントスペック>エリアトラウトゲームのエキスパート達が欲した要素を具現化したQRフックはアユ鈎の形状をヒントに「掛け」を追求したトーナメント仕様のシングルフックです。Quick Reaction(クイックリアクション)の名称どおり、細軸ワイヤーに鋭いストレートポイント、さらに摩擦抵抗を抑えるフッ素加工を施すことで初期掛かりの良さを徹底的に追求しました。また、ファイト中は深く設計されたゲイブ部分で魚をホールドすることでバレを軽減します。極限の状況においてもう一匹をどうしてもキャッチしたいエキスパートに贈る、ティモンからの新たな一手です。
入数(本)15 フックサイズ12(#)
1パック(15本×1パック)
639 税込703
6日以内出荷

JACKALL(ジャッカル)BPM
Feelmore Beats,capturing the”NOW”of Bass Fishing.
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高濃度タイプの剥離剤です。フロアーポリッシュ被膜への浸透が早く、はくり性に優れます。泡立ちが少ない為、ポリッシャーによるスクラビング作業及びフロアースクイジー等による汚水回収作業が効率良く行えます。低臭気である為、快適に作業出来ます。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×304×350 希釈倍率【標準希釈倍率】15【使用可能希釈倍率】10~30 使用面積(m2/L)75 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

APLUS(クマモト)ST ピンシャックル
エコ商品
用途チェーンの連結等 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JACKAL(ジャッカル)ジャッカル帆布釘袋
丈夫な帆布製の釘袋。底あて付
寸法(高さH×幅W)(mm)295×240
1個
699 税込769
5日以内出荷

堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ
用途建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!! 材質スチール 形状オーバル型 シルバー 本体寸法(mm)110×58 本体径(mm)10 破断荷重(kN)25(約320kg) ロック機能あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

JACKALL(ジャッカル)ゲキダキシャフト
小さなアタリを捉える”イカメタル専用ロッド”あw
継数(本)2pcs
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)GEKIDAKI SHAFT EXTRO
「柔」を極めた もう1つのゲキダキシャフト。ハイブリッドフルソリッド。【EXTROソリッドブランク】+【特殊ソリッドティップ】。柔軟性と剛性を両立する成型方法「EXTRO構造」を用いたカーボンフルソリッドブランクは、時に柔軟でしなやかな曲がりを、時に強靭でパワフルな安心感をもたらします。更に穂先にはゲキダキシャフトシリーズ共通の超柔軟な特殊ソリッドティップを一体接合し、僅かなアタリを明確に可視化。また、強度にも優れており、巻き込み折れを防止できます。イカメタル対応モデル。柔軟なブランクが船の揺れを吸収し、仕掛けの”ビタ止め”をオートマチックにサポート。渋い状況で特に差が出る”静”の誘いを得意とします。また、ロッド全体でアタリを捉える事ができ、積極的に掛けにいける攻撃的一面も持ち合わせます。オモリグ対応モデル。ヘビーシンカーを用いたキャストでも、柔靭性による安心感でアグレッシブに広範囲を狙えるうえ、高弾性ロッドに比べリリースのタイミングを掴みやすく、曲がりを活かした美しいキャストを可能とします。シャクり動作においては、バット深くまで曲がり込むことで手首や腕への負担を軽減し、軽快に誘うことができます。【GDX-C68UL】ジャッカルが提案するゲキダキシリーズのEXTROモデル。チューブラにはない、しなやかな曲がりから生まれる柔らかい誘いは、唯一無二のナチュラルなアクションを生みイカを誘います。バットまで柔らかくしなやかに曲がるブランクは船の揺れを吸収しスッテのビタ止めをサポートしながら、身切れによるばらしを減少させ、貴重な一杯を逃がしません。【GDX-S60MH-OMO】フルソリッドEXTRO構造採用のショートオモリグモデル。EXTRO製法を採用することによりキャスト時の不安を払拭。ショートレングスに設定することにより、キャスト時はもちろん、誘い上げのアクションにも軽快な操作感を実現。今までになかった新たな提案となる1本です。【GDX-S65MH+OMO】EXTRO構造採用のオモリグモデル。重量のあるシンカーをより遠くに飛ばし、広範囲を探るオモリグ釣法において、誰もが感じるキャスト時の不安をEXTRO製法を採用することにより払拭。イカを掛けてからはフルソリッド特有のしなやかな曲がりでばらしを軽減する唯一無二の1本です。
継数(本)2pcs
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)アンチョビドライバー RB
タチウオジギングの”リアルベーシック”。[繊細かつテクニカルなジギング専用設計]。適度に柔らかさを持たせたテーパーはタチウオに対し、しっかりと”喰わせの間”を与えることが可能です。また、1日中使っていても疲れにくく、エントリーユーザーの方や、これから本格的にタチウオジギングをやり込んで行きたい方にも最適な一本です。[各アンチョビメタルに対応]。タチウオ専用メタルジグ「アンチョビメタル」TYPE ZERO、TYPE Ⅰ、TYPE Ⅱ、TYPE Ⅲに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感して頂けます。
長さ(m)6&#x27;6"/1.99m 継数(本)2
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)CiAN
磯へ挑む、熱きアングラーたちへ。[暴れ狂う青物を制圧する本格派]。用途に合わせ、スペックごとに大きく性格を変えて設計したティップ~ベリー部、そして掛けた瞬間のファーストランから、瀬際の最後の攻防までを制する強靭なベリー~バット部を擁した本格派ロッド。荒磯に潜む大型魚へのアプローチをアシストし、極限のファイトを有利に運びます。[スタイルやエリアに合わせて選択できるラインナップ]。ジグ/プラグ兼用・モンスター対応と、スペックそれぞれにはっきりと特徴を持たせたラインナップ。アングラー各々のスタイルやエリアごとの地形、対象魚に合わせた1本を選択できます。[最新テクノロジーを駆使した独自設計]。ブランクは東レ(株)の「ナノアロイ(R)」テクノロジー適用樹脂と世界最高クラスの強度をもつカーボン素材「TORAYCA(R) T1100G」に、異なる弾性素材を組み合わせたジャッカル独自の設計。感度、操作性の向上に加え、高い破断強度とパワーを獲得しました。
用途対象魚:~10kgクラスの大型青物 仕様Power:Extra Heavy 適合ライン(号)PE:MAX #5号 (DRAG:MAX 8kg)
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)スイッチスティック
5ft5inレングスの圧倒的な操作性。[軽快に遊ぶ、曲げて楽しむ、新しい鯛ラバスタイル]。鯛ラバの楽しみ方を広げるビンビンスイッチのコンセプトをロッドで体現。今までのタイラバロッドにはなかった軽快さから生まれる感度を持ちながら、しっかりと曲がりこむタイラバロッドの基軸となる3機種。投げるもよし、掛けるもよし。バーチカルもキャストも対応。ビンビンスイッチと併せてタイラバの世界を格段に広げるロッドです。[5ft5inの短竿設定]。柔らかすぎるロッドは着底感度が鈍化したり、持ち重りが生じたりと操作性に欠けます。ロッド全体を硬くすることで操作性は向上しますが、魚を掛けた後のファイトに不安が残ります。感度と軽快さ、魚とのファイトを高い水準で解決するためにたどり着いた5ft5inのレングス設計です。[取り回しの良さと食い込み性能]。魚に違和感を与えることなく食い込ませ、アタリを弾かずフッキングに持ち込むことのできるブランク設定。ティップ~グリップエンドまでロッド全体を使ったファイトが可能で、掛けた魚を高確率でバラさず獲ることができます。また、全長が5ft5in.と短いため、狭い乗合船での乗船時にも快適な操作が可能です。
長さ(m)5&#x27;5"/1.65m 継数(本)1 適合ライン(号)PE 0.6~1.0号
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)バンブルズ
ビッグフィッシュを狙い撃つ!オフショアジギング対応ロッド。オフショアジギングロッド”BamBluz/バンブルズ”は、スローなベイトキャスティングタックルによるジギングから、高速リトリーブやジャークに対応できるスピニングタックルでのジギングまで、様々なシチュエーションとターゲットに対応。ブランクスは中・低弾性カーボンをメインで使用し、アクション入力時にジグを弾きすぎることなくロッドのしなりを活かし、ジグ本来のアクションを引き出すことを容易にしました。ジャーキングのテンポも把握しやすくなっており、ジギングエントリーの方から上級者の方まで幅広くお使いいただけます。
継数(本)1本
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)ティアロ1.6g
変わらないスタンダード。スローからファーストまで幅広いリトリーブキャパシティーを持ったベーシックスプーン「Tearo/ティアロ」。水掴みが良いティアドロップ型の形状と、微妙なノーズやカップのベンド角度により、大きなウォブリングでアピールします。
レングスL(mm)22 カテゴリースプーン リングサイズ1(#) フックサイズe-hook8(#) ウエイト1.6(g)
1個
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)デカブング1.0g
エリアゲームに革新を起こしたフォーリングメソッド「縦釣り」に特化したBUNG/ブングの大型サイズ「DEKA BUNG/デカブング」が登場。扁平な円盤型ボディの樹脂本体に金属製ウェイトを組み合わせた構造でボディ本体とウェイトとの重量バランスと形状によりフロントフックポジションでもリアフックポジションでも金属ウェイト側を確実に下にしてゆっくりと水平に近い姿勢で揺れずにフォールします。採用したマテリアルは比較的比重が小さく塗装性の良い透明のABS樹脂。そして、むき出しの金属部分は万が一ラインが切れてトラウトが食べてしまっても影響が少なく環境負荷の小さい亜鉛を採用いたしました。形状は前後対象ですのでどちらのアイにフックを掛けて頂いてもOK。樹脂部分の中央にはフロントフックで使用した際にフックをセンターにキープし易い様にスリット(溝)が設けられています。基本的な使い方はロッド操作でのリフト&フォール。アタリはロッドティップから伝わるだけではなく、ライン変化を目で捉えてフッキングします。同ボディ径で1.0gと1.3gの2サイズ設定がありますので、状況に合わせてお使いください。
レングスL(mm)12.5 カテゴリースプーン フックサイズ8(#) ウエイト1(g)
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ)
サワラキャスティング専用シリーズ <Fujiステンレスフレーム+オールSiCガイド搭載>強度と品質を重視した富士工業社製SiC-S/ステンレスフレームガイドを採用。 <ダブルロックシステム>キャスティング時や、大物とのファイト時にリールシートの不意の緩みを軽減するダブルロックシステムを採用(SC-S73ML、SC-S78Mのみ) <センターカット2ピース>コンパクトカーや電車での移動にも便利なセンターカット2ピース仕様(SC-S70Lのみ)
用途<貴重な1本をものにするテクニカルモデル>激戦区の東京湾で貴重な1本をものにする繊細なティップ、魚の引きに追従して素直に曲がり込みバラシを軽減するベリーを持ったモデル。小型船でも扱いやすい7ft設計で手首を使ったショートキャストでも正確にピンポイントを狙うことができます。 仕様●パワー:ライト●ライン(#):PE MAX2●ルアーウェイト(g):10-45●全長(ft/m):7&#x27;0"/2.13 質量(g)128 継数(本)2
1本
31,980 税込35,178
6日以内出荷

JACKALL(ジャッカル)バンブルズ RB
ジギングロッドのスタートライン。[多様な進化を遂げたジギングを広くカバー]。ジギング、ライトジギング、SLJ、スロージギングの4つのカテゴリーで各地域や海域によって多様な進化を遂げた現代のジギングをカバーする11機種のラインナップ。スタイルに合ったロッドが見つかります。[あらゆるジギングのターゲットを網羅]。鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐に渡るオフショアのジギング。BamBluzRBは幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。[各バンブルズジグに対応]。現在発売中のバンブルズジグショート、セミロング、スロー、SLJに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感していただけます。
継数(本)2
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最先端の剛性と感度を融合したタチウオ ジギング専用ロッド。[しなやかで強靭なブランクを生み出すEXTRO構造]。通常のチューブラー(中空)構造とは一線を画す超厚巻のローテーパー構造。先端直径がシャープペンシルの芯ほどの極細マンドレル(ロッドの芯材)に薄手のカーボンプリレグを多重に巻きつけて成形。剛性とトルクフルなパワーを実現しました。[高弾性カーボン&チューブラー仕様]。高弾性カーボン&チューブラ仕様により、適度な張りが加わることで感度も向上。ルアー操作時にジグが飛び過ぎないようにしなやか曲がり、絶妙な食わせの間を与えます。[各種アンチョビメタルに対応]。太刀魚専用メタルジグ「アンチョビメタル」TYPE ZERO、TYPE Ⅰ、TYPE Ⅱ、TYPE Ⅲに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感して頂けます。
継数(本)PCS:2
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)バンブルズ エクストロ
SLJロッドの理想形。[SLJ専用BamBluz]。オフショアジギングゲームを網羅する”BamBluz/バンブルズ”に待望のSLJ(スーパーライトジギング)モデルが登場。全国各地の近海エリアを中心に多種多様なターゲットを射程にいれたモデルで、ブリ/ハマチなどの回遊魚からイサキ、マダイ、アジやサバ、さらにキジハタやカサゴなどのロックフィッシュ類まで幅広くジギングを楽しんで頂けます。[EXTRO-S構造を採用した他に類を見ない専用設計]。スーパーライトジギング(SLJ)は時として、アングラーの想定を大きく上回る魚がヒットすることも珍しくありません。そんな千載一遇のチャンスをものにするために、ロッドには繊細さと強靭さの相反する2つの要素を高次元で融合することが求められます。この理想を実現するため、BAMBLUZ EXTRO SLJはジャッカルが誇るEXTRO-S製法によって生まれました。[進化したEXTRO構造]。主軸となるカーボンソリッド素材を強化するために、必要な部分にカーボンを巻いて補強した強化ソリッド設計の”EXTRO-S”は、ベリーやバット部など必要なポイントごとに補強を入れることで、従来よりも調子に変化を出すことが可能となりました。ソリッド特有の繊細で、しなやかな特徴を活かしながらも、剛性感の向上という相反する要素を両立しています。
継数(本)1
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)サブル
スタイルとフィールドに合わせたサーフゲームの適解。[サーフに特化した性能]。広大なサーフから一尾の魚を得るためにロッドに求められる性能は「遠投性能・操作性・感度」。素材の最先端テクノロジーと併せ、ブランク設計やガイド配置の微調整を繰り返し、それぞれの性能を高次元かつベストバランスで実現しました。[全国のサーフゲームを幅広くカバー]。サーフゲームと一言にいえど、地域・海域ごとに地形や特性が異なり、使用するルアーや釣法も細分化されつつあります。そんなサーフゲームを幅広くカバーするサブルは、アングラー各々のフィッシングスタイル、またフィールドごとの地形や特性に合わせて選択可能な3機種をラインナップしました。[最新テクノロジーでサーフを制覇]。進化を続けるサーフゲームに対応すべく、「ナノアロイ(R)」「トレカ(R)T1100G]の最先端テクノロジー・素材を惜しげもなく採用。高弾性化と軽量化による感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。
継数(本)2pcs
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)ダートラン
ボトム攻略の定番メソッド。 <軽快なダートアクション>軽いライン操作で、誰でも簡単にキレが良く集魚力の高いダートアクションができる形状と重心設計を突き詰めました。また、ボトムを手返しよく攻めることができるよう、着底感の分かりやすいフォールスピードを両立しています。 <徹底したトラブルレス性能>ダート姿勢、フォール姿勢、ステイ姿勢をとことん検証し徹底的にトラブルを排除。突き出したフックポジションがラインを拾うトラブルを排除し、さらに水中での立ち姿勢を実現し根掛かりも回避します。
タイプシンキング レングスL(mm)46 カテゴリーミノー リングサイズフロント00/リア00の2連(#) フックサイズe-hook8(#) ウエイト3.4(g)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)ちびティアロ1.2g
<定番ティアロのシルエットをコンパクトにダウンサイジング!!> あのティアロをさらにダウンサイジングしたのがちびティアロです。魚のサイズや釣り場の状況により、「シルエットは小さいが食わせのキッカケを作り出すためのアピール力は落としたくない」そんな時に重宝します。オリジナル譲りの大きなウォブリングアクションをそのままに、細分化されたウェイトバリエーションにより、表層からボトムまで幅広いレンジの攻略が可能です。
レングスL(mm)19.4 カテゴリースプーン リングサイズ0(#) フックサイズe-hook12(#) ウエイト1.2(g)
1個
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)ティアロ1.9g
変わらないスタンダード。スローからファーストまで幅広いリトリーブキャパシティーを持ったベーシックスプーン「Tearo/ティアロ」。水掴みが良いティアドロップ型の形状と、微妙なノーズやカップのベンド角度により、大きなウォブリングでアピールします。
レングスL(mm)22 カテゴリースプーン リングサイズ1(#) フックサイズe-hook8(#) ウエイト1.9(g)
1個
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)ブング0.4g
<革新の縦釣りフォールベイト>エリアゲームの最終兵器とも言えるフォーリングメソッド「縦釣り」。この釣りに特化したTIMONフィールドスタッフの黒野浩二が開発に携わったルアーがこのBUNG(ブング)です。 このルアーは樹脂本体に金属製ウェイトを組み合わせた特徴的な構造になっており、「直径が大きく比重の軽い樹脂部分」と「直径が小さい金属ウェイト部分」とのバランスにより、フロントフックポジションでもリアフックポジションでも金属ウェイト側を確実に下にしてパラシュートが落ちるかの如くゆっくりと水平に近い姿勢で揺れずにフォールします。採用したマテリアルは比較的比重が小さく塗装性の良い透明のABS樹脂。そして、むき出しの金属部分の中央にはフロントフックで使用した際にフックをセンターにキープし易い浅めの溝をつけて有ります。基本的な使い方は投げてフォールさせるの繰り返し。その日の状況に応じてフォール時間を長くとったりボトムに置く時間を長くとったりしてみて下さい。また、0.4gと0.6gの2ウェイトを準備しましたので魚の反応に合わせてフォールスピードを調整して下さい。
サイズ【スナップ】0(#) レングスL(mm)10 カテゴリースプーン フックサイズ10(#) ウエイト0.4(g)
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)ちびクワトロスプーン0.6g
<超ハイプレッシャー対応!ロールアクション系マイクロスプーン> ちびクワトロスプーンはリトリーブ時にスプーンの先端が左右にブレることなく、綺麗なロールアクションを発生します。スモールサイズのシルエットとロール主体の喰わせ系アクションにより、スレた魚を狙って釣る事ができ、ハイプレッシャー時に抜群の威力を発揮するスプーンです。細かく分かれたウェイトバリエーションにより、表層から中層までがターゲットレンジとなります。
レングスL(mm)22 カテゴリースプーン リングサイズ0(#) フックサイズe-hook12(#) ウエイト0.6(g)
1個
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB
<近海のテクニカルモデル>近海のジギングで80gクラスの軽量のジグから160gクラスのジグで丁寧に誘うためのテクニカルスピニングモデル。船べりからのアンダーキャストもしやすく広範囲に探りやすいのも特徴の1本。
用途鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。 仕様●パワー:2●ライン(#):PE MAX2.5●ルアーウェイト(g):MAX160●全長(ft/m):6&#x27;3"/1.92 質量(g)174 継数(本)2
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷