28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC 寸法F(mm)57.5 寸法D(mm)90 寸法E(mm)30 表面処理本体:ユニクロメッキ ストッパーなし 寸法J(mm)60 寸法G(mm)17 寸法K(mm)71 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム 取付穴径L(Φmm)10.5 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 長さ(mm)(差込)200 ジャッキ寸法(mm)350×35 許容最大荷重(N)1960 調整量(mm)120
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー 認定番号14-09-188 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ゴム(ベアリング入) 耐荷重(kg)184 アズワン品番64-7958-53
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 軸長L(mm)300 ねじ寸法TΦ35×4山/1” RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターパッキングキャスター
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 ねじ寸法TΦ35×4山/1” RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA993MT-3 材質(車輪)ポリウレタン 耐荷重(kg)454 取付寸法(mm)(最大)76×127 リフト高さ(mm)580
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様スチールローラタイプ ダブル型
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様アジャスターフット付 形状自在車 金具仕上黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし 材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ゴム(ベアリング入) 耐荷重(kg)204 アズワン品番64-7958-54
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

(社)仮設工業会認定品です 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR 長さ(mm)(差込)200 ストッパーなし ジャッキ寸法(mm)350×35 最大許容荷重(N[kgf])1560(160) 調整量(mm)120
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイル 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR 長さ(mm)(差込)200 ストッパーなし ジャッキ寸法(mm)350×28 最大許容荷重(N[kgf])1370(140) 調整量(mm)120
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR 長さ(mm)(ロッド)93 軸長(mm)160 ストッパーなし ジャッキ寸法(mm)275×28 調整量(mm)85
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパーなし
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用 材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)272 耐荷重(kg)255 ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45 アズワン品番64-7958-55
1個
19,200 税込21,120
当日出荷

100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定および解除はワンタッチ操作で簡単です。 表面の凹凸の平衡合せおよびレベルリング調整機能付です。 パイプ内に圧縮スプリングが搭載されているため、高い制動力を発揮します。
許容荷重(daN)294 材質/仕上【金具】スチール/粉体塗装亜鉛鍍金 最高高さ(mm)202 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)83.5×83.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

重たいバルブ等の取り付け・取り外しをサポートする、キャスター付きジャッキです。
幅(mm)345 高さ(mm)150~344
1個
96,980 税込106,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 定盤の許容荷重を守って下さい。 搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。
寸法C(mm)800 寸法I(mm)106 材質圧延鋼材 構造溶接構造品 塗装鋼材全面
1個
199,800 税込219,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに 長さ(mm)790 幅(mm)370 質量(kg)26.6 最高位(mm)368 最低位(mm)118 最大荷重(kg)680 取扱説明書(76.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ハンマーキャスター505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付
エコ商品
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 型式505SK自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 軸長L(mm)100 軸径T(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
形状自在 型式413SK自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)32 ストッパートータルロック付 偏芯E(mm)35 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
30日以内出荷

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。
用途低温容器用運搬(LGC175L用) 質量(kg)約44 高さ(mm)1560 備考容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付 奥行(mm)約885 容量(L)積載容器:LGC175L 全幅(mm)約750 適合ジャッキFKSシリーズ専用油圧式2t タイヤサイズ主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷