巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。 マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。
巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。
状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。
形態メタルジグ
サゴシ・サワラがいても安心!
ワイヤーアシスト仕様のマキマキ フロントアシストをワイヤー仕様とし、カラーを厳選。
サゴシ・サワラや太刀魚など、歯の鋭い魚でも安心して狙うことができる、特別仕様のマキマキが登場です。
強度の高いワイヤーを使用しているため、サゴシ・サワラ以外にも大型青物が掛かった際にも安心です。
形態メタルジグ
巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。 マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。
巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。
状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。
形態メタルジグ
巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。 マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。
巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。
状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。
形態メタルジグ
巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。 マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。
巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。
状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。
形態メタルジグ
豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ
材質ポリエチレン
サワラキャスティング専用!カンタン巻くだけメタルジグ 全国で流行中のサワラキャスティングに特化したメタルジグが、ついにジャックアイシリーズから登場!
ただ巻きでかんたんにアピールできるのはもちろん、長時間の使用でも疲れない引き抵抗の軽さを実現。
マイクロベイトパターンにマッチした「ブレードサイズ」&「全長設計」に加え、「低重心」&「スリムボディ」によりレンジキープ力も抜群。
また、サワラへのフッキングに特化し、大型が掛かった際にも安心の強靭太軸フックを採用。
使いやすさと実釣性能を極限まで追求した、サワラ専用メタルジグの登場です。
形態メタルジグ
サゴシ・サワラがいても安心!
ワイヤーアシスト仕様のマキマキ フロントアシストをワイヤー仕様とし、カラーを厳選。
サゴシ・サワラや太刀魚など、歯の鋭い魚でも安心して狙うことができる、特別仕様のマキマキが登場です。
強度の高いワイヤーを使用しているため、サゴシ・サワラ以外にも大型青物が掛かった際にも安心です。
形態メタルジグ
巻くだけで釣れる!スーパーライトジギング専用ジグ スモールサイズにこだわり、ボディサイズを極限まで抑えた丸呑みサイズのスーパーライト専用ジグです。
ホログラムスピンブレードを装着したことにより、フラッシングと波動でターゲットを魅了するハイアピールモデルです。
真鯛や小型青物、根魚を狙う際に特に有効です。
形態メタルジグ
わずか3秒で組立できるバック
大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
サワラキャスティング専用!カンタン巻くだけメタルジグ 全国で流行中のサワラキャスティングに特化したメタルジグが、ついにジャックアイシリーズから登場!
ただ巻きでかんたんにアピールできるのはもちろん、長時間の使用でも疲れない引き抵抗の軽さを実現。
マイクロベイトパターンにマッチした「ブレードサイズ」&「全長設計」に加え、「低重心」&「スリムボディ」によりレンジキープ力も抜群。
また、サワラへのフッキングに特化し、大型が掛かった際にも安心の強靭太軸フックを採用。
使いやすさと実釣性能を極限まで追求した、サワラ専用メタルジグの登場です。
形態メタルジグ
マキマキの名を継承した青物用ブレードメタルバイブ 超ハイアピール&ストロング設計の、青物専用メタルバイブ。
人気ジグマキマキの名を継承する”腹ビレ”ブレードを搭載。
メタルバイブ本来のアクションに加えて、ブレードのフラッシングでターゲットを魅了します。
また、最強クラスの高強度フックを標準装備しているため、大型青物が来ても安心です。
4つのアイポジションを自由に変えることができ、高速巻きはもちろん、ブレードにより超低速巻きでも圧倒的なアピール力を発揮。
あらゆるスピードに対応します。
形態メタルジグ
RoHS指令(10物質対応)対応
驚異の遠投性能を誇る、ぶっ飛び万能ジグ 遠投性能とアピール力を兼ね添えたジグです。
ショアジギングにおいて飛距離は最も大きなアドバンテージのひとつといえます。
エースは圧倒的な飛距離を誇り、だれでもかんたんに遠投することが可能です。
また、ワンピッチジャークやジャカジャカ巻き、ただ巻き等どんなアクションにも高次元で対応します。
形態メタルジグ
研磨と仕上げがこのセットで完結するオールインワン。傷取りはウールバフ、仕上げはスポンジバフを使用。コンパウンドは兼用できて、変える必要がありません。ルぺスポリッシャーとの相性も抜群で濃色車の磨きでもオーロラがでません。
用途ルぺスをはじめとするオービット径の大きいダブルアクションやギアアクションでの使用に
危険物の類別非危険物
ジグがダメなら喰わせのワーム!巻くだけカンタンな青物用ジグヘッドワームが登場 安定した飛行姿勢でメタルジグ感覚で使える【ヘビーウェイトぶっ飛び仕様】の青物用ジグヘッドワームです。
形態ジグヘッド
国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10
仕様膨張式:水感知機能・手動
付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ
材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン
質量(g)約640
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号
適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)対応
両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。
材質ステンレス
マキマキのDNAを完全なる形で受け継いだ、ダウンサイジングモデル。
「巻くだけで魚が釣れる」要素を完全に残し、小型青物からメバルやアジ、カマスなどのライトターゲットまでカバーする、ジャックアイマキマキのダウンサイジングモデル。
基本性能はそのままに、バランスが崩れないよう細部まで計算して作り込みました。
形態メタルジグ
巻くだけ青物対応メタルバイブ! 2021年発売の「ジャックアイ マキマキバイブ」のダウンサイジングモデルが登場!
メタルバイブ本来のアクションに、左右に揺れる「尻尾ふりふりブレード」が相まってリアルなアピールを実現!
青物にも対応する【肉厚1.2mmステンレスプレート】&【太軸トリプルフック(5号)】を搭載。安定した飛行姿勢の「ぶっ飛び仕様」で爽快感のあるキャストフィールを体感できます。
ラインアイには超高速巻きから超低速巻きまで、全リトリーブスピードに対応する「4ラインアイ」を採用しました。状況に合わせた調整が可能です。
形態メタルジグ
関連キーワード