種類丸型
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
プラグ(mm)-
コネクタ形状ジャック
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
極数4
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
種類丸型
形状ストレート
プラグ(mm)Φ3.5
極数4
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状メス
極数4
種類丸型
コンタクト形状メス
形状アングル
プラグ(mm)Φ3.5
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
4P ミニDinコネクタのプラグ側です。
ケーブルが付かない組み立てタイプです。
ストレートタイプです。
用途デジタル機器など
極数4
仕様コンタクトセックス:Male
形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型
定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A
コネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般
接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ
環境対応JAMP対応済み
材質(コンタクト)銀
適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード