21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 質量(g)300 出力2700(kcal/h) 点火方式圧電着火方式 ガス消費量(g/h)225 使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85 収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

トラスコ品番775-8871 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129 使用ガスLPG(液化ブタン) ガス容量(g)120
1セット(2本)ほか
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式 成分イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガスLPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂 寸法(mm)286×196×122 質量(kg)1.6 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

発電するコードレスファンヒーター ”熱電発電素子”を採用し、カセットガスの燃焼熱から電気をうみ出しファンを回す、発電するファンヒーターです。 電池も、電源コードも、ガスホースも使わず必要なのはカセットガスだけ。 小型軽量で移動もラクラク。 出力は標準運転と弱運転の二段階。 使うお部屋に合わせて選べます。
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)約4.7(カセットガスは含まず) メタリックグレー 安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置、温度過昇防止安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)(標準)約100、(弱)約150※連続 ガス消費量(g/h)(標準)約145、(弱)約94 着脱方式マグネット方式 ガス消費量(kW[kcaL/h])2.0(1720) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×260×438 暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート集合住宅)7畳
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
811 税込892
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02 仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き 質量(g)450(ガスボンベを含まず) 電源単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm)245×108×84
1台
29,400 税込32,340
当日出荷

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力3000(kcal/h) 点火方式圧電着火方式 ガス消費量(g/h)250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式 成分イソブタン70%、ノルマルブタン30% トラスコ品番365-0693 使用ガスLPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm)68×198
1本(250g)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)Φ150×H70 TKG品番9-1024-1101 セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23 TKG品番(2017)6-0899-0901
1セット
3,698 税込4,068
5日以内出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。 さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。 煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。 プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。 卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。 上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.0 高さ(mm)149 寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.0[900] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約217
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂 質量(kg)約2.6(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)※連続 発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900] ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64) 着脱方式容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×222×290
1台
12,490 税込13,739
6日以内出荷

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm)焼網/約280×180 質量(kg)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000] ガス消費量(g/h)約169 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000) 燃焼時間(分)(連続)60 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3283-06 ガス消費量(g/h)250 着脱方式【容器】マグネット着脱式
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。 付属品コンセプトブック×1、収納袋×1 質量(kg)5.7 安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置 点火方式圧電点火方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39 燃焼時間(分)約1時間40分~4時間20分 発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]~0.8[690] 着脱方式レバー式
1台
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス器具や調理器具からの輻射熱や吹きこぼれを防ぎます。 ジュニアサイズのカセットコンロやカセットボンベタイプのシングルバーナーにも使えます。
仕様ソロ 材質表生地:アルミ蒸着シート、裏地:アラミド繊維 製品サイズ(mm)330×300
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷