196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 全長L(mm)7 種別オネジ/メネジ 材質ジュラコン(R)(POM)
1パック(3個)
529 税込582
翌日出荷

1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+Niメッキ ピッチISO規格 耐熱温度(℃)-30~110
1袋(10本)ほか
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジュラコン®はポリアセタール樹脂を使い、耐磨耗・自己剥離性の特性を生かし、また、磨耗液が出ないので美しく仕上がります。
用途FRP用 種類ローラーセット 主な用途脱泡用
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別オネジ/メネジ 材質ジュラコン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
799 税込879
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
369 税込406
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
1袋(10本)ほか
429 税込472
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3 仕様RoHS対応品 材質(本体)ジュラコン(R) ピッチ(mm)0.5 色(本体)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番254-0851 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3.5 種類クリップ型 吸着力(N)17 取付け方法埋込タイプ 引張強度N(kgf)22.5(2.3) 押込力N(kgf)19.6(2.0) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ) 形状丸型 材質(本体)ジュラコン(R)(POM) ねじ径M2(0.4) ねじ長さ(mm)5 外径(Φmm)4 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110 色(本体)乳白色 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質ジュラコン(R)(POM) 熱変形温度(℃)1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(材料) 関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
1袋(50個)
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)1.82MPa…110 関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

カメダデンキジュラコン(R)サポーター
エコ商品
材質ジュラコン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スペーサー:乳白色 材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD) 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni) 熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(スペーサー) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ) 材質(本体)ジュラコン(R)(POM) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110 色(本体) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,488 税込2,737
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 仕様ジュラコン(R)リング入 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 質量(g)1.5 引張強度N(kgf)26.5(2.7) 推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4 押込力N(kgf)30.4(3.1) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)ジュラコン(R)(POM) ねじ径M2(0.4) 外径(Φmm)4 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110 色(本体)乳白色 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など トラスコ品番254-0843 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)2 種類クリップ型 取付け方法面付タイプ 引張強度N(kgf)16.7(1.7) 推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3 押込力N(kgf)21.6(2.2) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル
1個
94 税込103
当日出荷

1パック(1個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

JCU-F ジュラコン(R)キャッチ JCU-F LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
材質ポリアセタール・ポリアミド 乳白色 質量(g)5.2 引張強度N(kgf)19.6[2.0] 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3 押込力N(kgf)19.6[2.0] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
3日以内出荷

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別両メネジ 材質ジュラコン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ねじ径M3 種別両メネジ 材質ジュラコン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD) 表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni) 乳白色 熱変形温度(℃)110 種別両メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)