一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ
仕上B2アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)11
厚さ(mm)1
高さ(mm)5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥359
税込¥395
翌々日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材や間仕切り材の端面を保護し、仕上がりも美しくなります
材質アルミ
寸法(mm)4×11×1
タイプ面取
仕上B2アルマイト
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質アルミ
形状コ型
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)12×3.5
全長(mm)995
トラスコ品番829-0634
表面処理B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに
材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ
全長(mm)1995
複合板、ポリ板用の見切り材です。接着剤により取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。
材質アルミ箔+樹脂
使用場所屋内使用
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
幅(mm)11
高さ(mm)4
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
質量(kg)1
色シルバー
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの入隅処理用ジョイナーです。アルミ製入隅ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
長さ(mm)2730
材質アルミ
形状入隅
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの出隅処理用ジョイナーです。アルミ製出隅ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
長さ(mm)2730
材質アルミ
形状出隅
アスラックス(https://www.monotaro.com/g/07485594/?t.q=bulls、https://www.monotaro.com/g/07485586/)用のカラージョイナーです。
色塗装なし
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途サッシや建設資材、保護部材などに。
トラスコ品番217-8199
厚さ(mm)1
寸法(mm)小辺:12(大辺:20.5)
全長(mm)1820
材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト
色シルバー
質量(g)316
1箱(4本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途サッシや建設資材、保護部材などに。
厚さ(mm)1
全長(mm)1820
材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト
色シルバー
高さ(mm)(小/大)11/18
アルミ製の入隅ジョイナーです。化粧材の見栄えを良くします。詳細な寸法は画像図面でご確認ください。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
質量(kg)1
色シルバー
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。アルミ製H型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質アルミ
形状H型
アルミ製の出隅ジョイナーです。化粧材の見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
長さ(mm)2730
色シルバー
寸法R(mm)角:10
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
長さ(mm)3000
色シルバー
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
長さ(mm)3640
色シルバー
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
長さ(mm)1820
色シルバー
1本
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
材質アルミ
長さ(mm)3075
色シルバー
表面仕上げアルマイト仕上
材質アルミ
長さ(mm)3075
色シルバー
表面仕上げアルマイト仕上
アルミ製の出隅ジョイナーです。化粧材の見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
長さ(mm)2730
色シルバー
寸法R(mm)角:10
材質アルミ
長さ(mm)3075
色シルバー
表面仕上げアルマイト仕上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ