1,105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン 半透明 適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。 結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。 ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



1個
389 税込428
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス
仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付 グリーン 結線方式ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付
付属品ビス脱落防止付
1箱(10個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応 外壁製品のデザイン統一 PF22 サイズについては直接配管が可能 ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造 セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天井からのケーブル引き込み箇所及び分岐に使用します。 ケーブル引き出し位置がコーナーから多少離れてもコーナージョイントの向きを変えることにより対応できます。 1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。 ベースにはケーブルを固定するためのバインド線通し穴が設けてあります。
形状コーナージョイント 規格プラモール・Eモール(1~4号兼用ノック付)
1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
1セット(10個)ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1箱(10個)
2,498 税込2,748
翌日出荷

結線されたVVFの電線を目視できます。 ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。 ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です 定格電流(A)20 定格電圧(V)125 仕様結線完了表示付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
249 税込274
5日以内出荷


1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋側の分岐に 材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 防水性JIS C 0920 IPX3適合
1個(1個)
755 税込831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(10個)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線接続チェックで見やすい黄色表示。電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。レーザー印字で明瞭な極表示。結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆の色の確認ができ、検査・確認が容易になります。
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。 適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
1袋(20個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線接続チェックで見やすい黄色表示。電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。レーザー印字で明瞭な極表示。結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆の色の確認ができ、検査・確認が容易になります。
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷

アドバンスシリーズ。専用のジョイントボックスを使えば、「操作ユニット」を配線する作業を大幅に簡素化できます。現場での配線図面と同じ。分岐なしで施工できるので省施工・施工時短につながります。
用途埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット施工用ジョイントボックス グリーン 定格20A 300V
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)100×95×20 適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテック防水ジョイントBOX
ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製! 防水グランド2ヶ所付き 3P接続端子付き 外径7mm~12mmまでのケーブルに対応 ステンレス製ネジ付き 防水規格:IP68 WPSW型スイッチと同型
付属品3P接続端子 材質PC(ポリカーボネート) ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5 材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色) 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×40 防水保護等級IP68
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2 寸法(mm)100×60×20
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品タッピンねじ付(Φ4×20)×4本 適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)