パイプとパイプをT字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイント
色シルバー
関連資料(0.32MB)
パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。
用途ハウス用部材。
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ホースニップル
フレームの支えやT字形取付に
仕様-
形状水平、垂直穴
サイズΦ13×20
1個
¥1,097
税込¥1,207
当日出荷
寸法(mm)Φ22×35
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質真鍮
形状T型ホース継手
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
Φ42.7やΦ48.6パイプをT字に結合できます。取付がとても簡単です。
付属品M10×80根角BTN付
セット内容金具×2、ボルト、ナット
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
フレームの支えやT字形取付けに
仕様-
形状垂直、水平穴
サイズΦ22×35
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
従来のヘッド交換式ハンドルにT字型ジョイントを装着することにより交換式ヘッド(自由ほうき・ダスターパット)の取り付けが可能となります。
トラスコ品番352-1290
質量(g)30
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
傾斜角度(°)90
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
傾斜角度(°)60
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
材質ステンレス316
D1M8
仕上鏡面仕上げ
傾斜角度(°)60
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
材質ステンレス316
D1M8
仕上鏡面仕上げ
傾斜角度(°)90
仕様t5mmのパネルに対応
材質ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×25×36
【幅】13.5、19.0(mm)。【長さ縦】66.5、96.0(mm)。【長さ横】71.0、97.0(mm)。【厚さ】1(mm)【穴径】6(mm)。【材質】スチール。【重量】12,16(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】5。【色】黄銅色
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質スチール
厚さ(mm)1
色黄銅色
耐荷重(kg)20
穴数5
穴径(mm)6
関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すりをT型に設置する場合の接続ブラケットです。
種別T字・H字用
材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP
T字型に手すりを取り付けることができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプR
適合径(Φmm)32
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプL
適合径(Φmm)32
樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。
ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
色ブラウン
材質ポリカ
樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。
ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
色ホワイト
材質ポリカ
寸法(mm)36×48×38
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
寸法(mm)28×38×28
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
寸法(mm)22×32×22
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
長さ(mm)65.5
厚さ(mm)41
色Tシルバー
製品幅(mm)72
色番ZT
取扱説明書(4.11MB)
部位名称エンド部材・ジョイント部材
1箱(1個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
寸法(mm)10×14×11
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)約2.6
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容パネル×5、基本ベース×5、ジョイントパーツ×2、T字ポール×1、T字ベース×1、T字ジョイントパーツ×1
寸法H(mm)2100
寸法W(mm)3645×940
1セット
¥239,800
税込¥263,780
15日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状T字
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ