381件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的なガラスジョイント用で、耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質スチールスプリング・PTFE(四フッ化エチレン)コーティング 耐熱温度(℃)280
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用) 材質スチール、クロメートメッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途継受とハンガーレール端部の穴を使ってハンガーレールのズレを防止する。 材質スチール製
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・金属製のボールジョイント用のクランプです。 ・適合するジョイント 12/1~12/5となります。 ・材質は本体:ステンレス(SUS304) バネ:ステンレス(SUS304) ピン:スチール(ユニクロメッキ)です。
1個ほか
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
1箱(5個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3個)
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



Φ48.6mm用 日本製 蝶番のように角度をアレンジできます
仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g アズワン品番65-2265-91
1個
1,660 税込1,826
当日出荷






EYELA(アイラ/東京理化器械)ボールジョイントクランプ
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格S35(SUS製) コード202790 アズワン品番65-0567-43
1個
4,698 税込5,168
当日出荷





EYELA(アイラ/東京理化器械)ボールジョイントクランプ
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のダイキャスト製品と比べ比重が小さく軽量です。
適合Φ13mm用 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

金属製、ボールジョイント用のクランプです。
仕様型式:28 用途:ボールジョイント用 材質:本体・バネ/SUS304、ピン/スチール 適合摺合(TS):28/12、28/15 コード番号:047420-281A アズワン品番65-3692-84
1箱(10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
1セット(10個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:Ⅲ型●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×141×139mm●重量:1270g アズワン品番65-2265-92
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:Ⅰ型●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:805g アズワン品番65-2265-90
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1本
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
1セット(10個)
9,198 税込10,118
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
仕様●テーパーガラスジョイントサイズ24●カラー:グリーン●耐熱温度:150℃ アズワン品番65-4342-49
1セット(10個)
9,498 税込10,448
6日以内出荷

多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
仕様●テーパーガラスジョイントサイズ12●カラー:パープル●耐熱温度:150℃ アズワン品番65-4342-46
1セット(10個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
仕様●テーパーガラスジョイントサイズ45●カラー:ブラウン●耐熱温度:150℃ アズワン品番65-4342-53
1セット(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズS35
1個
9,998 税込10,998
48日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-ジョイントクランプN
T-トップヘビー(MA080-4)用のアフターパーツです。破損時や紛失時の交換用にご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)44
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

摺り合わせガラス実験器具 球面接手管(ボールジョイント)用クランプ、ネジ付きでしっかり固定
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)