34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。 ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 六角対辺(mm)4 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2 ねじの呼びM6
1パック(5個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2
1パック(4個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2 穴の形状六角穴
1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2 穴の形状六角穴
1パック(3個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(Φmm)16 寸法d2(Φmm)5.2 寸法h(mm)2
1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(Φmm)13 寸法d2(Φmm)5.2 寸法h(mm)2
1箱(200個)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。 ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2 穴の形状プラスマイナス
1パック(3個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(Φmm)17 寸法d2(Φmm)9 寸法h(mm)2 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(3個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(Φmm)16 寸法d2(Φmm)5.2 寸法h(mm)2
1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(Φmm)17 寸法d2(Φmm)9 寸法h(mm)2 穴の形状プラスマイナス
1箱(100個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(Φmm)17 寸法d2(Φmm)9 寸法h(mm)2 穴の形状プラスマイナス
1箱(100個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)45 材質ステンレス 寸法L(mm)45 表面処理茶ブロンズ 寸法B(mm)4 寸法l(mm)30 寸法d1(mm)13 寸法d2(Φmm)5.2 寸法h(mm)2 穴の形状六角穴
1箱(200個)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(Φmm)13 寸法d2(Φmm)5.2 寸法h(mm)2
1箱(100個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガイドレール側面に取り付けることでアルミパイプ用ジョイントを取り付けられるようになります。8アンカーボルト用の穴があり、ガイドレールの連結箇所に位置合わせとして使用することもできます。
セット内容ジョイントコネクターAGR-003×1個、ボルトM0612W×1個、ナットM06×1個 材質アルミニウム 質量(g)48 表面処理アルマイト
1個
478 税込526
6日以内出荷


ミニフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。マイター角度 90°-180°
用途パネルとパネルの連結 取付ボルト用下穴:7mm 仕上亜鉛メッキ
1セット(100個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキシフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。両面取付マイター角度 90°-180°
用途パネルとパネルの連結 穴あけ距離(mm)44×2 ボルト長さ(mm)88 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(10個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ハンバーガー型キャビネットコネクター用、強力なジョイントと素早い締め付け、素早い取外し
用途家具の組み立て 取付埋め込んでネジ止め、ドライバータイプ:SW7 六角レンチ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(10個)
6,998 税込7,698
23日以内出荷

ミニフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。マイター角度 90°-180°
用途パネルとパネルの連結 ねじ長さL(mm)11 取付ボルト用下穴:7mm 調整機能片面取付け用 仕上亜鉛メッキ 仕様PA ダボ付き
1セット(100個)
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。マイター角度 90°-180°
用途パネルとパネルの連結 ねじ長さL(mm)7.5 ねじ径M6 取付ボルト用下穴:7mm 仕上亜鉛メッキ 仕様ネジ:M6
1セット(100個)
11,980 税込13,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

66コネクター(ジョイントボックス)及びソケットは〈PS〉E適合性同等試験合格品です。
定格電圧(V)600 定格電流(A)6
1個
789 税込868
5日以内出荷

1パック(20個)
539 税込593
当日出荷

監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm 防水等級 IP65、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc セット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)170 耐荷重(kg)6 防塵防水性能IP65 使用場所屋内/屋外
1個
2,498 税込2,748
当日出荷