ねじの呼びM8
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)55
エスコ品番EA948EB-8
長さ(mm)55
寸法L1(mm)25
寸法B(mm)13
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM10
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)67
エスコ品番EA948EB-10
長さ(mm)67
寸法L1(mm)31
寸法B(mm)17
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)10
適合ドライバー±
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
エスコ品番EA948EB-12
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
長さ(mm)81
寸法L(mm)81
寸法L1(mm)38
寸法B(mm)19
ねじの呼びM12
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)30
エスコ品番EA948EB-4
長さ(mm)30
寸法L1(mm)14
寸法B(mm)7
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)43
エスコ品番EA948EB-6
長さ(mm)43
寸法L1(mm)19
寸法B(mm)10
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA948EB-16
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
長さ(mm)95
ねじピッチ(mm)2
寸法L(mm)95
寸法L1(mm)45
寸法B(mm)24
ねじの呼びM16
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
質量(g)3
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
用途厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。
寸法L(mm)28
呼び28-28
寸法D1(Φmm)39.5
寸法D2(Φmm)44.5
1個
¥67
税込¥74
4日以内出荷
コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
二重天井、間仕切壁への配管が容易。
プラフレキ用コネクタ相互の接続に。
エスコ品番EA948EB-20
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
長さ(mm)105
寸法L(mm)105
寸法L1(mm)50
寸法B(mm)30
ねじの呼びM20
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着
最大締付トルク150N・m
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
色ウォームグレイ
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMD-J60SG ミスト装置部品_No.12、MD6010TS ミスト装置(26リットル)部品_No.12、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.12、MD572S ミスト装置(15リットル)部品_No.12、DK-47-3 ミスト装置(15リットル)部品 ジョイントナット_No.12、DK-57-3 ミスト装置(26リットル)部品 ジョイントナット_No.12、MD571TS-A ミスト装置(15リットル)部品_No.12、DK-47-1 ミスト装置(15リットル)部品 ジョイントナット_No.12、MD5010KT ミスト装置部品_No.12、MD6010KTS ミスト装置(15リットル)部品_No.12、AD571TS ミスト装置(15リットル)部品 ジョイントナット_No.12、MD572TS ミスト装置(15リットル)部品_No.12、DK-J60 ミスト装置部品 ジョイントナット_No.12、MD5020T ミスト装置部品_No.12、MD5010T ミスト装置部品_No.12、MD5020LTS ミスト装置部品_No.12など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
主な適合純正品番16956-283-000
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
No.5200、5501、5701、7000・8000シリーズ用のISO PF1/4ネジジョイントナットです。
適合本体No.5200、No.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。
適合CD管・PF管共用
種別パナフレキCD・PF共用付属品
色ウォームグレイ
種類ジョイントナット
寸法L(mm)24
呼び16-16
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)31
入数(個)1
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。
仕様●ねじの呼び:28用(G1)●サイズ(mm):L/30、B/41●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-82
1箱(5個)
¥635
税込¥699
3日以内出荷
エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。
仕様●ねじの呼び:22用(G3/4)●サイズ(mm):L/29、B/31●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-81
1箱(5個)
¥415
税込¥457
3日以内出荷
ベンツ足回りの必需品
主な適合純正品番(ナット)A0029906854、A0029907154、A0029904454
差込サイズ(Φmm)12.7
適合車種ダブルウィッシュボーンサスペンション搭載車(2015年以降)
サイズ(mm)1-1/4、1-1/2、46(12ポイント)
関連資料(0.25MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。
仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ