848件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン 半透明 適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
389 税込428
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付
付属品ビス脱落防止付
1箱(10個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90 耐熱温度(℃)120
1個
80 税込88
当日出荷

1個
219 税込241
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応 外壁製品のデザイン統一 PF22 サイズについては直接配管が可能 ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造 セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス
仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付 グリーン 結線方式ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷


結線されたVVFの電線を目視できます。 ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。 ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です 定格電流(A)20 定格電圧(V)125 仕様結線完了表示付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マリンテック防水ジョイントBOX
ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製! 防水グランド2ヶ所付き 3P接続端子付き 外径7mm~12mmまでのケーブルに対応 ステンレス製ネジ付き 防水規格:IP68 WPSW型スイッチと同型
付属品3P接続端子 材質PC(ポリカーボネート) ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5 材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色) 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×40 防水保護等級IP68
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
1セット(10個)ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
2,498 税込2,748
翌日出荷

1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック 使用温度範囲(℃)-25~60 表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)37.5 保護等級IP68(水深1メートルで24時間) 締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6 材質(カバー)PA66 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)PA66 材質(ロックナット)PA6 色(カバー)ブラック 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋側の分岐に 材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 防水性JIS C 0920 IPX3適合
1個(1個)
755 税込831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
5日以内出荷

用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。 適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
1袋(20個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷

電線接続チェックで見やすい黄色表示。電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。レーザー印字で明瞭な極表示。結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆の色の確認ができ、検査・確認が容易になります。
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1箱(10個)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)