50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ 備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個 寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質鉄(クローム)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型U 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイロジックミニ金具コ型
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ 備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類チャンネルブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm)40 厚さ(mm)4.5 高さ(mm)75 アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC) 種類チャンネルブラケット 穴径P1(Φ×mm)11×25
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき 寸法(mm)60×50
1個
418 税込460
当日出荷

ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用 材質SUS304 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コの字型の金具です。タップ穴が1つ開いています。
用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。タップ穴も開いているのでアジャスターのベースとしてもお使いいただけます。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)6
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ品番EA951EA-275A 厚さ(mm)2mm 穴径(Φmm)6.2 寸法L1(mm)152 寸法L2(mm)27 寸法W(mm)19 穴数8
1個
605 税込666
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付 トラスコ品番320-3565 材質スチール(ユニクロ) 適合レール10Mレール
1個
429 税込472
当日出荷

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 L型・コ型プランをつくる際に使用します。
仕様アルミ押出し 付属品取付ビス 厚さ(mm)24 寸法(mm)41.5×250 関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
1セット
1,598 税込1,758
6日以内出荷

フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質 板厚(mm)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類チャンネルブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm)50 厚さ(mm)4.5 高さ(mm)100 アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具! 異型ホース接続タイプ
材質樹脂製 形状ホースジョイント
1セット(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
形状ホースジョイント 材質樹脂製 外径(mm)5 仕様内径4mmと4mmを接続
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインクロームキーリング 32mm(1個入)
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 トラスコ品番127-8739 材質本体:リン青銅(C5191W) 線径(Φmm)2.4 寸法A(mm)30.8 参考使用荷重(kg)2 破断荷重(kg)12.1 梱包内容BKR-.32×1個入 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
199 税込219
当日出荷

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。 種別エンド用 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
1箱(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400 幅(mm)44.4 穴径(Φmm)11 仕上三価クロムメッキ 板厚t(mm)3.2 アズワン品番64-8914-15
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途水平設置用のブラケットです。 種別壁付け用 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
1箱(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質スチール 寸法P(mm)1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質スチール 寸法P(mm)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)爪ボルト(ペッカー用) 10個入り
エコ商品
のみ寸14~19限定
用途ロコポイント系製品を、基礎支柱へ固定するためのジョイント用ネジ金具(ペッカーサポート用) 材質スチール 厚さ(mm)3.0t ユニクロ ねじピッチ(mm)1.0 サイズ(mm)30 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
999 税込1,099
5日以内出荷

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)。イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付
付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個 材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレス ロッド数3本 関連資料(1.54MB) 取扱説明書(0.86MB)
1セット(1m×3本)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に 材質ロッド:PET、金具:スチール ロッド数1本 関連資料(1.14MB)
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ダボの一部(ELD-12・ELDC-12・BD・AD・SUS-ELD-12・SUS-ELDC-12のサイズ15mm以上)をGPダボ柱(GPS)、または面付けGPダボ柱(GPM)へ取り付けるための、ジョイント用ネジ金具。 材質アルミ挽物 ねじピッチ(mm)1.0 ねじサイズM6
1パック
469 税込516
5日以内出荷

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部をおさめる亜鉛ダイキャスト製のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。 種別エンド用 材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP 寸法(mm)12 握り径(Φmm)41
1箱(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 高さ(mm)(固定棚)370 付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個
1台
107,000 税込117,700
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)(固定棚)674 付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
164,000 税込180,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途垂直設置用のブラケットです。 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP 種別I型・並木用
1箱(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途水平設置用のブラケットです。 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
1箱(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途壁などとの取り合い部に使用するエンドキャップです。 種別エンド用 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP 寸法(mm)13 握り径(Φmm)40
1箱(2個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。 種別エンド用 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
1箱(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚 高さ(mm)(固定棚)300 付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途手すり端部をおさめる亜鉛ダイキャスト製のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。 材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP 種別エンド用 寸法(mm)54×34×12
1箱(2個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。 種別エンド用 材質ゴム無垢材 寸法(mm)28 深さ(mm)孔:10 握り径(Φmm)39
1箱(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)2×4サポート コの字型 24K
材質スチール 板厚(mm)2 穴径(mm)5 関連資料商品特長
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)