299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-860 BC10-860W
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状BC-860 ホワイト 寸法2-M×有効:M3×6、球Φ:10 ΦD215 寸法P9 寸法F11 寸法C8
1個
1,359 税込1,495
59日以内出荷

球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ 寸法E(mm)6 ねじ径M1/4-20 UNC
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

型式PB型 材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金 表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-866 BC09-866W
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状BC-866 ホワイト 寸法2-M:M3、2-ΦJ:3.2、球Φ:9 ΦD218 寸法P12 寸法F16 寸法C3
1個
1,881 税込2,069
59日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F23 C5 E6 球径(Φmm)12 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC13-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F25 C5 E6 球径(Φmm)13 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC15-867B
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ブラック F27 C5 E6 球径(Φmm)15 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC13-867B
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ブラック F25 C5 E6 球径(Φmm)13 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-865 BC13-865W
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状BC-865 ホワイト 寸法球Φ:13 寸法E45 寸法F25.5 寸法H4 ΦD313
1個
2,798 税込3,078
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC20-867B
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ブラック F32 C6 E6 球径(Φmm)20 ΦD240 M1/4-20 UNC
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC20-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F32 C6 E6 球径(Φmm)20 ΦD240 M1/4-20 UNC
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867B
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ブラック F23 C5 E6 球径(Φmm)12 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC16-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F28 C5 E6 球径(Φmm)16 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-864 BC08-864W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-864 ホワイト F10 C25 E9 Φd18 球径(Φmm)8 ΦD215 締付ねじM4
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC16-867B
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ブラック F28 C5 E6 球径(Φmm)16 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-863 BC06-863W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-863 ホワイト F12 C13 E9 Φd16 球径(Φmm)6 ΦD213 締付ねじM3
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-860 BC16-860W
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状BC-860 ホワイト 寸法2-M×有効:M5×10、球Φ:16 ΦD225 寸法P15 寸法F20 寸法C13
1個
1,672 税込1,839
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC19-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F31 C6 E6 球径(Φmm)19.05 ΦD240 M1/4-20 UNC
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC19-867B
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ブラック F31 C6 E6 球径(Φmm)19.05 ΦD240 M1/4-20 UNC
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-863 BC08-863W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-863 ホワイト F15 C17 E12 Φd18 球径(Φmm)8 ΦD215 締付ねじM4
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-861 BC20-861W
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状BC-861 ホワイト 寸法2-M×有効:M6×18、球Φ:20 ΦD229 寸法P18 寸法F23 寸法C40
1個
2,198 税込2,418
59日以内出荷

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(レース)SUS410
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。 寸法H(mm)11 締付ねじM5 寸法E(mm)22
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 ボール径(Φmm)47 ねじ山W3/4×10 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
819 税込901
当日出荷