26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレックスジョイ丸
フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材 チャック能力(mm)(コレットチャック)2.34/3
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックスジョイ丸
スリムボディーで回転数調整付の軽量スリムルーター。2種のチャックで用途が広いタイプです。木材、石、ガラス、貝殻、プラスチック、陶器、鉄等の磨きや削りに使用できるホビールーター。
アズワン品番62-4941-77
1袋
12,980 税込14,278
5日以内出荷

サンフレックスジョイ丸チャージ
USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。 付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A) 長さ(mm)155 質量(g)140 径(Φmm)28 回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速) 入力USBタイプMicro-B 適合軸径(Φmm)先端工具:2.34 連続使用時間(分)30 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)100 バッテリー容量(mAh)850
1台
8,698 税込9,568
6日以内出荷

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

サンフレックスジョイまる
小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材 出力(W)12 本体寸法(mm)24×115 チャック能力(mm)(差し込み)2.34
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付 ボリュームスイッチで細かく無段変速 手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
定格消費電力(W)90 チャック能力(mm)0.5~3.2 連続使用時間(分)30 フレキ長(mm)1000
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質鋼材 厚さ(mm)0.1
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース 消費電力(W)35 寸法(Φmm×Lmm)35×230 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本)、ハイスビット(丸Φ2.3mm×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W)15 チャック径(Φmm)2.35 定格使用時間(分)15
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

LITE コードレスミニルーター LITE(ライト) DREMEL(ドレメル) 動画あり
作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 付属品本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約2時間45分 コレット径(Φmm)標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm)6 全長(mm)289 消費電力(W)240 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

くまのデザインがかわいい布素材のバスケットです。ギフトの後は小物入れとしてリユースできます。内側は撥水加工です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×100 材質ポリエステル綿 サイズS 仕様ネームタグ付
1パック(10個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックスジョイロボ
高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
本体寸法(mm)145×105×98 定格消費電力(W)90 チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2 連続使用時間(分)30 フレキ長(mm)800
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ 全長(mm)250 消費電力(W)50 チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V)14 セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz)50/60 入力容量5.6W 消費電力(W)12 出力DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 コード長さ(m)約1.6 本体HRT-12A チャック能力(mm)2.35 入力(アダプター)AC100V 定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

1セット(4枚)
899 税込989
翌々日出荷

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個 材質ゴム 許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状丸穴タイプ BC-001 A10 ホワイト W10 B15 G10 Φd16 ΦD115 Φd26 締付ねじ2-M3
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状丸穴タイプ BC-001 A18 ホワイト W22 B33 G18 Φd115 ΦD129 Φd215 締付ねじ2-M5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300 全高(mm)700
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状丸穴タイプ BC-001 A13 ホワイト W14 B19.5 G13 Φd110 ΦD120 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ 寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ) 消費電力(W)35 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

セット内容UT-19 ホリデージョイ 抗菌 スタッキングカップ 230mL (グリーン)UT-26 ホリデージョイ 抗菌 スタッキングカップ 230mL (ピンク)UT-33 ホリデージョイ 抗菌 スタッキングカップ 230mL (ブルー)UT-40 ホリデージョイ 抗菌 スタッキングカップ 230mL (パープル)UT-21 ホリデージョイ 抗菌 深型プレート 16cm (グリーン)UT-28 ホリデージョイ 抗菌 深型プレート 16cm (ピンク)UT-35 ホリデージョイ 抗菌 深型プレート 16cm (ブルー)UT-42 ホリデージョイ 抗菌 深型プレート 16cm (パープル)UT-22 ホリデージョイ 抗菌 丸型カレー皿 22cm (グリーン)UT-29 ホリデージョイ 抗菌 丸型カレー皿 22cm (ピンク)UT-36 ホリデージョイ 抗菌 丸型カレー皿 22cm (ブルー)UT-43 ホリデージョイ 抗菌 丸型カレー皿 22cm (パープル)UT-45 ホリデージョイ 抗菌 スプーン 4 (4C)UT-46 ホリデージョイ 抗菌 フォーク 4 (4C)UZ-13070-20 PVC 収納ケース
1セット
2,098 税込2,308
5日以内出荷