耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外寸法(Φmm)120用
TGK品番129-31-79-28
品番997-120RC
1個
¥5,390
税込¥5,929
6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)150×150×50H
TGK品番129-31-80-24
品番997-150S
1個
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.90
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200
化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)
密度6.0g/mL
熱伝導率(W/mk)3(400℃)
曲げ強度(MPa)1200
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
関連キーワード